カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
- 80
- 8(21)
- 10(57)
- 13(2)
- 15(178)
- 20(190)
- 25(198)
- 32(194)
- 40(195)
- 50(202)
- 65(121)
- 100(95)
- 125(76)
- 150(74)
- 200(54)
- 250(32)
- 300(27)
材質
- その他(8)
- スチール(2)
- ステンレス(40)
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(6)
- 鋳鉄(22)
- 青銅(2)
使用流体
ガス(11)
水(28)
油(24)
空気(12)
蒸気(14)
薬品(2)
呼び径(B)
- 3(66)
接続方式
- ねじ込み形(7)
- ソケット形(1)
- フランジ形(57)
- 差込み形(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(3)
- 0.7(1)
- 0.98(1)
- 1(22)
- 1.37(6)
- 1.4(4)
- 1.96(2)
- 2(2)
- 2.2(1)
- 2.75(1)
0.6・0.7・0.98・1・1.37・1.4・1.96・2・2.2・2.75
ハンドル形状
- なし(22)
なし
バルブ種類

その他(2)
その他
ブランド
- ノーブランド(36)
- スリーエム工業(28)
- ベン(15)
- KITZ(キッツ)(13)
- ヨシタケ(13)
- アサヒAV(4)
- 桑名金属工業(3)
- ワシノ機器(3)
- 東洋バルヴ(2)
ノーブランド・スリーエム工業・ベン・KITZ(キッツ)・ヨシタケ・アサヒAV・桑名金属工業・ワシノ機器・東洋バルヴ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。

KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥1,019~税込¥1,121~1個当日出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
自在型ストレーナー(Y形)用スクリーン40メッシュ
アサヒAV(4件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷から8日以内出荷網目(ストレーナ)40メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)
アサヒAV(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)
アサヒAV(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス20K接続形状ねじ込み:JIS B0203網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,136~税込¥1,250~1個当日出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,019~税込¥1,121~1個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)バルブ型式10FCY材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
KITZ製Y用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥462~税込¥508~1個当日出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)青銅
KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥1,136~税込¥1,250~1個当日出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷形状Y形分類ストレーナ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304クラス150(10K)網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥462~税込¥508~1個当日出荷から15日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥1,019~税込¥1,121~1個当日出荷から11日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)
アサヒAV¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から16日以内出荷耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS10K材質(シール)EPDM接続形式フランジ形流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から12日以内出荷目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥1,770~税込¥1,947~1個6日以内出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥3,003~税込¥3,303~1個6日以内出荷から12日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FTF-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,019~税込¥1,121~1個当日出荷から9日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式150BT-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅製
鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)
ワシノ機器¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から21日以内出荷内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)種類ストレーナ接続フランジ形(JIS 10K-FF)最高使用温度(℃)120ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥1,195~税込¥1,315~1個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
Y形ストレーナ KY-6型(はん用品)
ベン¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から10日以内出荷鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)コーティング内面:防錆油 外面:シルバー流体温度(℃)184以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥1,559~税込¥1,715~1個7日以内出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥1,060~税込¥1,166~1個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥1,535~税込¥1,689~1個7日以内出荷から12日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FTF-N材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥8,820~税込¥9,702~1個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
Y形ストレーナ(10K) バルブ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥941~税込¥1,035~1個7日以内出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥3,176~税込¥3,494~1個当日出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥490~税込¥539~1個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥8,820~税込¥9,702~1個当日出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥3,118~税込¥3,430~1個6日以内出荷から12日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去材質シートガスケット:非石綿シートガスケットバルブ型式10FTF-N材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥1,176~税込¥1,294~1個5日以内出荷から9日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UT-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥1,435~税込¥1,579~1個5日以内出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥12,916~税込¥14,208~1個6日以内出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥462~税込¥508~1個当日出荷から11日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄