絞り込み
呼び径(A)
  • 125
  • 8(3)
  • 10(13)
  • 15(43)
  • 20(43)
  • 25(43)
  • 32(31)
  • 40(39)
  • 50(39)
  • 65(16)
  • 80(16)
  • 100(16)
  • 150(2)
材質
  • 鋳鉄(2)
接続方式
  • フランジ形(2)
使用流体
  • 使用流体水(2)
  • 使用流体油(2)
呼び径(B)
  • 5(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
1
ブランド
  • ヨシタケ(2)
ヨシタケ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
10(13)
15(43)
20(43)
25(43)
32(31)
40(39)
50(39)
65(16)
80(16)
100(16)
  • サイトグラス(透視式) 150L-F ヨシタケ

    サイトグラス(透視式) 150L-F

    ヨシタケ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
    材質(本体)FCD450タイプ透視式種類サイトグラス使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油耐熱衝撃温度(℃)100
  • サイトグラス(フラップ式) 150F-F ヨシタケ

    サイトグラス(フラップ式) 150F-F

    ヨシタケ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
    材質(本体)FCD450タイプフラップ式種類サイトグラス使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油材質(フラップ)SUS耐熱衝撃温度(℃)100
サイトグラス