絞り込み
使用流体
  • 使用流体その他(2)
  • 使用流体ガス(51)
  • 使用流体水(120)
  • 使用流体油(66)
  • 使用流体空気(67)
  • 使用流体蒸気(50)
  • 使用流体薬品(8)
呼び径(A)
  • 125
  • 6(116)
  • 8(390)
  • 10(619)
  • 13(144)
  • 15(1,536)
  • 16(19)
  • 20(1,771)
  • 25(1,585)
  • 30(61)
  • 32(1,164)
  • 40(1,391)
  • 50(1,454)
  • 65(728)
  • 80(702)
  • 100(579)
  • 150(378)
  • 200(240)
  • 250(96)
  • 300(61)
呼び径(B)
  • 5(276)
材質
  • その他(6)
  • アルミ(24)
  • ゴム(8)
  • シリコン(3)
  • スチール(10)
  • ステンレス(148)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(9)
  • 鋳鉄(175)
  • 青銅(47)
  • 黄銅(真鍮)(2)
バルブ種類
バルブ種類
その他(8)
バルブ種類
グローブバルブ(10)
バルブ種類
ゲートバルブ(15)
バルブ種類
チャッキバルブ(29)
バルブ種類
バタフライバルブ(60)
バルブ種類
ボールバルブ(27)
接続方式
  • ねじ込み形(15)
  • ウェハー形(71)
  • フランジ形(186)
ねじ込み形・ウェハー形・フランジ形
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.75(3)
  • 0.1(2)
  • 0.2(1)
  • 0.3~0.5(1)
  • 0.3~1.6(1)
  • 0.49(37)
  • 0.69(1)
  • 0.7(6)
  • 0.8(2)
  • 0.98(11)
  • 1(58)
  • 1.0(1)
  • 1.37(27)
  • 1.4(38)
  • 1.6(8)
  • 2(9)
  • 2.2(2)
  • 2.75(4)
  • 2.8(4)
0~1.37・0~2.75・0.1・0.2・0.3~0.5・0.3~1.6・0.49・0.69・0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.37・1.4・1.6・2・2.2・2.75・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
  • その他(3)
  • なし(19)
  • ギア式(36)
  • レバー式(32)
  • 丸形(57)
その他・なし・ギア式・レバー式・丸形
ブランド
  • ベン(87)
  • KITZ(キッツ)(71)
  • 大阪継手バルブ(37)
  • 桑名金属工業(36)
  • 東洋バルヴ(30)
  • スリーエム工業(28)
  • ノーブランド(18)
  • 巴バルブ(15)
  • ヨシタケ(13)
  • OKM(オーケーエム)(11)
  • 昭和バルブ(10)
  • セキスイ(4)
  • ONK(オーエヌ工業)(4)
  • 大和バルブ(4)
  • ワシノ機器(3)
  • アサヒAV(2)
  • HSバルブ(1)
ベン・KITZ(キッツ)・大阪継手バルブ・桑名金属工業・東洋バルヴ・スリーエム工業・ノーブランド・巴バルブ・ヨシタケ・OKM(オーケーエム)・昭和バルブ・セキスイ・ONK(オーエヌ工業)・大和バルブ・ワシノ機器・アサヒAV・HSバルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

374件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 捻込型 大阪継手バルブ

    オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 捻込型

    大阪継手バルブ(4件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    材質(本体)FC200接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥12,194~税込¥13,413~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)バルブ型式10FCY材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
  • アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベン

    RP-6型 減圧弁(蒸気用)

    ベン(1件のレビュー)
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    弁天 公共建築協会評価品
    用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)アルミニウム合金ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付 大阪継手バルブ

    オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 捻込型 レバー付

    大阪継手バルブ(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    材質(本体)FC200接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • バタフライバルブ57型 アサヒAV

    バタフライバルブ57型

    アサヒAV
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
  • KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様 ノーブランド

    KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様

    ノーブランド
    ¥6,405税込¥7,046
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
  • RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】 ベン

    RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】

    ベン
    ¥599,800税込¥659,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
    材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気キャップ色緑ハンドル色緑流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ

    バタフライバルブ ロックレバー式

    巴バルブ(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
    用途水処理・建築一般用使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70ハンドル形状レバー式
  • ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
  • KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド

    KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)

    ノーブランド
    ¥15,535~税込¥17,089~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
    用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
  • ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(10DJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)FCD450使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃)接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032材質(ベアリング)POMハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ジスク)FCD450+ENP材質(ステム)SUS403/SUS410材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理)クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)

    東洋バルヴ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下接続方式ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド
    ¥12,194~税込¥13,413~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10FTF-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
  • ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
  • フラット型テンポラリー 40メッシュ スリーエム工業

    フラット型テンポラリー 40メッシュ

    スリーエム工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SUS304接続10K
  • 10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10FCJSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド

    KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)

    ノーブランド
    ¥10,006税込¥11,007
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
    用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
  • 汎用ゴムシートバルブ レバー式 巴バルブ

    汎用ゴムシートバルブ レバー式

    巴バルブ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブ

    JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)

    巴バルブ(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    JIS、ISO面間に適合します。 球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。 世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
    用途建築一般用。材質シートリング:NBR材質(本体)FCD450タイプロックレバー式使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、適合フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水ハンドル形状レバー式材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式) 東洋バルヴ

    10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式)

    東洋バルヴ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式レバー式バルブ種類バタフライバルブ
  • アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ) KITZ(キッツ)

    アルミ製空圧バタフライバルブ(ロングネックタイプ)

    KITZ(キッツ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド

    KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)

    ノーブランド
    ¥16,644~税込¥18,308~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
  • KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド
    ¥12,194~税込¥13,413~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
  • KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランド

    KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様

    ノーブランド
    ¥23,504税込¥25,854
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
  • オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付 大阪継手バルブ

    オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付

    大阪継手バルブ(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様 ノーブランド

    東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様

    ノーブランド
    ¥6,405税込¥7,046
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10FTF-N材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
  • オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 中間フート 捻込型 大阪継手バルブ

    オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 中間フート 捻込型

    大阪継手バルブ(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    材質(本体)FC200接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • 10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)

    KITZ(キッツ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ(10K) バルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
  • 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UMAシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UMAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類ゲートバルブ
  • KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド

    KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)

    ノーブランド
    ¥9,994税込¥10,993
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ