絞り込み
呼び径(A)
- 10(8)
- 15(16)
- 20(16)
- 25(16)
- 32(8)
- 40(16)
- 50(16)
- 65(8)
- 80(8)
- 100(8)
材質
- ガラス(16)
- ステンレス(16)
接続方式
- ねじ込み形(8)
- フランジ形(8)
呼び径(B)
- 3/8(8)
- 1/2(16)
- 3/4(16)
- 1(16)
- 1-1/4(8)
- 1-1/2(16)
- 2(16)
- 2-1/2(8)
- 3(8)
- 4(8)
最高使用圧力(MPa)
- 1(16)
バルブ種類

ボールバルブ(1)
ボールバルブ
ブランド
- スリーエム工業
- ヨシタケ(17)
- ワシノ機器(15)
- 大阪サニタリー(4)
- テイエルブイ(TLV)(3)
- エスコ(2)
- BBKテクノロジーズ(1)
特価
「呼び径(A)」から絞り込む
10(8)
15(16)
20(16)
25(16)
32(8)
40(16)
50(16)
65(8)
80(8)
100(8)

捻込サイトグラス フラッパー式
スリーエム工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス 透視式
スリーエム工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ボール入
スリーエム工業¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷ボールの動きで流体を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付き
スリーエム工業¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から7日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ノズル式
スリーエム工業¥25,980~税込¥28,578~1個32日以内出荷流体が流れ落ちる様子を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付き
スリーエム工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から32日以内出荷流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ボール入 保護カバー付き
スリーエム工業¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き
スリーエム工業¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ノズル式 保護カバー付き
スリーエム工業¥76,980~税込¥84,678~1個30日以内出荷から32日以内出荷流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ノズル式
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個30日以内出荷から32日以内出荷流体が流れ落ちる様子を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付き
スリーエム工業¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス ボール入
スリーエム工業¥52,980~税込¥58,278~1個5日以内出荷から7日以内出荷ボールの動きで流体を確認することができます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス 透視式 保護カバー付き
スリーエム工業¥65,980~税込¥72,578~1個5日以内出荷から7日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス 透視式
スリーエム工業¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から6日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス フラッパー式 保護カバー付き
スリーエム工業¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式サイトグラス フラッパー式
スリーエム工業¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE