絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
0.6・0.7・0.98・1・1.0・1.2・1.3・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.0・2.1・2.2・2.75・2.8・3・4.11・5.49
ブランド
- モノタロウ(2)
- ノーブランド(50)
- KITZ(キッツ)(37)
- エスコ(25)
- ヨシタケ(22)
- ベン(20)
- 東洋バルヴ(13)
- 大和バルブ(11)
- スリーエム工業(11)
- RS PRO(9)
- I-VALUE(9)
- 桑名金属工業(7)
- アサヒAV(6)
- ジョージフィッシャー(6)
- ワシノ機器(5)
- 三吉バルブ(5)
- HSバルブ(4)
- カクダイ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 昭和バルブ(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ノーブランド・KITZ(キッツ)・エスコ・ヨシタケ・ベン・東洋バルヴ・大和バルブ・スリーエム工業・RS PRO・I-VALUE・桑名金属工業・アサヒAV・ジョージフィッシャー・ワシノ機器・三吉バルブ・HSバルブ・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・昭和バルブ・ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む

SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316
オンダ製作所¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から5日以内出荷・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
Yストレーナ RS PRO
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ストレーナー/フィルター = ストレーナ。適用メディア = 空気、油、水。接続 = 1/2 in BSP。ボディ材質 = 炭素鋼。接続サイズ = 1/2インチ。最大使用圧力 = 25バール。最小操作圧力 = 17バール。接続ねじの種類 = BSP。使用圧力範囲 = 17 25 → バール。。これらのカーボンスチールストレーナは、あらゆるタイプの 蒸気 、水、オイル、空気の系統に使用可能です。蒸気供給用Yタイプストレーナ. これらのYタイプストレーナは、流体システムを損傷しエネルギー損失を引き起こす可能性がある汚れから、トラップ、調整弁、配管を保護するように設計されています。接続はメスねじ止め 水平又は垂直の取り付け(下流側) スクリーン: 0.8 mm穴径
Yストレーナ RS PRO
RS PRO¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷RS PRO V15仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 2 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 2インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
Yストレーナ RS PRO
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷RS PRO V15仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 1-1/2 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1-1/2インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
Yストレーナ RS PRO
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷RS PRO V15仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体ろ過レベル = 1000μm接続 = 1-1/4 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1-1/4インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
Yストレーナ RS PRO
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷RS PRO V15仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体ろ過レベル = 1000μm接続 = 1 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
Yストレーナ RS PRO
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RS PRO V15仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体ろ過レベル = 1000μm接続 = 3/4 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 3/4インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
Yストレーナ RS PRO
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷RS PRO V15仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 1/2 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1/2インチ最大使用圧力 = 40バール接続ねじの種類 = BSP
Yストレーナ RS PRO
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷RS PRO 15仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 3/8 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 3/8インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
Yストレーナ RS PRO
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷クラス800ステンレススチール製Yストレーナ. RSブランドのステンレススチール製ねじ込みYストレーナは、除去する固体の量が少ない場合に使用します。 水平にも垂直にも設置できます。 各種のサイズを取り揃えています。特長:. 1/4 → 3インチ(DN8 - DN80) W.P: 800WOG (PN50) W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ / ドレインプラグ - ASTM A351-CF8M スクリーン - AISI 316 シール及びガスケット - PTFE仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体接続 = 1/4 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1/4インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
ダクタイル 10K フランジ形 Y形ストレーナ
KITZ(キッツ)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵していますトラスコ品番520-7489材質FCD-S寸法L(mm)【面間】190寸法H(mm)【高さ】100接続方式フランジ形
KITZ製UYBM用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥7,683~税込¥8,451~1個12日以内出荷から14日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式UYBM材質(スクリーン)SUS316材質(バルブ)SCS14A
KITZ製10UYAM用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥12,980~税込¥14,278~1個12日以内出荷から14日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式10UYAM材質(スクリーン)SUS316材質(バルブ)SCS14A
KITZ製UYM用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥7,683~税込¥8,451~1個7日以内出荷から14日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式UYM材質(スクリーン)SUS316材質(バルブ)SCS14A
KITZ製UYBM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥7,698~税込¥8,468~1個12日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式UYBM材質(スクリーン)SUS316スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SCS14A
ヨシタケ SY-5用スクリーン(標準仕様)
ヨシタケ¥3,568税込¥3,9251個当日出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、型式サイズを確認の上、ご購入下さい。仕様●スクリーン仕様:金網有(80#)●スクリーン口径(mm):18●スクリーン高さ(mm):32バルブ型式SY-5呼び径(A)10材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
ヨシタケ SY-5用スクリーン(特殊仕様)
ヨシタケ¥3,566税込¥3,9231個当日出荷から12日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、型式サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5呼び径(A)10材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
ヨシタケ SY-6用スクリーン(特殊仕様)
ヨシタケ¥3,893~税込¥4,282~1個当日出荷から12日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-6材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥3,181~税込¥3,499~1個7日以内出荷から9日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去材質シートガスケット:充填剤入りPTFEバルブ型式UT-N材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥1,186~税込¥1,305~1個5日以内出荷から7日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去材質シートガスケット:非石綿シートガスケットバルブ型式150BT-N材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)青銅製
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥3,181~税込¥3,499~1個7日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去材質シートガスケット:充填剤入りPTFEバルブ型式UTF-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥1,176~税込¥1,294~1個7日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UTF-N材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥1,176~税込¥1,294~1個6日以内出荷から9日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UT-N材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥3,181~税込¥3,499~1個7日以内出荷から9日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去材質シートガスケット:充填剤入りPTFEバルブ型式UT-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥1,176~税込¥1,294~1個5日以内出荷から7日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UTF-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥3,181~税込¥3,499~1個7日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去材質シートガスケット:充填剤入りPTFEバルブ型式UTF-N材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力16Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷材質(本体)FCD-S接続フランジプラグRc1材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD-S接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形Y形ストレーナ
大和バルブ¥2,998~税込¥3,298~1台3日以内出荷材質(本体)FCD450-10接続ねじ込み材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FC200接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
青銅10Kねじ込み形Y形ストレーナ
大和バルブ¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷材質(本体)CAC406寸法L(mm)225寸法H(mm)136接続ねじ込み呼び径(A)65材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304呼び径(inch)2.5材質(フタ)C3771B最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材青銅呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥899~税込¥989~1個7日以内出荷から9日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
FCD Y形ストレーナ
KITZ(キッツ)¥99,980~税込¥109,978~1個47日以内出荷公共建築工事標準仕様書適合品接続フランジ材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
10BYN 鉛レス Y型ストレーナ【10K】
三吉バルブ¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911備考スクリーン:40メッシュ規格10K最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)スクリーンSUS304
鉛レス コアコート Y形ストレーナ【10K・給水用】
三吉バルブ¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷備考水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、スクリーン:40メッシュ寸法L(mm)91寸法H(mm)51規格10K、JV5:2008、Z-356寸法W(mm)0.4材質(弁体)スクリーンSUS304
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー