絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
材質
- 青銅(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
使用流体
水(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.2
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 1(17)
- 2(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
1/2
ブランド
- ヨシタケ(1)
ヨシタケ
「呼び径(A)」から絞り込む
15(1)

ストレーナ SU-55F
ヨシタケ¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。 青銅製で、赤水の心配不要。呼び径(A)15呼び径(B)1/2接続JIS Rc材質(本体)CAC適合流体冷温水最高圧力(MPa)1.2質量(kg)0.3タイプU形寸法L(mm)60最高温度(℃)60寸法H1(mm)15材質(スクリーン)SUS網目(こし網)60メッシュ
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー