絞り込み
最大出力(W)
- 35
- 30(2)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 50~60未満(2)
コード長さ(m)
- 1.4(1)
- 2(2)
周波数(kHz)
- 40(2)
電流(A)
- 0.7(2)
0.7
ブランド
- スズキ(1)
- スズキマリン(1)
スズキ・スズキマリン
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

超音波カッター (手元スイッチ)
スズキ¥239,800税込¥263,7801台当日出荷毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。トラスコ品番238-4558質量(kg)3(発振器/1.6)消費電力(W)55最大出力(W)35(連続可変)コード長さ(m)2(ハンドピースコード/2)定格電流(A)(発振器)0.7入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216入力方式(ハンドピース)プッシュスイッチ式発振周波数(kHz)40振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース)発振方法自励発振・周波数自動追尾適合替刃H1(標準)、H2、H3、H4、H5型
超音波カッター フットスイッチ式
スズキマリン¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。用途PPなどの部品カット加工。PPバンパー穴あけ。ドアトリム穴あけ。ゲートのカット。フィルム・シート・布などのカット。付属品替刃 SUW-30CD(H1 20枚)、SUW-30CT(M1 40枚)、SUW30-CTL(L1 20枚)、六角棒レンチ、セットビス(2個)トラスコ品番238-4574材質チタン合金(ハンドピースのホーン部)質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)55最大出力(W)35(連続可変}ケーブル長(m)2コード長さ(m)ハンドピース:1.4定格電流(A)発振器:0.7消費電力(VA)55ハンドピース寸法(mm)Φ24×225発振周波数(kHz)40入力電源(V)発振器:AC100V(50/60Hz)