絞り込み
電源(V)
- 100(1)
周波数(kHz)
- 40(1)
最大出力(W)
- 35(1)
消費電力(W)
- 50~60未満(1)
電流(A)
- 0.7(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
2
ブランド
- スズキ
- 本多電子(38)
- NSK(ナカニシ)(4)
- スズキマリン(2)
- ケニス(1)
- 日本アレックス(1)
- ドラパス(1)
特価
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

超音波カッター (手元スイッチ)
スズキ¥239,800税込¥263,7801台当日出荷毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz)定格電流(A)(発振器)0.7消費電力(W)55コード長さ(m)2(ハンドピースコード/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216発振方法自励発振・周波数自動追尾発振周波数(kHz)40入力方式(ハンドピース)プッシュスイッチ式適合替刃H1(標準)、H2、H3、H4、H5型振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース)質量(kg)3(発振器/1.6)最大出力(W)35(連続可変)トラスコ品番238-4558