絞り込み
電源(V)
- 100(2)
- 100~240(1)
周波数(kHz)
- 30~48(1)
最大出力(W)
- 30(1)
コード長さ(m)
- 2(2)
- 3(1)
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- 本多電子(38)
- スズキマリン(2)
- スズキ(1)
- ケニス(1)
- 日本アレックス(1)
- ドラパス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「電源(V)」から絞り込む
100(2)
100~240(1)

超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100V
NSK(ナカニシ)¥179,800税込¥197,7801個当日出荷複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。 (布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等) 手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。 各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。コード長さ(m)2セット内容コントローラー(ソニックカッターZERO100V)×1/ハンドピース×1/専用替刃(エヌティー(株)製BDC-200P 30°)×40/六角レンチ(2mm)/スペアセットビス(M4×P0.7×L4)×4/スペアヒューズ(T1.6AH250V)×2/Oリング×1/電源コード(2m)×1RoHS指令(10物質対応)対応
ソニックカッター ハンドピース スタンダードタイプ(1496)
NSK(ナカニシ)¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷仕様カッターハンドピース スタンダードタイプ US-15CBトラスコ品番162-9161
超音波カッター ソニックカッターZERO コントローラ 100V
NSK(ナカニシ)¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷発振周波数38-40kHz、瞬間最大出力30Wの余裕のカッティングパワーです。 デジタル表示機能で目視しやすい出力レベル・振幅表示。 視認性の向上と誤操作防止にLEDを採用。 発熱保護機能搭載。安全性がさらに向上しました。コード長さ(m)2最大出力(W)30(瞬間)発振周波数(kHz)30~48入力電源(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×256×84質量(kg)1.4付属品ヒューズ(T1.6AH 250V)×2/電源コード(2m)仕様周波数調整:自動追尾式/出力調整:21段階可変式RoHS指令(10物質対応)対応