絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(8)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 12.7(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 35(1)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 93(1)
  • 95(1)
  • 116(1)
  • 117(3)
  • 120(2)
  • 190(1)
  • 230(1)
  • 400(4)
  • 470(1)
  • 500(2)
  • 600(2)
シャンク径(Φmm)
  • 8
  • 2.8(2)
  • 3(12)
  • 3.2(3)
  • 3.5(4)
  • 4(12)
  • 5(9)
  • 5.7(3)
  • 6(21)
  • 6.35(177)
  • 6.5(14)
  • 6.7(4)
  • 7(9)
  • 9(18)
  • 10(72)
  • 11(9)
  • 12(39)
  • 12.5(7)
  • 12.7(3)
  • 13(23)
溝長(mm)
  • 54(1)
  • 60(2)
  • 75(3)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 127(1)
  • 160(1)
  • 300(1)
  • 385(1)
  • 400(1)
  • 425(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(3)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(3)
  • 合金工具鋼(6)
  • 炭素工具鋼(5)
  • (1)
ブランド
  • スターエム(8)
  • エスコ(4)
  • ALPEN(4)
  • TRUSCO(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • ウイニングボアー(2)
  • 大西工業(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
スターエム・エスコ・ALPEN・TRUSCO・SK(新潟精機)・ウイニングボアー・大西工業・BIGMAN(ビッグマン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8(8)
12.7(2)
16(1)
20(1)
22(1)
25(1)
26(1)
28(2)
30(2)
35(1)
木工ドリル ALPEN木工ドリルALPEN(27件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼適合機種電気ドリルタイプ丸シャンク
フォスナービット SK(新潟精機)フォスナービットSK(新潟精機)(38件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
座ぐりビット BIGMAN(ビッグマン)座ぐりビットBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
No.600 ウェーブカッター スターエムNo.600 ウェーブカッタースターエム(34件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から翌日出荷
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
コバルトハイス木工ドリル ALPENコバルトハイス木工ドリルALPEN(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
用途被削材:木材材質コバルトハイス(HSS-CO)適合機種電気ドリル
No.5L ロングドリル スターエムNo.5L ロングドリルスターエム(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
ダボセット SK(新潟精機)ダボセットSK(新潟精機)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)先端形状丸シャンク
No.4L ロングドリル スターエムNo.4L ロングドリルスターエム(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
充電ドリル用自在錐 36X スターエム充電ドリル用自在錐 36Xスターエム
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハイス木工ドリル ALPENハイス木工ドリルALPEN(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途被削材:木材材質高速度鋼(HSS)適合機種電気ドリル
木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO木工用ドリル(ショートタイプ)TRUSCO
529税込582
1本
当日出荷
柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
空洞貫通用木工ドリル ALPEN空洞貫通用木工ドリルALPEN(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材溝長(mm)120適合機種電気ドリル
超硬自在錐 36T スターエム超硬自在錐 36Tスターエム
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から翌々日出荷
No.7-E ロングドリル 大西工業No.7-E ロングドリル大西工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用溝長T(mm)425全長L(mm)500材質炭素鋼(S58C)RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ドリルビット TRUSCO木工用ドリルビットTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
5本組木工用ドリルセット エスコ5本組木工用ドリルセットエスコ
1,440税込1,584
1セット
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・セット内容5本組材質HSSシャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
ツーバイビット ウイニングボアーツーバイビットウイニングボアー
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼タイプレギュラー
ウェーブカッターセット スターエムウェーブカッターセットスターエム
16,980税込18,678
1セット(5本)
翌日出荷
有効長(mm)54・54・54・60・60適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
8本組木工用ドリルセット エスコ8本組木工用ドリルセットエスコ
2,050税込2,255
1セット
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・セット内容8本組材質HSS(ハイス)シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
充電ドリル用自在錐 バー120mm用 スターエム充電ドリル用自在錐 バー120mm用スターエム
569税込626
1本
翌々日出荷
全長(mm)120サイズ120シャンク径(Φmm)8太さ(mm)8
自在錐 バー 120mm用 スターエム自在錐 バー 120mm用スターエム
549税込604
1本
翌々日出荷
全長(mm)120サイズ120シャンク径(Φmm)8太さ(mm)8
ツーバイビットロングタイプ ウイニングボアーツーバイビットロングタイプウイニングボアー
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼全長(mm)470有効長(mm)385タイプロング
木工用ドリル(ロングシャンク) エスコ木工用ドリル(ロングシャンク)エスコ
1,920税込2,112
1本
翌日出荷
梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼被削材対応:木材
木工用ドリル(ロングシャンク) エスコ木工用ドリル(ロングシャンク)エスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼全長(mm)400被削材対応:木材有効長(mm)90サイズ(mm)10.0シャンク径(mm)8.0

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル