絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
モノタロウ・スターエム・エスコ・大西工業・トップマン[工具・金物]・中橋製作所・SK11・スタックスツールス・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・神沢・ハーフェレ・KIドリル・EARTH MAN・E-Value・EFFORT(エホート)・GREAT TOOL・SK(新潟精機)・JEFCOM(ジェフコム)・ALPEN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 木工用ドリル

494件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(55)
4(59)
8(57)
9(65)
10(61)
12(74)
15(79)
18(80)
21(63)
24(60)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ハンドドリル SK11

    ハンドドリル

    SK11(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。用途に応じてビットを交換(別売り)できます。
    用途薄鉄板・樹脂への穴あけ。仕様SHー20シャンク径(Φmm)取付:6まで材質(ハンドル)プラスチック
  • No.5016 ジョイントアダプター スターエム

    No.5016 ジョイントアダプター

    スターエム(1件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1セットほか
    当日出荷から翌日出荷
    電材・リフォームの職人さんのお困り事を解消!ジョイントアダプター1本で約 100mm ドリルが延長します! 1本のドリルでは次の根太まで届かない時に、ジョイントアダプターを接続すれば次の根太まで届きます。 根太の間隔が狭くて電動工具が入らない時に、ジョイントアダプターをちょい足しすれば広い箇所からの穴あけが可能になります。 ジョイントアダプターの接続を工夫することで、取付可能な先端工具のバリエーションが広がります。 AタイプとBタイプはワンタッチ着脱式、Cタイプはネジ止めとなります。
    用途根太への配線穴加工、1本のドリルでは次の根太まで届かない時のちょい足しに。全長(mm)130適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • 30x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    30x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA824WG-130材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)30シャンク径(mm)6.35
  • 15x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    15x120mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-115材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)15シャンク径(mm)6.35
  • コーナーストロング 極短 専用ビット スターエム

    コーナーストロング 極短 専用ビット

    スターエム
    309税込340
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • 超硬自在錐 36T スターエム

    超硬自在錐 36T

    スターエム
    50税込55
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 丁番錐B(先三角) スターエム

    丁番錐B(先三角)

    スターエム
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
  • ロングドリル スターエム

    ロングドリル

    スターエム
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • しいたけビット ラセン型 スターエム

    しいたけビット ラセン型

    スターエム
    779税込857
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質普通鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
  • No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付 スターエム

    No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付

    スターエム
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
    用途角座金の座堀にセット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11刃先径(Φmm)15有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • パワーピット 神沢

    パワーピット

    神沢(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    先端はキリ状になっています。穴あけサイズの調整可能
    用途木材・石膏ボードなどに(座ぐり・貫通穴用)適合材木材・石膏ボードなど材質(刃)刃物工具鋼
  • 超硬パネルビット 大見工業

    超硬パネルビット

    大見工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。ハイス台金の採用で、先端ドリル刃の切味も抜群で、かつ、難削材の切断作業にも耐えられます。特許ニック刃でクズはけが良く、厚合板も軽いタッチで切断できます。
    用途合板、木質ボード(OSB、MDF、パーチクルボード等)、集成材、石膏ボード、プラスチック、樹脂等の切断、穴あけ加工に。コンセントボックスの下穴あけに。トラスコ品番337-5218適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)53質量(g)35刃長(mm)21先端角(°)120刃径(Φmm)6有効切削能力(mm)合板(電気ドリルで51厚程度、充電で12厚程度)石膏ボードはどちらでも20厚まで
  • F型下穴錐 スターエム

    F型下穴錐

    スターエム
    659税込725
    1本
    当日出荷
    バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:4.5~5.3)。
    用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
  • ショート下穴ドリル SK11

    ショート下穴ドリル

    SK11
    569税込626
    1本
    当日出荷
    狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。木ネジに合わせたテーパー形状になっています。ハイス製のため耐久性抜群です。
    用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35全長(mm)60対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼
  • ザグリカッター WIZ'A

    ザグリカッター

    WIZ'A
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能
    用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
  • サイディング用充電ドリルビット コマドリル

    サイディング用充電ドリルビット

    コマドリル
    769税込846
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    超硬刃により高耐久で下穴作業に最適です。独自刃先形状によりスベリが少なく位置決めが容易です。有効長が短い為折れにくく扱いやすい長さに設計しています。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
    用途窯業系サイディングの下穴あけに。割れやすい隅部に下穴に最適です。全長(mm)73有効長(mm)20
  • 17x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    17x120mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-117材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)17シャンク径(mm)6.35
  • 14x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    14x120mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-114材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)14シャンク径(mm)6.35
  • 3mm 下穴きり(木ねじ用) エスコ

    3mm 下穴きり(木ねじ用)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA567-3刃径(Φmm)3
  • 六角軸ダボ錐 スターエム

    六角軸ダボ錐

    スターエム
    889税込978
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 超硬座掘錐大口径(ドリル付) スターエム

    超硬座掘錐大口径(ドリル付)

    スターエム
    24,980税込27,478
    1本ほか
    翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
  • 超硬座掘錐大口径(ドリルなし) スターエム

    超硬座掘錐大口径(ドリルなし)

    スターエム
    20,980税込23,078
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。セット内容六角レンチ材質普通鋼全長(mm)ガイド/150、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
  • 集成材ドリル スターエム

    集成材ドリル

    スターエム
    7,898税込8,688
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)350有効長(mm)280適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • 自在錐 36 スターエム

    自在錐 36

    スターエム
    50税込55
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • No.12 ネイルビット(2×4用) 大西工業

    No.12 ネイルビット(2×4用)

    大西工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
    用途ツーバイ工法の穴あけ用適合電気ドリル:13mmチャック全長L(mm)215先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13溝長T(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム

    No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ

    スターエム
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    共木で木栓を作れば埋めた跡が目立たないので仕上がりがキレイです。埋木錐で作った木栓は皿取錐であけた穴にピッタリと合うようになっています。木栓MAX長25mm。
    用途共木で埋木をつくる。木材用。材質普通鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)全長(mm)74サイズ9シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)9適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • 皿取りドリル トップマン[工具・金物]

    皿取りドリル

    トップマン[工具・金物]
    1,398税込1,538
    1セット
    4日以内出荷
    下穴開けと皿取りが一度で可能。
    付属品交換用六角棒レンチ2.5mm付寸法(mm)3.0×9.0
  • F型下穴錐 スターエム

    F型下穴錐

    スターエム
    719税込791
    1本
    当日出荷
    バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:2.7~3.1)。
    用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
  • F型下穴錐 スターエム

    F型下穴錐

    スターエム
    599税込659
    1本
    当日出荷
    バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:3.5~4.0)。
    用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
  • 別注 超ロングドリル 800mm スターエム

    別注 超ロングドリル 800mm

    スターエム
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけ全長(mm)800シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)700適合電動機電気ドリル
  • 別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径 スターエム

    別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径

    スターエム
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけ全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝12有効長(mm)240適合電動機電気ドリル
  • ハイス下穴ドリル SK11

    ハイス下穴ドリル

    SK11
    599税込659
    1本
    当日出荷
    木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
    用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー材質(ドリル)ハイス鋼
  • No.9-LS クギ切りドリル ロングソケット スターエム

    No.9-LS クギ切りドリル ロングソケット

    スターエム
    2,098税込2,308
    1本
    欠品中
    軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。 3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。 フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。 ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。 奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。
    用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。セット内容六角レンチ材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ全長(mm)250シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12外径(Φmm)23適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
  • NH 小林式角のみ M 7305 ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ M 7305 ノミ・錐セット

    中橋製作所
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    マキタ製 深穴用角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様マキタ:深穴5寸適合機種マキタ:M7305H / M7305L材質特殊鋼
  • NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ M 7300 ノミ・錐セット

    中橋製作所
    18,980税込20,878
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    マキタ製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様マキタ:標準4寸適合機種マキタ:M7301 / M7302 / M7303 / M7304材質特殊鋼
  • ダボジョインター用ビット TRITON

    ダボジョインター用ビット

    TRITON
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    TRITONダボジョインターTDJ600用 交換ビットです。硬化鋼製シャンクでスムーズな仕上がり
    シャンク径(Φmm)10
  • 木工ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    木工ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
    タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式
  • 木工ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    木工ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
    タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
  • ドリルソー H&H

    ドリルソー

    H&H
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のドリルのように穴をあけるだけでなくドリルの側面を使ってあけた穴を拡げたり、切断することが出来ます。
    シャンク径(mm)6
  • No.9 木工用ドリル こびっと 大西工業

    No.9 木工用ドリル こびっと

    大西工業
    669税込736
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    【扱いやすさ抜群!Super ショート木工用ドリル こびっと!】。全長わずか65mm! 全長を短くすることで扱いやすくなりました。従来のショートビットで長さを持て余すときに最適です。小さくなったことにより、ペン型ドライバーでも使用可能!。(※ペン型ドライバーですと小回りが利き、向きに関係なく「こびっと」をお使いいただけます。)
    用途ご家庭でのDIYや、既製品の後加工、木製丸棒の貫通に。学校(技術)での木工用品の制作、DIY作業等に。工房・建具関連の制作時に。ベニヤ合板、構造用合板、コンパネにも対応。全長(mm)65溝長(mm)30シャンク径d(Φmm)六角軸:6.35チャック径(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル
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
5ページ目: 木工用ドリル 【通販モノタロウ】