絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
モノタロウ・スターエム・エスコ・大西工業・トップマン[工具・金物]・中橋製作所・SK11・スタックスツールス・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・神沢・ハーフェレ・KIドリル・EARTH MAN・E-Value・EFFORT(エホート)・GREAT TOOL・SK(新潟精機)・JEFCOM(ジェフコム)・ALPEN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 木工用ドリル

490件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(55)
4(59)
8(57)
9(65)
10(61)
12(74)
15(79)
18(80)
21(63)
24(61)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 別注 超ロングドリル 700mm スターエム

    別注 超ロングドリル 700mm

    スターエム
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけ全長(mm)700シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)600適合電動機電気ドリル
  • 別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径 スターエム

    別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径

    スターエム
    34,980税込38,478
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけサイズ40シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)40適合電動機電気ドリル
  • 木工用ドリルビット TRUSCO

    木工用ドリルビット

    TRUSCO
    899税込989
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
  • トリマーワークビットセット スタックスツールス

    トリマーワークビットセット

    スタックスツールス
    5,598税込6,158
    1セット
    20日以内出荷
    木材の溝切りや加工に使用するトリマービットセットです。 多様な形状の12個セット。 様々なシーンでお使いいただけます。 木製収納ケース付き 家具製作工房 家具作家 ウッドワーカーが厳選した12本のビットセットこれだけで多くの家具製作が可能。
    軸径(Φmm)6
  • NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ EX ノミ・錐セット

    中橋製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷
    中橋製作所製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様標準ショート材質特殊鋼
  • NH 小林式角のみ H KY ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ H KY ノミ・錐セット

    中橋製作所
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    日立工機(HiKOKI)製 深穴用角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様日立:深穴5寸適合機種日立工機(HiKOKI):BS30YA / BS30SA材質特殊鋼
  • 下穴ドリル ベッセル

    下穴ドリル

    ベッセル
    629税込692
    1本
    当日出荷
    穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
    用途ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。材質/仕上炭素鋼シャンク径(mm)6.35
  • No.38 K Craft handle(クラフトハンドル) スターエム

    No.38 K Craft handle(クラフトハンドル)

    スターエム(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    6.35mm六角軸・10mm六角軸の錐をセットできます。手廻し用なのでアウトドアでも活用できます。地球環境にも、人にもやさしい天然木を使用しています。一本一本、木目や色味が異なり、一つとして同じものはありません。
    用途電動工具用ドリルを手廻しで使用可能。材質本体:天然木(ラバーウッド)/チャック部:真鍮/蝶ボルト:ステンレス/ピン:亜鉛合金幅(mm)180全長(mm)180取付可能寸法(mm)六角軸6.35mm、六角軸10mmの木工ドリル太さ(mm)ハンドル:25
  • No.34 6角軸ストッパー付しいたけ錐 大西工業

    No.34 6角軸ストッパー付しいたけ錐

    大西工業
    889税込978
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    充電式電動工具で、使用していただけますので、電源のないところでも穴あけができます。 ストッパー機能付きで、同じ深さの穴あけができ作業効率が上がります。 インパクトドライバーでの作業では、ワンタッチで着脱できます。
    用途しいたけ栽培の穴あけ用全長(mm)76溝長(mm)31
  • No.22MS 6角軸ダボ錐マーカーセット 大西工業

    No.22MS 6角軸ダボ錐マーカーセット

    大西工業
    1,698税込1,868
    1セット
    翌日出荷
    正確なダボ穴の位置決めに最適。 誰でも簡単にきれいに仕上がります。
    用途ダボ穴加工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュトリムビット 斜め刃 スタックスツールス

    フラッシュトリムビット 斜め刃

    スタックスツールス
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6質量(g)約30刃径(Φmm)10刃厚(mm)25
  • トップベアリングパターンビット ヒンジ用 スタックスツールス

    トップベアリングパターンビット ヒンジ用

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6質量(g)約20刃径(Φmm)10
  • ダブテールジグ402 専用6mmビット 標準タイプ スペア用 スタックスツールス

    ダブテールジグ402 専用6mmビット 標準タイプ スペア用

    スタックスツールス
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6寸法(mm)51刃径(Φmm)14.2刃厚(mm)7.5
  • スパイラルビット SiAiTiコーティング仕様 スタックスツールス

    スパイラルビット SiAiTiコーティング仕様

    スタックスツールス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。
    軸径(Φmm)6質量(g)約20刃長(mm)20刃径(Φmm)6表面処理SiAiTiコーティング
  • ポケットプラグ Milescraft

    ポケットプラグ

    Milescraft
    999税込1,099
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    ポケットホールを隠すことも強調することもできる。 3/8インチのポケットホールプラグ。 1/2インチから11/2インチ厚さの板に使用可。
  • 2×4材専用下穴きりビット E-SPF

    2×4材専用下穴きりビット

    E-SPF
    1,185税込1,304
    1個
    7日以内出荷
    2×4材の貫通穴あけや下穴あけに。きりの長さが重ねた2×4材の下穴にちょうどいいサイズなので穴のあけ過ぎを防ぎます。
    付属品専用ケース、取扱説明書材質HSS溝長(mm)50刃径(mm)3
  • ドリルソー H&H

    ドリルソー

    H&H
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のドリルのように穴をあけるだけでなくドリルの側面を使ってあけた穴を拡げたり、切断することが出来ます。
    シャンク径(mm)6
  • ストッパードリルSDS軸(クロス刃) コマドリル

    ストッパードリルSDS軸(クロス刃)

    コマドリル
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
  • 六角軸 テーパードリル RELIEF

    六角軸 テーパードリル

    RELIEF
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS + TINシャンク6.35ねじれ角(°)六角軸
  • 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所

    木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

    粂田ギムネ製作所
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
    用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • スクリュードライバービット E-Value

    スクリュードライバービット

    E-Value
    1,798税込1,978
    1パック(20本)
    当日出荷
    充電インパクト・ドライバーに最適なプロ用ビットです。マグネット付きでネジ・ビスを落としません。
    用途木工作業・軽天作業・建具などのネジ・ビスの取り付け。
  • 木工用インパクトドリルセット E-Value

    木工用インパクトドリルセット

    E-Value(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    先三角タイプで、押さえた分だけ穴あけできる安全設計です。先端が三角錐のため、位置決めが簡単です。 誘導ネジがないため、押さえた分だけ切り込みますので、安全に作業できます。
    用途一般木材・普通合板用ダボ穴あけ、竹などの穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種電気ドリル・充電インパクト・ボール盤
  • 25x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    25x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-125材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)25シャンク径(mm)6.35
  • 23x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    23x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-123材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)23シャンク径(mm)6.35
  • 21x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    21x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-121材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)21シャンク径(mm)6.35
  • 20x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    20x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-120材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)20シャンク径(mm)6.35
  • 16x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    16x120mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-116材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)16シャンク径(mm)6.35
  • 11x100mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    11x100mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-111材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60刃先径(Φmm)11シャンク径(mm)6.35
  • 10x100mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    10x100mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-110材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60刃先径(Φmm)10シャンク径(mm)6.35
  • 4.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート) エスコ

    4.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824JB-24材質HSS(ハイス)軸径(Φmm)6.35全長(mm)95刃径(Φmm)4
  • 5mm 下穴きり(木ねじ用) エスコ

    5mm 下穴きり(木ねじ用)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA567-5刃径(Φmm)5
  • 超硬替刃式座掘錐(ドリルなし) スターエム

    超硬替刃式座掘錐(ドリルなし)

    スターエム(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
    用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。セット内容六角レンチ/ 専用レンチ材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃全長(mm)ガイド/92、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • ドリルホルダー 3Color スターエム

    ドリルホルダー 3Color

    スターエム
    5,888税込6,477
    1セット(3色×2本)
    当日出荷
    鉄工ドリル・下穴錐など錐先が「すっぽり収納」だから、安全・安心。 鉄工ドリル・下穴錐などの錐先がすっぽり収納できます。 錐先が足に刺さらず安全です。 ソケット部にエラストマー(ゴム)を使用しているので化粧材にキズが付き難く安心して作業が行えます。
    適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35mm六角軸ドリルセット内容Black、Red、Blue 各2本入材質(本体)アルミ、(ソケット)エラストマー全長(mm)130黒・青・赤
  • ワンタッチ自在錐 ハイス替刃 2枚1組 スターエム

    ワンタッチ自在錐 ハイス替刃 2枚1組

    スターエム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    材質ハイス刃
  • 超硬座掘錐大口径 ガイド スターエム

    超硬座掘錐大口径 ガイド

    スターエム
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    材質普通鋼全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸13有効長(mm)70
  • 超硬座掘錐小口径ドリル スターエム

    超硬座掘錐小口径ドリル

    スターエム
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)280シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)200
  • 超硬座掘錐標準径 カッター スターエム

    超硬座掘錐標準径 カッター

    スターエム
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸11
  • 超硬ALC座掘 ドリル スターエム

    超硬ALC座掘 ドリル

    スターエム
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)230サイズ13シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)13有効長(mm)150
  • 丁番錐A(先ネジ) スターエム

    丁番錐A(先ネジ)

    スターエム
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
  • ロックオーガー カップ型 スターエム

    ロックオーガー カップ型

    スターエム
    4,498税込4,948
    1本
    翌日出荷
    セット内容センタードリルΦ9mm/ カップ型Φ54mm全長(mm)110サイズ54シャンク径(Φmm)三本溝9刃先径(Φmm)9外径(Φmm)54適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル