絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- スターエム(205)
- エスコ(41)
- 大西工業(35)
- トップマン[工具・金物](24)
- 中橋製作所(16)
- SK11(15)
- スタックスツールス(11)
- RELIEF(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- 神沢(8)
- ハーフェレ(8)
- KIドリル(7)
- EARTH MAN(6)
- E-Value(6)
- EFFORT(エホート)(6)
- GREAT TOOL(5)
- SK(新潟精機)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- ALPEN(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・スターエム・エスコ・大西工業・トップマン[工具・金物]・中橋製作所・SK11・スタックスツールス・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・神沢・ハーフェレ・KIドリル・EARTH MAN・E-Value・EFFORT(エホート)・GREAT TOOL・SK(新潟精機)・JEFCOM(ジェフコム)・ALPEN・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

木工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から3日以内出荷ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリルタイプ六角シャンク先端形状先ねじ式
木工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリルタイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
トップベアリングパターンビット ヒンジ用
スタックスツールス(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。軸径(Φmm)6質量(g)約20刃径(Φmm)10
No.9 木工用ドリル こびっと
大西工業¥669~税込¥736~1本翌日出荷から翌々日出荷【扱いやすさ抜群!Super ショート木工用ドリル こびっと!】。全長わずか65mm! 全長を短くすることで扱いやすくなりました。従来のショートビットで長さを持て余すときに最適です。小さくなったことにより、ペン型ドライバーでも使用可能!。(※ペン型ドライバーですと小回りが利き、向きに関係なく「こびっと」をお使いいただけます。)用途ご家庭でのDIYや、既製品の後加工、木製丸棒の貫通に。学校(技術)での木工用品の制作、DIY作業等に。工房・建具関連の制作時に。ベニヤ合板、構造用合板、コンパネにも対応。全長(mm)65溝長(mm)30シャンク径d(Φmm)六角軸:6.35チャック径(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ
粂田ギムネ製作所¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
ビス抜きビット
SK11¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。正回転で下穴をあけ、逆回転で木ネジを抜き取ります。用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。適合機種正逆回転電動ドリル
簡単ビス抜きビットセット
SK11¥2,298税込¥2,5281セット(3本)当日出荷つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。ドリルで下穴あけを行わずに本品のみで作業可能です。 本品をビスの頭に押さえつけ逆回転で使用するだけの簡単作業です。さら頭・なべ頭・トラス頭・バインドなど小ネジから大きなネジまで使用できます。用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。仕様ビット刻印(2.5):使用できる木ネジのサイズ:径3.1~3.5mm・全長20mmまで、ビット刻印(3):使用できる木ネジのサイズ:径3.8~4.1mm・全長32mmまで、ビット刻印(4):使用できる木ネジのサイズ:径4.5~4.8mm・全長38mm適合機種正逆回転電動ドリルタイププラス2ネジ専用
木工用インパクトドリルセット
E-Value(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷先三角タイプで、押さえた分だけ穴あけできる安全設計です。先端が三角錐のため、位置決めが簡単です。 誘導ネジがないため、押さえた分だけ切り込みますので、安全に作業できます。用途一般木材・普通合板用ダボ穴あけ、竹などの穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種電気ドリル・充電インパクト・ボール盤
なめたビス抜き 専用ビット
スターエム¥599税込¥6591本当日出荷から翌々日出荷なめたビス抜きの専用ビットです。用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
木工用ドリル
EARTH MAN¥679税込¥7471セット(5本)当日出荷先端が中心をとり正確な加工ができる。用途木材・合板・コンパネ・樹脂などの穴あけに。セット内容刃先径:4/5/6/8/10mm材質ハイカーボン鋼
27x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷エスコ品番EA824WG-127材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)27シャンク径(mm)6.35
24x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,020税込¥2,2221個当日出荷エスコ品番EA824WG-124材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)24シャンク径(mm)6.35
20x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷エスコ品番EA824WG-120材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)20シャンク径(mm)6.35
超硬丁番錐(先三角)
スターエム¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から翌日出荷セット内容六角レンチ全長(mm)70シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
超硬座掘錐大口径(ドリルなし)
スターエム¥20,980~税込¥23,078~1本ほか翌日出荷から翌々日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。セット内容六角レンチ材質普通鋼全長(mm)ガイド/150、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
超硬ALC座掘
スターエム¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から翌々日出荷セット内容六角レンチ全長(mm)ドリル/230、カッター/36シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)13適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
ツーバイビット ミドル
スターエム¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)195適合電動機電気ドリル / アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
ショートビット
大西工業¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から3日以内出荷板およびボードの穴あけに最適です。用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
No.33 ストッパー付しいたけ錐
大西工業(6件のレビュー)¥889~税込¥978~1本ほか当日出荷から8日以内出荷穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。 ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能用途しいたけ栽培用
No.21 ハイス下穴錐
大西工業(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(3本)当日出荷から3日以内出荷用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
No.75-S 六角軸ショート下穴錐
スターエム(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3本)当日出荷使い易くDIYにもおすすめです用途短いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35
No.70 ダボ錐(丸軸)
スターエム¥889~税込¥978~1本翌日出荷ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来るシャンク径(Φmm)丸軸6.5適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下
No.10 ツーバイビット ショート
スターエム¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌日出荷電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)190シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)135適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下![Cセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113768-260415-02.jpg)
Cセット C型ショートビット 3本組
トップマン[工具・金物]¥1,998税込¥2,1981セット8日以内出荷セット内容:3・4・5mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ3:80 / Φ4:80 / Φ5:90内容Φ3×80 / Φ4×80 / Φ5×90(各1本)有効長(mm)Φ3:45 / Φ4:45 / Φ5:50寸法(Φmm)3/ 4/ 5適正回転数(min-1以下)3000![Bセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113759-260415-02.jpg)
Bセット C型ショートビット 3本組
トップマン[工具・金物]¥2,198税込¥2,4181セット8日以内出荷セット内容:9・12・15mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ9:97 / Φ12:97 / Φ15:116内容Φ9×97 / Φ12×97 / Φ15×116(各1本)有効長(mm)Φ9:60 / Φ12:60 / Φ15:66寸法(Φmm)9/ 12/ 15適正回転数(min-1以下)3000![Aセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113750-260415-02.jpg)
Aセット C型ショートビット 3本組
トップマン[工具・金物]¥1,998税込¥2,1981セット8日以内出荷セット内容:8・10・12mm。鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途木工用錐の便利な3本セット材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)Φ8:90 / Φ10:97 / Φ15:116内容Φ8×90 / Φ10×97 / Φ15×116(各1本)有効長(mm)Φ8:50/ Φ10:60 / Φ15:66寸法(Φmm)8/ 10 / 15適正回転数(min-1以下)3000
エホート らく座掘ネクスト用替ドリル
EFFORT(エホート)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷らく座掘NEXT用交換ドリル。スタイル:木工ドリルのみ。※旧型「らく座掘」「もっとらく座掘」適合可です。用途替えドリル。全長(mm)230
エホート P式もっとらく座掘 EMRP-47x15
EFFORT(エホート)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷アンカーボルトが立ち上がった状態の土台への座堀ができます。アンカーボルトM12用(4分)用途アンカーボルトにパイプを差し込み座堀作業。アンカーボルトM12用(4分) 適応材料:木材全長(mm)98深さ(mm)パイプ:50径(mm)座堀:47パイプ外径(Φmm)15パイプ内径(Φmm)13
F型下穴錐
スターエム¥649税込¥7141本当日出荷バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:3.3~3.7)。用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
F型下穴錐
スターエム¥679税込¥7471本当日出荷バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:2.9~3.3)。用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
F型下穴錐
スターエム¥629税込¥6921本当日出荷バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:3.8~4.3)。用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
六角軸ショート下穴錐
スターエム¥679税込¥7471本当日出荷短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。用途木ネジ3mm下穴あけ用ドリル。適合機種インパクトドライバー・電気ドリル材質軸:普通鋼、刃:普通鋼寸法(mm)3全長(mm)ねじ:90タイプ6.35mm六角軸ねじ寸法(mm)35適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
F型下穴錐
スターエム¥599税込¥6591本当日出荷バリの少ない美しい仕上がりです。尖塔刃先により位置決めしやすいです。バリが少なく綺麗な穴あけが可能です。押さえた分だけ穴あけができるため止め穴加工もできます。溝面積拡大により、軽量化を実現しました。木ネジに対応した錐径です(推奨木ネジ呼び径:3.5~4.0)。用途木材・竹・プラスチックの穴あけ、木ネジの下穴用ドリル。材質軸:普通鋼、刃:普通鋼タイプ6.35mm六角軸対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー、ボール盤
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター
































![Cセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113768-260415-02.jpg)
![Bセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113759-260415-02.jpg)
![Aセット C型ショートビット 3本組 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113750-260415-02.jpg)
![皿取りドリル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925296-260108-02.jpg)











![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)