絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- スターエム(205)
- エスコ(41)
- 大西工業(35)
- トップマン[工具・金物](24)
- 中橋製作所(16)
- SK11(15)
- スタックスツールス(11)
- RELIEF(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- 神沢(8)
- ハーフェレ(8)
- KIドリル(7)
- EARTH MAN(6)
- E-Value(6)
- EFFORT(エホート)(6)
- GREAT TOOL(5)
- SK(新潟精機)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- ALPEN(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・スターエム・エスコ・大西工業・トップマン[工具・金物]・中橋製作所・SK11・スタックスツールス・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・神沢・ハーフェレ・KIドリル・EARTH MAN・E-Value・EFFORT(エホート)・GREAT TOOL・SK(新潟精機)・JEFCOM(ジェフコム)・ALPEN・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

ダイヤモンドワンタッチ自在錐
スターエム¥20,980税込¥23,0781本翌日出荷セット内容六角レンチ穴径(Φmm)60~200シャンク径(Φmm)三本軸10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
しいたけビット ラセン型ハイス鋼
スターエム(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から翌日出荷材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
インパクトビットショート
スターエム¥2,098~税込¥2,308~1セット(3本)当日出荷から翌日出荷シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
六角軸しいたけビットSTD
高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から翌日出荷しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。寸法(mm)75×11×11全長(mm)75質量(g)21シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
ハイス下穴錐-M
スターエム¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷堅木・集成材への下穴あけに最適です。下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。サイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。用途釘打ち、ネジ締めの下穴用セット内容刃径Φ3mm 3本入材質高速度鋼(HSS)全長(mm)105サイズ3シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)3有効長(mm)40適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ロングS型仮枠ビット
スターエム¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から翌日出荷建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。用途被削材:木材。型枠作業材質炭素鋼(S55C)
ショートビット
大西工業¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から3日以内出荷板およびボードの穴あけに最適です。用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
No.12 ロングネイルビット(2×4用)
大西工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から翌々日出荷下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。用途ツーバイ工法の穴あけ用適合電気ドリル:13mmチャック全長L(mm)470先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13溝長T(mm)385ドリルチャックd(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
エックスピット No.2
神沢¥4,298税込¥4,7281本当日出荷先端がネジ状なので力を加えずスムーズに穴あけ可能。穴あけサイズの調整可能用途木材・石膏ボードなどに(貫通穴用)適合電気ドリル10mm以上、ボール盤、三ツ爪クリックボール穴あけ深さ(mm)130材質(刃)刃物工具鋼穴あけ範囲(Φmm)22~76
No.58X ハイス六角軸埋木錐
スターエム(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成材質ハイス鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)全長(mm)74シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.10 ツーバイビット ロング
スターエム¥3,698~税込¥4,068~1本翌日出荷電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)457シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)381適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
クッションドリル 下穴錐
ベッセル(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。用途木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、。割れやすい材料の下穴あけに。六角軸対辺(mm)6.35
六角軸 丁番ドリル
RELIEF¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに適合機種電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバーセット内容ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02562922-260813-02.jpg)
六角軸先三角木工ドリル
トップマン[工具・金物]¥199~税込¥219~1本3日以内出荷両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。先三角ネジにより位置決めが容易で、止め穴にも最適です。用途木材、樹脂の穴あけに。電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02562906-260813-02.jpg)
六角軸先三角木工ドリル
トップマン[工具・金物]¥189税込¥2081本3日以内出荷両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。先三角ネジにより位置決めが容易で、止め穴にも最適です用途木材、樹脂の穴あけに。電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02562931-260813-02.jpg)
六角軸先三角木工ドリル
トップマン[工具・金物]¥319税込¥3511本3日以内出荷両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。用途電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113960-260415-02.jpg)
S型ショートビット
トップマン[工具・金物]¥1,198税込¥1,3181本8日以内出荷用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113996-260415-02.jpg)
S型ショートビット
トップマン[工具・金物]¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。切削抵抗を軽減する刃先設計/合板に使用されているボンドの詰まりを防ぎ、切削抵抗を軽減する刃先設計になっています。折れにくく、耐久性に優れたR形状六角軸シャンクを採用。用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000![C型ミドルビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113777-260415-02.jpg)
C型ミドルビット
トップマン[工具・金物]¥859~税込¥945~1本3日以内出荷から8日以内出荷鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途少し深めの穴あけに最適なミドルサイズ材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35![下穴錐磨ミドルAセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925278-260108-02.jpg)
下穴錐磨ミドルAセット
トップマン[工具・金物]¥1,198税込¥1,3181セット8日以内出荷材料の割れを防止!作業がラクラク!セット内容2.0/2.5/3.0(mm)セット数3本組六角軸対辺(mm)6.35モデルミドルAセット![六角軸先三角木工ドリルセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69924919-260108-02.jpg)
六角軸先三角木工ドリルセット
トップマン[工具・金物]¥689税込¥7581セット8日以内出荷両爪両溝式でスピーディーセット内容8.0/9.0/10.0(mm)六角対辺(mm)6.35セット数3本組最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000
段付ビット用アダプター
スターエム¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷段付ビットを電動工具に装着したまま、お手持ちの六角軸タイプの下穴錐、鉄工ドリルが使用できます。ビット付替えの手間が省けビス打ち作業の効率アップ。市販の段付ビット#1、#2にも対応(胴部径4.4mm~5.0mmのものに限る)。選べる3色展開用途段付きビット用のアダプター材質本体:合金工具鋼、ソケット:樹脂、段付ビット:クロムバナジウム鋼全長(mm)56適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター






















![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02562922-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02562931-260813-02.jpg)
![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113960-260415-02.jpg)
![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113996-260415-02.jpg)
![C型ミドルビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113777-260415-02.jpg)
![面取皿錐 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925321-260108-02.jpg)
![ダボ錐セット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925366-260108-02.jpg)
![下穴錐磨ミドルAセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925278-260108-02.jpg)
![チタンHSSテーパー下穴錐 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925181-260108-02.jpg)
![下穴錐ミドル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925251-260108-02.jpg)
![L型アダプター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925357-260108-02.jpg)
![下穴錐アダプター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925348-260108-02.jpg)
![下穴錐アダプター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925339-260108-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリルセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69924919-260108-02.jpg)
![超硬精密ドリル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925305-260108-02.jpg)
![ダボマーカー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925400-260108-02.jpg)
![六角軸スパイラルドリルセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925287-260108-02.jpg)




![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)