絞り込み
種類
  • 種類壁付型(3)
  • 種類室内天井吊型(スポット型)(1)
サイズ(mm)
  • 555
  • 380(12)
  • 400(5)
  • 450(18)
  • 460(4)
  • 490(5)
  • 530(9)
  • 550(18)
  • 560(4)
  • 630(6)
  • 640(12)
  • 650(6)
  • 660(5)
  • 700(7)
  • 740(3)
  • 750(3)
  • 780(7)
  • 850(4)
  • 1000(3)
  • 1200(3)
ブランド
  • ACE(エース)(2)
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • ナガエ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研)窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプGIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14
室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプ ナガエ室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプナガエ
4,500税込4,950
1本
翌々日出荷
物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング全長(mm)555タイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)8/本長さ(cm)55.5付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ
スカイクリーンK型横 ACE(エース)スカイクリーンK型横ACE(エース)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
壁付、ベランダ付兼用タイプです。
用途物干金物種類壁付型サイズ(mm)555材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)984
スカイクリーン K型 ACE(エース)スカイクリーン K型ACE(エース)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
竿を持ってワンタッチで3段操作ができます。直接アームとブラケットが、こすれない機構を採用してます。アーム垂直収納時の出幅は110mmとコンパクトです。
用途物干金物種類壁付型サイズ(mm)555付属品SUSコーチスクリュー Φ8×90:2本材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装質量(g)810
物干金物