絞り込み
全長(mm)
- 40
- 6(62)
- 8(68)
- 10(88)
- 12(76)
- 13(59)
- 14(61)
- 15(77)
- 16(95)
- 20(74)
- 22(67)
- 25(190)
- 30(68)
- 32(161)
- 38(151)
- 45(144)
- 50(181)
- 65(101)
- 75(80)
- 90(70)
- 全長(mm)をもっと見る
胴部
ストレート(2)
リング(4)
頭部

布目(3)

平頭(3)
太さ(mm)
- 1.05(2)
- 1.1(2)
- 1.25(2)
- 2.3(2)
- 2.4(1)
- 3.3(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 10.5(1)
材質
- アルミ(2)
- スチール(5)
- ステンレス(6)
頭部径(Φmm)
- 1.9(2)
- 5(8)
- 7.2(3)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(1)
1.9・5・7.2・8・9・10・12
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(4)
3価ホワイト・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(37)
- 若井産業(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- タチカワ(2)
- KN村田産業(1)
- メイワパーツ(1)
大阪魂・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・タチカワ・KN村田産業・メイワパーツ
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
商品豆知識
![フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094052-181031-02.jpg)
フィニッシュネイル
MAX(マックス)[事務用品・工具](47件のレビュー)¥779~税込¥857~1箱(2000本)当日出荷から7日以内出荷適合機種TA-255シリーズ、HA-55シリーズ、TA-225シリーズ分類仕上釘
フィニッシュネイル(箱)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181箱(2000本)当日出荷から3日以内出荷頭径の小さい仕上釘です。用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
フィニッシュネイル(SPパック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥599税込¥6591パック(800本)当日出荷から9日以内出荷頭径の小さい仕上釘です。 使いやすい少量タイプです。用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭
若井産業¥8,698税込¥9,5681箱(200本×10巻)4日以内出荷用途木下地+窯業系サイディング材質SUS304色生地呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5頭部布目胴部不燃リング
フォトスタンドネジ 脚(オス)
メイワパーツ¥6,698税込¥7,3681パック(50個)当日出荷から4日以内出荷フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。用途脚は主にフォトスタンド裏側の支えとして使用します。材質鉄 ニッケルメッキ対応ねじM3.5
斜めプラ連結釘 ステンレス 不燃リング 布目頭
若井産業¥14,980税込¥16,4781箱(200本×10巻)4日以内出荷用途木下地+窯業系サイディング、タッチアップ用材質SUS304色白呼び径(mm)2.3頭径(Φmm)5頭部布目胴部不燃リング
ロール連結ビス ステンレス コースねじ
若井産業¥25,980税込¥28,5781箱(100本×20巻)5日以内出荷用途木下地へのせっこうボード止め用材質SUSXM7頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.8
ステンレスリング釘 (径:d)2.4x(長さ:L)40mm(約70本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559税込¥6151パック(70本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をリング加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。トラスコ品番680-5598材質SUS304全長(mm)40寸法d(mm)2.4頭部径(Φmm)5頭部布目平頭胴部形状リング




![フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094052-181031-02.jpg)







![スーパーフィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094506-090319-02.jpg)

















![プラシート連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33034434-130605-02.jpg)