絞り込み
全長(mm)
- 32(4)
- 38(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 53(1)
胴部
ストレート(1)
スパイラルリング(1)
太さ(mm)
- 1.85(1)
- 2.1(1)
頭部

布目(1)

平頭(2)
材質
- アルミ(1)
- スチール(1)
頭部径(Φmm)
- 4.8
- 3(6)
- 3.5(9)
- 3.6(6)
- 4(16)
- 4.5(22)
- 5(21)
- 5.1(9)
- 5.5(12)
- 5.8(12)
- 6(7)
- 6.2(7)
- 6.6(16)
- 7.3(20)
- 7.5(8)
- 7.9(9)
- 8(7)
- 8.8(11)
- 9(7)
- 11.5(6)
- 頭部径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 若井産業(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TRUSCO・SK(新潟精機)
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
商品豆知識

ブラインドリベット(オープンタイプ)
SK(新潟精機)¥679税込¥7471個当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り用途母材と部材の締結に
斜めプラ連結釘 焼杉板用(布目頭)
若井産業¥7,598税込¥8,3581箱(200本×20巻)当日出荷用途木下地への焼杉板止め用材質鉄全長(mm)32呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8頭部布目
ワイヤー連結 ステンレス リング釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥17,980~税込¥19,778~1ケース(400本×10巻)当日出荷から9日以内出荷錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。材質SUS304頭径(mm)4.8径(mm)胴部:2.1
斜めプラ連結釘 ステンレス 焼杉板用
若井産業¥21,980税込¥24,1781箱(200本×20巻)当日出荷から4日以内出荷用途木下地への焼杉板止め用材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
ワイヤー連結ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥9,998税込¥10,9981セット(4000本×4ケース)当日出荷から翌々日出荷間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。用途木工用。材質スチール(着色)
ワイヤー連結ロール釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,198税込¥7,9181箱(3ケース×4000本)当日出荷間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。用途木工用。トラスコ品番146-4869材質スチール(着色)寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50全長(mm)50タイプストレート規格NC21-50ケース入数400本×10巻頭部径(Φmm)4.8線径(mm)2.1