絞り込み
全長(mm)
- 7.6(1)
- 10.7(1)
- 11.4(1)
- 12.4(1)
- 14(1)
- 14.2(1)
- 14.9(1)
- 16(1)
- 17.8(1)
- 19(1)
- 21.4(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 32(9)
- 38(1)
胴部
スクリュー(6)
ストレート(5)
太さ(mm)
- 1.8
- 1.5(9)
- 1.7(20)
- 1.9(12)
- 2.1(30)
- 2.3(12)
- 2.4(20)
- 2.45(14)
- 2.5(25)
- 2.7(13)
- 2.75(14)
- 2.87(10)
- 3.05(18)
- 3.1(9)
- 3.33(12)
- 3.4(27)
- 3.75(18)
- 3.76(9)
- 3.8(9)
- 4.2(13)
- 太さ(mm)をもっと見る
頭部

カップ頭(1)

パネル頭(ケーシング頭)(1)

丸頭(8)

平頭(3)
頭部径(Φmm)
- 3.0(1)
- 4(2)
- 4.3(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.4(1)
- 9(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 19(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- 大阪魂(4)
- OHSATO(大里)(2)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
商品豆知識

SP ステンパワースクリュー釘 丸
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から3日以内出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状丸頭胴部形状パワースクリュー
SP ステンパワースクリュー釘 平
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(400g)当日出荷から翌々日出荷胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!材質SUS304頭部形状平頭胴部形状パワースクリュー
3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(22個)ほか当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
POPリベットピールTAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(26個)ほか翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。材質アルミニウム合金(JIS A5154)頭部丸頭胴部ストレート
ステンレス釘 平頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥689税込¥7581パック(130本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途ツライチに仕上げる平頭形状です。材質SUS304頭部平頭胴部形状ストレート
真鍮釘スクリュー 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398税込¥1,5381パック(120本)当日出荷から3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
POPリベット(シールドAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(15個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A1100) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質リベット:アルミニウム合金(JIS A1100)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部丸頭胴部ストレート
真鍮釘 丸頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398税込¥1,5381パック(130本)3日以内出荷環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。用途加工後の仕上げが綺麗な丸頭形状です材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
つむパ 真鍮太鼓鋲セット
OHSATO(大里)¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭
POPリベット PAD
大阪魂¥667税込¥7341セット(22個)ほか翌々日出荷頭径(Φmm)6寸法P(mm)0.9引張強度(N)500頭部丸頭リベット呼径D(mm)3ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.8加工物穴径(mm)3.2剪断強度(N)420