絞り込み
全長(mm)
- 50(6)
- 50.8(4)
胴部
ストレート(8)
頭部

平頭(2)
太さ(mm)
- 2.87
- 1.5(9)
- 1.7(19)
- 1.8(15)
- 1.9(12)
- 2.1(30)
- 2.15(9)
- 2.3(12)
- 2.4(20)
- 2.45(14)
- 2.5(25)
- 2.7(13)
- 2.75(13)
- 3.05(18)
- 3.1(9)
- 3.33(12)
- 3.4(26)
- 3.75(18)
- 3.76(9)
- 4.2(13)
- 太さ(mm)をもっと見る
頭部径(Φmm)
- 6.3(1)
- 6.75(2)
- 6.76(2)
- 6.8(4)
ブランド
- KN村田産業(3)
- アマテイ(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 若井産業(1)
KN村田産業・アマテイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
商品豆知識

ワイヤー連結釘(2×4工法)
KN村田産業¥7,298税込¥8,0281箱(250本×30巻)5日以内出荷JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘(2×4工法用)
アマテイ¥4,298~税込¥4,728~1箱(250本×20巻)当日出荷から10日以内出荷JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。 太め鉄丸くぎ用途2×4工法の枠組や合板打付に材質軟鋼線材頭部平頭胴部スムース
FC2850SP 250PX30 防錆タイプ
アマテイ¥13,980税込¥15,3781ケース(250本×30巻)6日以内出荷2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施した連結釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。※FCK3890SPは性能規定合格釘。用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結適合JIS規格A5508着色グリーン
CN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプ
アマテイ¥16,980税込¥18,6781ケース(5kg×4箱)6日以内出荷2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施したバラ釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
CN50(グリーン)
アマテイ¥15,980税込¥17,5781ケース(25kg)6日以内出荷2×4工法用CN釘。釘打ち込み後にサイズの識別検査がしやすいよう規定色にコート着色している。用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン