絞り込み
全長(mm)
- 19.4(1)
- 22(1)
- 28.6(1)
- 50(2)
- 65(1)
胴部
スクリュー(1)
ストレート(5)
頭部

丸頭(4)
太さ(mm)
- 2.9
- 1.5(9)
- 1.7(20)
- 1.8(15)
- 1.9(12)
- 2.1(30)
- 2.3(12)
- 2.4(18)
- 2.45(14)
- 2.5(25)
- 2.7(13)
- 2.75(14)
- 2.87(10)
- 3.05(18)
- 3.1(9)
- 3.33(12)
- 3.4(27)
- 3.75(18)
- 3.76(9)
- 3.8(9)
- 4.2(13)
- 太さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- スチール(1)
頭部径(Φmm)
- 4.8(1)
- 6.7(1)
- 6.8(1)
- 7(1)
- 9.6(1)
- 13.5(1)
- 15.9(1)
4.8・6.7・6.8・7・9.6・13.5・15.9
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
3価ブラック・3価ホワイト
ブランド
- 大阪魂(4)
- 若井産業(1)
- KN村田産業(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
大阪魂・若井産業・KN村田産業・MAX(マックス)[事務用品・工具]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
商品豆知識

ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(250本×20巻)当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)
ワイヤ連結釘(CN)(2×4)
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(250本×10巻)当日出荷から5日以内出荷材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(24個)ほか当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
ブラック P409 POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(18個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。材質アルミニウム合金(JIS A5052)長さ(mm)19.4リベットNO64頭径(Φmm)9.6表面処理3価ブラック寸法L2(mm)14寸法P(mm)丸頭:1.4、皿頭:1.6引張強度(N)2200頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.9加工物穴径(mm)4.9推奨締結板厚(mm)丸頭:3.2-6.4、皿頭:3.2-6.4剪断強度(N)1460
N2C-AD64HR
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷寸法L(mm)14.2頭径(Φmm)13.5寸法P(mm)2.6材質(キャップ)PA66色(キャップ)ナチュラル引張強度(N)2360頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)6ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.9加工物穴径(mm)6.2推奨締結板厚(mm)1.0-3.2剪断強度(N)1600
POPリベット TAPD-SSHRLF
大阪魂¥667税込¥7341セット(4個)翌々日出荷頭径(Φmm)15.9寸法P(mm)1.9引張強度(N)2360頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.9加工物穴径(mm)5剪断強度(N)1600






![ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32610855-180523-02.jpg)