絞り込み
全長(mm)
- 10(2)
- 13(2)
- 14(1)
- 16(4)
- 19(5)
- 22(7)
- 24(1)
- 25(10)
- 30(1)
- 31(1)
- 32(8)
- 36(1)
- 38(9)
- 45(6)
- 50(7)
- 65(5)
- 75(4)
- 90(4)
胴部
スクリュー(6)
ストレート(2)
リング(1)
太さ(mm)
- 1.2(1)
- 1.24(1)
- 1.25(1)
- 1.4(1)
- 1.47(1)
- 1.6(2)
- 1.7(1)
- 1.8(2)
- 2.1(2)
- 2.4(1)
- 2.7(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.4(1)
- 3.7(1)
- 4.2(1)
頭部

パネル頭(ケーシング頭)(2)

丸頭(4)

平頭(6)
材質
- スチール(1)
- 黄銅(2)
頭部径(Φmm)
- 5(1)
- 9(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
5・9・11・13・15・16・19・20・22・23・24
表面処理
- ニッケル(1)
- ブロンズ(1)
ニッケル・ブロンズ
ブランド
- OHSATO(大里)
- 大阪魂(335)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- 若井産業(137)
- エスコ(126)
- ポップリベット・ファスナー(109)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(102)
- アマテイ(47)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](47)
- TRUSCO(25)
- ボーセイキャプティブ(24)
- 友渕製作所(23)
- AVDEL(19)
- メイワパーツ(16)
- ニフコ(15)
- SK11(14)
- タチカワ(13)
- SK(新潟精機)(13)
- Gecko Japan(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応

又釘(鉄/めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥529~税込¥582~1袋(18本)ほか当日出荷金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。用途有刺鉄線や針金などの線材の固定に。材質鉄表面処理めっき
ステン スクリュー釘 丸 約250g
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(320個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部丸胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥1,810~税込¥1,991~1袋(135本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷真鍮製の丸頭釘です。用途装飾用に。材質真鍮頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥319~税込¥351~1袋(30本)ほか翌々日出荷胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。用途木部への施工に。材質鉄仕上ユニクロめっき頭部平頭胴部スクリュー
リング釘 平頭 (ステンレス) 200G(パック品)
OHSATO(大里)¥539~税込¥593~1袋(110本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。用途内装下地材や一般木材に。材質ステンレス頭部平頭胴部リングRoHS指令(10物質対応)対応
カリ釘(鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥689税込¥7581袋(135本)翌々日出荷軟質壁材・天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止め用釘です。用途接着施工に。材質鉄長さ(mm)22品番HP-495仕上三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.81
つむパ 黒太鼓鋲セット
OHSATO(大里)¥2,498税込¥2,7481セット翌々日出荷太鼓や椅子の革貼りに使用する黒太鼓鋲を計6種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。黒太鼓鋲9x14_30本。黒太鼓鋲11x16_30本。黒太鼓鋲13x19_30本。黒太鼓鋲16x22_30本。鉄黒角足太鼓鋲5分(23mm)_30本。鉄黒角足太鼓鋲6分(28mm)_30本用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容6種類ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部
つむパ 飾り鋲セット
OHSATO(大里)¥5,898税込¥6,4881セット翌々日出荷釘の頭隠しに使用する飾り鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮墨入り菊鋲20x22_20本。鉄/真鍮めっき菊鋲23x25_20本。真鍮ニッケル亀甲鋲22x31_20本。真鍮ブロンズトキン鋲15.5x24_20本。真鍮太鼓鋲24x30_20本用途釘の頭部隠し用に。セット内容5種類材質真鍮、スチール長さ(mm)22、25、31、24、30頭径(Φmm)20、23、22、15、24表面処理真鍮メッキ、ニッケル、ブロンズケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部
つむパ 真鍮太鼓鋲セット
OHSATO(大里)¥3,198税込¥3,5181セット翌々日出荷太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。真鍮太鼓鋲9x14_30本。真鍮太鼓鋲11x16_30本。真鍮太鼓鋲13x19_30本。真鍮太鼓鋲16x22_30本。真鍮太鼓鋲19x25_30本用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭
カクシ釘(鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥579~税込¥637~1袋(45本)ほか翌々日出荷ボード接着の際の仮止め用釘です。接着固定完了後は頭を飛ばして本止め固定もできます。用途廻縁、巾木、戸当たり、見切縁、額縁等に。材質鉄仕上三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.47
フロアー釘 (鉄/クロメートめっき) 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥249~税込¥274~1袋(80本)ほか翌々日出荷フロアー材を貼る時に使用する釘です。頭部をポンチで打ち込みます。用途木下地材+フロアー材材質鉄仕上クロメートめっき
シージング釘 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥299税込¥3291袋(102本)翌々日出荷シージングボードを木材に取り付けるために用いる釘です。用途厚さ12mmシージングボー打ち付けに。材質鉄長さ(mm)38品番HP1101表面処理ユニクロめっき
真鍮釘 平頭 約250G(パック品)
OHSATO(大里)¥1,860~税込¥2,046~1袋(340本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷真鍮製の平頭釘です。用途装飾用に。材質真鍮頭部平頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応