絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 木造住宅接合金物

1,584件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オメガクランクアンカーボルトM12 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM12

    タナカ(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    用途基礎と土台の接合に使用します。付属品六角ナットM12×50個材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第12A0117号長さL(mm)335表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
  • ステンレス アンカーボルト タナカ

    ステンレス アンカーボルト

    タナカ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)種類M12用寸法L(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーウイング BXカネシン

    ハイパーウイング

    BXカネシン
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    クロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調整できます。
    用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT122表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板N値1.9告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)10.5
  • ハイブリッドⅡ丸座金 カナイ

    ハイブリッドⅡ丸座金

    カナイ
    519税込571
    1個
    欠品中
    座掘り機能が付いていますので座掘り不要で施工時間を短縮します。平らな形状により締め付け時間の短縮が図れます。座掘りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。
    仕様M16用座金
  • 鋼製火打 カナイ

    鋼製火打

    カナイ(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽くて高強度の微細粒鋼板を使用する事で板厚が1.6mmと薄くなっても、必要耐力を発揮します。軽量タイプですので、高所の作業性が向上しました。プレスによる一体成型で均一な強度を持ち、信頼性の高い鋼製火打です。
    付属品平くぎ(ZF55)×6本、小型角座金(2.3×30×30)×2枚材質NFG550F表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6
  • キソパッキンロング 城東テクノ

    キソパッキンロング

    城東テクノ(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
    適合在来・2×4工法用材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20ブラック
  • ミニビルトコーナー カナイ

    ミニビルトコーナー

    カナイ(3件のレビュー)
    95税込105
    1セット
    当日出荷
    柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製 1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。小屋梁と小屋束にご使用いただけます。
    付属品YA-S45×4本材質SUS430(JIS・G4305)規格(財)建材試験センター受付第04A0012号表面処理2B材(生地)板厚(mm)1.0法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当N値0.68以下耐力試験短期基準接合引張耐力3.6kN
  • ジャステンプレート BXカネシン

    ジャステンプレート

    BXカネシン(2件のレビュー)
    369税込406
    1セット
    欠品中
    壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
    用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号板厚(mm)0.6法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • かね折り金物SD タナカ

    かね折り金物SD

    タナカ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
    用途隅通し柱と2方向の胴差の接合補強に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×240×240規格財・建材試験センター性能試験第05A0205号表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)耐力試験短期基準引張耐力8.6kN
  • キソパッキンロング用調整板(KP-L102用) 城東テクノ

    キソパッキンロング用調整板(KP-L102用)

    城東テクノ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(30セット)
    当日出荷
    セット内容左右30セット材質PP寸法(mm)240×26ブラック
  • 防鼠付水切り(鋼板製) 城東テクノ

    防鼠付水切り(鋼板製)

    城東テクノ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
    材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)3030厚さ(mm)0.35
  • 調整束 城東テクノ

    調整束

    城東テクノ(7件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本)材質66ナイロンブラック表面処理ダクロメッキ圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個
  • 角座金 BXカネシン

    角座金

    BXカネシン
    17税込19
    1枚
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の角座金です。
    用途めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用座金。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの
  • 六角ナット BXカネシン

    六角ナット

    BXカネシン
    22税込24
    1個
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の六角ナットです。各種ボルト(M12)の接合に使用するナットです。Zマーク表示金物の六角ナットです。
    用途各種ボルト(M12)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4Tに適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
  • マルチプレート補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    マルチプレート補強金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。ビスでもボルトでも留め付けできます。
    用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質穴径(Φmm)4.6規格プレート寸法W(mm)40板厚(mm)2.3適合ビス皿木ネジ3.5mm穴径(mm)9
  • 背割りコーナー BXカネシン

    背割りコーナー

    BXカネシン
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。板厚が薄く、最小設計された補強リブによりパネル仕様に最適です。また、背割り材でも柱の中央に取付けが可能です。補強リブが最小設計のため、パネル仕様の箇所でも枠材の欠き込み不要で金物の取付けが可能です。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打ち込めます。金物の柱側の凹形状を木材の背割り部分に均等に合わせることにより、位置合わせを簡単に行うことができます。ステンレス製のため耐食性に優れています。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(シルバー)×8本材質JIS G 4305 SUS304
  • バネナット BXカネシン

    バネナット

    BXカネシン
    45税込50
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種ボルト(M12・M16)の接合に使用するスプリングワッシャー付きのナットです。ナットとスプリングワッシャーをかしめて一体にしました。
    用途各種ボルト(M12・16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
  • 高耐力ナット BXカネシン

    高耐力ナット

    BXカネシン
    74税込81
    1個
    5日以内出荷
    各種ボルト(M16)の接合に使用する高耐力用のナットです。
    用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分8T以上に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理
  • コルトアンカーボルト BXカネシン

    コルトアンカーボルト

    BXカネシン
    759税込835
    1本
    5日以内出荷
    ストレート形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込み長さはアンカー笠下242mmでOK!施工性が格段に向上します。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
  • スリムサポート T字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    スリムサポート T字フラット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
    用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
  • 2×4サポート フラットL字 タイプ1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2×4サポート フラットL字 タイプ1

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の後付け側面補強用の金具です。
    用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。厚さ(mm)2寸法W(mm)80板厚(mm)2
  • 両ネジボルト タナカ

    両ネジボルト

    タナカ
    179税込197
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • アルミ伸縮竿 リブプラス

    アルミ伸縮竿

    リブプラス
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    軽くてさびにくいアルミ伸縮竿!丈夫な構造で伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
    材質パイプ部:アルミパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂ブラウンパイプ径(Φmm)Φ25.4/Φ29.6
  • fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BK fort

    fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BK

    fort
    909税込1,000
    1個
    翌々日出荷
    2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。
    用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:12本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
  • fort黒塗装2x4用金具ブラケット B5-BK fort

    fort黒塗装2x4用金具ブラケット B5-BK

    fort
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。
    用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
  • ツカサポート アイテック[建築金物]

    ツカサポート

    アイテック[建築金物]
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    縦・横の揺れ、ネジレに対し大引きと束、梁と小屋束などをしっかり固定し、ズレを防ぎます。付属部品:平頭ビス(5×45)15本
    用途大引き・束・小屋梁・小屋束などの補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)250高さ(mm)246表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ出幅(mm)80
  • YPE型 支持脚(遮音用) ハーフ 万協

    YPE型 支持脚(遮音用) ハーフ

    万協
    8,698税込9,568
    1箱
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 装飾柱受 HOJO

    装飾柱受

    HOJO
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    ステンレスボルト・ナット付。
    用途ステンSUS304装飾柱受HL材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲35~50mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲35~50mm

    アルファ技研
    699税込769
    1本ほか
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)35~50
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲20~27mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲20~27mm

    アルファ技研
    689税込758
    1本
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
  • 後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用) BXカネシン

    後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用)

    BXカネシン
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に柱増設ができます。ビス止め金物なので柱仕口の引抜力が確保できます。柱等の増設が容易になり今まで大変だった施工を平準化することが可能です。ビス止め金物なので木材の欠損が抑えられます。後付け施工でも柱仕口に対してしっかりとした強度を数値化できます。
    用途柱と梁を緊結する時に使用します。付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×6本、ドリフトピン2本材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
  • 太メ釘(袋) 八幡ねじ

    太メ釘(袋)

    八幡ねじ
    399税込439
    1セット(40本×5パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。
    用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • タルキック2 八幡ねじ

    タルキック2

    八幡ねじ
    2,398税込2,638
    1セット(20個×3パック)
    3日以内出荷
    ねじ部による高い引抜強度と大頭径による強力な締付で、屋根の吹き上げに対する必要な強度を確保しています。
    用途ひねり金物(ST-12)の代わりにビス1本で垂木留めが可能です。 耐力はもちろん、施工性を追求した設計をしており、高所での作業負担を大幅に軽減します。材質表面処理プロイズ
  • スプリングワッシャー角座金 八幡ねじ

    スプリングワッシャー角座金

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1セット(5枚×5パック)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認できます。
    用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぎます。材質表面処理クロメートめっき
  • シナーコーナー 八幡ねじ

    シナーコーナー

    八幡ねじ
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    本体の巾が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • Z平金物 八幡ねじ

    Z平金物

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    用途サイズ120は大引と束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束、母屋相互の連結及び筋かいの端部の補強に使用します。サイズ400は管柱の連結等に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • Z丸カスガイ(箱) 八幡ねじ

    Z丸カスガイ(箱)

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1セット(50本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途木造住宅用接合金物です。材質表面処理クロメートめっき
  • ステンレス柱受 丸 フジテック・ジャパン

    ステンレス柱受 丸

    フジテック・ジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス仕上ヘアライン
  • 丸座金 4.5×Φ4.5 M12用 カナイ

    丸座金 4.5×Φ4.5 M12用

    カナイ
    32税込35
    1個
    当日出荷
    角座金40角に対して座掘り孔の加工が小径ですみます。(例)角座金40角:Φ60程度の座掘り
    材質JIS・G3131 SPHC 4.5寸法4.5xΦ45表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
  • 防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N35対応エンドキャップ 城東テクノ

    防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N35対応エンドキャップ

    城東テクノ
    3,998税込4,398
    1ケース(5セット)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
木造住宅接合金物