カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- タナカ(247)
- BXカネシン(189)
- 八幡ねじ(174)
- カナイ(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(139)
- 城東テクノ(98)
- fort(61)
- 栗山百造(48)
- 万協(33)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
- ウエハラ(26)
- ノーブランド(24)
- フクビ化学(24)
- 淡路技建(22)
- エスコ(21)
- シンプソン(19)
- アルファ技研(19)
- 日創プロニティ(19)
- アイテック[建築金物](17)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(128)
- SUS304(69)
- SUS410(8)
- SUS430(22)
- 樹脂すべて(57)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 鉄すべて(1,095)
- SGHC(209)
- SPFH(13)
- SPHC(143)
- SS400(66)
- SWRCH(21)
- SWRM(14)
- ZAM(35)
- スーパーダイマ(R)(22)
- 亜鉛めっき鋼板(116)
- 炭素鋼(96)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)(9)
- 銅(20)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: 木造住宅接合金物

メッキコーチボルト
大五郎¥69~税込¥76~1個5日以内出荷頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかける事ができます。用途部材の固定に。ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。木材へガッチリつける際に使用。
枠組壁工法用金物 まぐさ受け金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷開口部幅が1m以下の場合のまぐさとたて枠の緊結用金具です。トラスコ品番715-1931材質JIS G 3131幅(mm)86厚さ(mm)2.3高さ(mm)89タイプ枠組壁工法用金物(Cマーク金物)穴径(Φmm)【釘】3.65奥行(mm)55表面処理電気亜鉛めっき
枠組壁工法用金物 パイプガードPG
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081個3日以内出荷たて枠・床根太等の配線・配管の保護用金具です。トラスコ品番715-1938材質JIS G 3302もしくはSGHC幅(mm)40厚さ(mm)1.2高さ(mm)160タイプ枠組壁工法用金物(Cマーク金物)穴径(Φmm)【釘】3.65奥行(mm)1.2表面処理溶融亜鉛めっき
枠組壁工法用金物 根太受け金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259~税込¥285~1個3日以内出荷床根太の接合部分に支持点がない場合の固定金具です。材質JIS G 3302もしくはSGHCタイプ枠組壁工法用金物(Cマーク金物)穴径(Φmm)【釘】3.65表面処理溶融亜鉛めっき
〔2×4用〕耐火天井根太受け金物
BXカネシン¥179税込¥1971個5日以内出荷ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
〔2×4用〕ビスどめヘビーハンガー
BXカネシン¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷ツーバイフォー工法で、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)の接合に使用する金物です。取付けが容易で、ビス接合のため高耐力が得られます。ハウスプラス確認検査(株)において、性能試験を行っております。横架材(床梁、床根太)上部への肩かけがないので、従来の接合金物に比べはるかに取付け作業が容易です。ビス接合のため、施工が容易で高い耐力強度を得ることができます。付属ビス(HR-65)には回し過ぎ防止機能がついているため、過剰の締付けを抑えることができます。付属ビス(HR-65)は六角10mmソケットでも施工可能です。用途ツーバイフォー工法において、梁の接合部に支持点がない場合の横架材(床梁、床根太)との接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板 一般材
六角ナット
BXカネシン¥50税込¥551個5日以内出荷Zマーク表示金物の六角ナットです。各種ボルト(M16)の接合に使用するナットです。Zマーク表示金物の六角ナットです。用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4Tに適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理
〔枠材用〕フレックスホールダウン
BXカネシン¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷45mm厚までの枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。柱に枠材(厚さ45mmまで)を介して施工できます。真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。ボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm~33mmまでに対応しています。本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕フレックスホールダウンが別途ございます。付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×10本 専用座金×1枚材質JIS G 3131 SPHC表面処理プロイズ処理
釘止めかね折り金物
BXカネシン¥519税込¥5711枚5日以内出荷隅通し柱と2方向の胴差を接合する釘どめのかね折り金物です。釘穴は釘頭が出ないエンボス加工です。用途隅通し柱と2方向の胴差を接合します。付属品リングネイルFRN-55×10本材質JIS G 3302 SGHC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
BXエースプレート
BXカネシン¥68税込¥751枚5日以内出荷柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。従来品よりビスを1本減らしたことで、施工時間が短縮できました。また、サイズを小さくしたことで上下階の管柱と梁成105mmの横架材の接合部でも金物が干渉せず施工できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成105mm以上(上下2枚)で使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板等をそのまま張ることができます。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。軽量なので現場作業が容易です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(シルバー)×5本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級
バネ付角座金
BXカネシン¥58税込¥641枚5日以内出荷バネ付の座金は、木痩せなどによるボルトの弛みを一目で確認でき、締付け忘れが防止できます。スプリングワッシャーと座金を一体化し現場作業を簡略化しました。ナットの締付け忘れや木痩せの状態を確認できます。用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
高耐力フレックス両引きボルト
BXカネシン¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトです。色をつけることにより識別がしやすく、施工時や検査時の確認が容易になります。高耐力60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトです。横架材上端や下端からの空間の距離が800mmの場合でも、高耐力のホールダウン金物、高耐力フレックス両引きボルト(M16×600)、高耐力座金60で施工が可能です。用途ホールダウン金物(60kNまで)を片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組合せて使用します。ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引合う場合は両引きボルトを使用します。付属品高耐力ナット(M16)×2個材質JIS B 1180( 六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理
高ナット
BXカネシン¥179税込¥1971個5日以内出荷各種ボルト(M12・M16)の接合に使用する高さ50mmのナットです。用途各種ボルト(M12・16)の接合に使用します。ボルト相互の連結等に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
高ナット
BXカネシン¥199税込¥2191個5日以内出荷各種ボルト(M12・M16)の接合に使用する高さ50mmのナットです。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
ユニハットアンカーボルト
BXカネシン¥259~税込¥285~1本5日以内出荷ストレート形状のアンカーボルト(M12・M16)です。先端が笠形で埋込みやすく、埋込み位置に目印(刻印)が付いているため施工性が向上します。用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
コルトアンカーボルト
BXカネシン¥579税込¥6371本5日以内出荷ストレート形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込み長さはアンカー笠下241mmでOK!施工性が格段に向上します。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
プレフロアーS型(補強アジャスター) バラ販売
淡路技建¥199~税込¥219~1本4日以内出荷・耐荷重性能のみに特化した補強アジャスター。遮音性能はありません。・主な使用箇所は、店舗や施設など遮音性能が必要のない案件や床先行時の間仕切り壁下補強箇所。
プレフロアーS型(補強アジャスター)
淡路技建¥9,898~税込¥10,888~1箱(50本)4日以内出荷・耐荷重性能のみに特化した補強アジャスター。遮音性能はありません。・主な使用箇所は、店舗や施設など遮音性能が必要のない案件や床先行時の間仕切り壁下補強箇所。![傾斜曲面シート TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144996-250729-02.jpg)
傾斜曲面シート
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷TOWA傾斜面シートはベルトの長さが2種類。シート本体はパットが柔らかくフィット感があり、長時間作業でも疲れにくい。ズレ防止ベルトを付けることで安定感があります。TOWAフロントプラスとTOWA万能クルクルキャッチと組み合わせてご使用ください。用途安全保護具シートサイズ(cm)80×19ベルト幅(cm)5
浴室にも使える ステンレススリム伸縮竿 ロング
リブプラス¥949税込¥1,0441個6日以内出荷浴室にも使えるステンレススリム伸縮竿。室内干しに最適なミニサイズ材質本体:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂色ホワイト質量(g)730耐荷重(kg)3寸法(cm)150~270パイプ径(Φmm)Φ22.2/Φ19.1
ステンレス継ぎ足し伸縮竿
リブプラス¥869~税込¥956~1個6日以内出荷丈夫で耐久性に優れたステンレス。持ち運び・収納にも便利な継ぎ足し伸縮竿。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂色ブルーパイプ径(Φmm)Φ25.4/Φ29.4
ステンレス伸縮竿
リブプラス¥869~税込¥956~1個6日以内出荷丈夫で耐久性に優れたステンレス製。伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。材質パイプ部:ステンレス巻スチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂色ブルー
火打金物HB
栗山百造¥869税込¥9561本翌日出荷Zマーク表示金物。床組及び小屋組の隅角部の補強に使用します。火打土台としても使用できます。平釘ZF55×6本、小型角座金(W2.3×30)×2枚付。幅(mm)65厚さ(mm)2.3芯長さ(mm)【ボルト】990
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B5-UC
fort¥239税込¥2631個翌々日出荷2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
羽子板HD35kN
タナカ¥2,998税込¥3,2981セット23日以内出荷従来の羽子板ボルト孔加工で横架材の高耐力接合を実現!。横架材端部の接合に使用します。1.35.7kNの横架材端部接合が可能です。2.従来の羽子板ボルト孔加工で施工が可能です。(座掘り外径Φ60、深さ25mm)。3.ハウスプラス確認検査株式会社による接合部性能試験済み商品です。セット内容片引きセット材質羽子板HD35kN:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC・羽子板HD専用座金:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・高耐力両ネジボルトM12:JIS B 1180 及びJIS B 1051 強度区分6.8 を満足する炭素鋼相当・高耐力ナットM12:JIS B 1181 及びJIS B 1052 強度区分6 を満足する炭素鋼相当・丸座金Φ58:JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400・座掘り補強座金:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC 又はSGCC表面処理羽子板HD35kN:エコート(R)WH 処理・羽子板HD専用座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・高耐力両ネジボルトM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・高耐力ナットM12:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8 黒クロメート・丸座金Φ58:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・座掘り補強座金:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
高耐力オメガメタルブレース〈水平用〉
タナカ¥41,980~税込¥46,178~1セット23日以内出荷水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138)タイプ延長仕様(両ねじボルトセット)表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装
勾配用オメガメタルブレース
タナカ¥22,980~税込¥25,278~1セット23日以内出荷水平構面の床倍率及び勾配屋根の屋根倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~3.0mに対応した床倍率及び屋根倍率を確保できる鋼製ブレースです。(構面形状比1:1~1:2の範囲内)。2.適用範囲内の任意の床組(屋根)の床倍率(屋根倍率)を床倍率(屋根倍率)一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組に後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101)表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
下地補強金具 下地一発 8号箱
ダンドリビス¥1,798税込¥1,9781箱(34個)当日出荷下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Fタイプは木と角スタッドの壁と天井全てに使える万能タイプです。トラスコ品番424-1877材質本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄最高高さ(mm)27最大奥行(mm)21.5横(mm)70![コーナーサポート アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566050-240910-02.jpg)
コーナーサポート
アイテック[建築金物]¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷段違いの大引きと土台、小屋束と梁などを強固につなげるコンパクトな専用金物です。狭いスペースにもピッタリフィットし、しっかりと補強しねじれ、ズレ、引き抜けを防ぎます。付属部品:CPQ-45 ・10本用途床組と小屋組の隅角部や土台などの補強に材質亜鉛鉄板SGHC Z-27 t=2.3幅(mm)85高さ(mm)155表面処理焼付塗装 パールシルバー板厚(mm)2.3![キソホールダー アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566007-240910-02.jpg)
キソホールダー
アイテック[建築金物]¥5,798税込¥6,3781個翌日出荷強度不足の土台と基礎のつながりを強固にサポート!。既存住宅への施工に配慮した専用設計です。土台と基礎を高い強度でしっかり固定し、縦の突き上げや横揺れから土台の浮き・ズレを防ぎます。付属部品:M-12オールアンカー2本・コーチスクリュー2本・ナット、平座金、スプリングワッシャー、六角ボルト2・モスグリーンゴムパッド付用途土台と基礎の補強に材質亜鉛鉄板SGHC Z - 27 t=4.0幅(mm)350表面処理焼付塗装/パールシルバー板厚(mm)4![キソフレーム アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566016-240910-02.jpg)
キソフレーム
アイテック[建築金物](1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷軟弱な地盤や住宅の重量バランスの問題で破断された基礎、また設備工事など様々な理由でやむを得ずハツる事になった基礎は鉄筋も切断される事が多く基礎強度は著しく低下します。強固な鋼製基礎補強金物「キソフレーム」は土台と基礎をしっかりと緊結することで基礎の強度を復元し、耐力の問題を解決します。また施工後の床下新入が可能となることで以降のメンテナンスを容易に行うことができるようになり、さらに湿気対策である通風も良くなることで床下の良好な環境づくりにも貢献します。付属部品:【KF-710】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×2【KF-960】M-12ハードエッジアンカー×4、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3【KF-1010】M-12ハードエッジアンカー×6、M-9コーチスクリュー×2、スプリングワッシャー×2、5.5×75トラスタピックス×3用途土台と基礎や、風窓口上部等に材質JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材/SS400表面処理ニッケルクロームメッキ板厚(mm)4.5![スーパーサポート アイテック[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566068-240910-02.jpg)
スーパーサポート
アイテック[建築金物]¥4,498税込¥4,9481本翌日出荷強度不足の土台や小屋組に追加する火打ちとして既存住宅への施工に配慮した専用設計です。大引きと土台をヒウチサポートでしっかりと緊結することにより、地震の激しい縦ゆれで土台から大引きがはずれるのを防ぎます。小屋束と小屋梁をしっかりと緊結、縦・横・斜めのネジレを防ぎます。付属部品:STS・C65 8本・ユニクロコーチボルト(9×50)2本用途床組・小屋組の隅角部・土台などの再補強に材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼及び鋼帯SPHC幅(mm)100全長(mm)900表面処理焼付塗装 ツヤ有り クロ板厚(mm)2





















![傾斜曲面シート TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58144996-250729-02.jpg)
















![コーナーサポート アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566050-240910-02.jpg)
![キソホールダー アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566007-240910-02.jpg)
![キソフレーム アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566016-240910-02.jpg)
![スーパーサポート アイテック[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85566068-240910-02.jpg)