絞り込み
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,582件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラグスクリューボルト 八幡ねじ

    ラグスクリューボルト

    八幡ねじ
    599税込659
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    軸組工法用Zマーク表示金物です。
    用途引き寄せ金物の固定に使用します。材質ねじ径M12表面処理クロメートめっき
  • SIMPSON リジットタイ コーナー 八幡ねじ

    SIMPSON リジットタイ コーナー

    八幡ねじ
    2,798税込3,078
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    柱に2本の部材を90度で組むことができます。 内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。
    用途収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • ステンレス柱受 丸 フジテック・ジャパン

    ステンレス柱受 丸

    フジテック・ジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス仕上ヘアライン
  • 丸座金 4.5×Φ4.5 M12用 カナイ

    丸座金 4.5×Φ4.5 M12用

    カナイ
    32税込35
    1個
    当日出荷
    角座金40角に対して座掘り孔の加工が小径ですみます。(例)角座金40角:Φ60程度の座掘り
    材質JIS・G3131 SPHC 4.5寸法4.5xΦ45表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
  • fortスクウェアビット fort

    fortスクウェアビット

    fort
    319税込351
    1パック(1本)
    当日出荷
    四角穴専用のドライバービットです。ビスが付くマグネット付きビットです。
    用途四角穴ビスの取り付けに。軸径(Φmm)六角:6.35番号#2ビット寸法(mm)65
  • fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ3-UC fort

    fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ3-UC

    fort
    249税込274
    1個
    当日出荷
    2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT2-BK fort

    fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT2-BK

    fort
    389税込428
    1個
    当日出荷
    バイ4幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
    用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
  • ホールダウンコーナー10kN用 タナカ

    ホールダウンコーナー10kN用

    タナカ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    柱頭・柱脚の接合、横架材と柱及び横架材同士の接合に使用します。 羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 羽子板ボルトや引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(R)」※を使用しております。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TB-101(200本)材質NSDHC[新日鐵住金(株)製]寸法(mm)2.3×35×120×60表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」(ZQNK18クロメートフリー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キソスペーサーロング気密タイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成

    キソスペーサーロング気密タイプ 合板支持パーツ付(GSP)

    吉川化成
    7,898税込8,688
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプで、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
    用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×2本仕様気密タイプ材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック)ブラック(黒)
  • JIS ABR400 アンカーボルト M16 コンドーテック

    JIS ABR400 アンカーボルト M16

    コンドーテック
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
    用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M16ねじ長さ(mm)S80/80表面処理生地加工ねじ転造ねじ
  • ステンウッドデッキビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンウッドデッキビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(162本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    硬質ウッドデッキ材用ビスです。サビ、ねじ切れ、頭とび防止のためXM-7Φ5.5を採用・フレキ頭でスクエアービット#3に対応し高トルクに耐える仕様!
    材質ステンレスSUS XM-7
  • ユニクロ カスガイ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ カスガイ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    65税込72
    1本ほか
    当日出荷
    木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
    用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用
  • ブレスターZ600 2倍3倍兼用 床合板仕様 岡部

    ブレスターZ600 2倍3倍兼用 床合板仕様

    岡部(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。 横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。 省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。
    材質SGHC板厚(mm)2.3
  • オメガメタルブレース タナカ

    オメガメタルブレース

    タナカ
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2倍筋かいリベロⅡ ECO タナカ

    2倍筋かいリベロⅡ ECO

    タナカ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    使用ビスを1種類に統一して使いやすく、床合板やホールダウン金物との干渉も軽減できる壁倍率2倍用の筋かい接合金物です。
    付属品専用角ビットビスTBA-45(14本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC寸法(mm)47.3×105×102.3×2.3(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱材受け金具 55用 タナカ

    断熱材受け金具 55用

    タナカ
    38税込42
    1個ほか
    当日出荷
    断熱材の保持に使用します。
    寸法(mm)17×30×55×0.8(t)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプソン金具 TP15(タイプレート) シンプソン

    シンプソン金具 TP15(タイプレート)

    シンプソン(9件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
    材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/13幅×長さ(mm)46×127
  • ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無) カナイ

    ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無)

    カナイ
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。本体高さが梁成より10mm低く、木痩せを考慮した寸法です。
    付属品YS-N45×16~22本材質JIS G 3302 SGHC規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)3.2
  • クリ10短ざく金物 栗山百造

    クリ10短ざく金物

    栗山百造(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    施工が簡単。薄型ビス止め短ざく金物。 上下階管柱の緊結、胴差相互の緊結、及び2階床梁の継手の補強に使用する金物です。 10kN以上の耐力を持つため、上下階の緊結にも使用できます。 板厚を0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
    付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本使用方法クリ10短ざくの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)表面処理Zn-6% AI-3% Mg試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A3278)
  • M12スプリングワッシャー付ナット タナカ

    M12スプリングワッシャー付ナット

    タナカ
    42税込46
    1個
    当日出荷
    材質(ナット部)JIS G 3507-2 SWCH10R、(ワッシャ部)JIS G 3506 SWRH57~62寸法(mm)19×21.9表面処理Ep-Fe/Zn 8/CM2(三価クロメート白)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス アンカーボルト タナカ

    ステンレス アンカーボルト

    タナカ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)種類M12用寸法L(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • エーステンプレート・S BXカネシン

    エーステンプレート・S

    BXカネシン(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応N値1.1告示1460号第2号建材試験センター第06A2654号短期基準接合耐力(kN)5.9
  • ハリケーンタイⅡ カナイ

    ハリケーンタイⅡ

    カナイ(1件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
    付属品太めくぎ(ZN-40)×4本材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)寸法(mm)22.5×22.5×118規格同等認定(D12F07-08)表面処理Z27板厚(mm)1.6
  • ライトコーナー合板タイプ BXカネシン

    ライトコーナー合板タイプ

    BXカネシン(1件のレビュー)
    109税込120
    1セット
    当日出荷
    床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)×3本、土台側専用ビスCPQ-75(ブルー)×3本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)寸法(mm)60×40×1.6規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP11-KT011/HP11-KT013表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験(中柱/隅柱)短期基準接合引張耐力(Pot)6.0kN/5.9kN、接合部倍率(N値)1.1/1.1
  • 爪止め断熱クリップ(ダンクリップ) カナイ

    爪止め断熱クリップ(ダンクリップ)

    カナイ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。 床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。 2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。 ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
  • バネ付角座 カナイ

    バネ付角座

    カナイ(1件のレビュー)
    38税込42
    1セット
    当日出荷
    座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。 スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
    用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。材質JIS・G3131 SPHC表面処理JIS・H8625
  • 根太受け金物 BXカネシン

    根太受け金物

    BXカネシン
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    Cマーク表示金物の根太受け金物です。
    用途床根太、たる木、屋根根太又は天井根太の接合部に支持点が無い場合の緊結。
  • 特厚金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    特厚金折

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    71税込78
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    厚みのあるスリムな等辺タイプの補強金物です。箱や棚受け、家具などのコーナー部の補強に適しています。
    用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。寸法W(mm)16板厚(mm)3
  • コルトアンカーボルト BXカネシン

    コルトアンカーボルト

    BXカネシン
    759税込835
    1本
    5日以内出荷
    ストレート形状のアンカーボルト(M16)です。埋め込み長さはアンカー笠下242mmでOK!施工性が格段に向上します。
    用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
  • 装飾柱受SUS304 フジテック・ジャパン

    装飾柱受SUS304

    フジテック・ジャパン
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    付属品固定用ボルト・袋ナット材質SUS304規格100mm角仕上ヘアライン / (座部分)黒塗装
  • Z六角ボルト タナカ

    Z六角ボルト

    タナカ(1件のレビュー)
    66税込73
    1本
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • ラクビス・ダイバーⅡ タナカ

    ラクビス・ダイバーⅡ

    タナカ
    269税込296
    1個ほか
    5日以内出荷
    さまざまな用途に使用できる構造用木ビス。各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)。4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)。5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)。6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
  • 高耐力両ネジボルト タナカ

    高耐力両ネジボルト

    タナカ
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物。基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
    材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメートめり込み耐力(kN)75.3
  • 鋼製つか金具 アルファ技研

    鋼製つか金具

    アルファ技研
    739税込813
    1本
    翌日出荷
    スパナ1本簡単レベル出し。床鳴発生らくらく調整。PEシートで床鳴防止。
  • 装飾柱受 HOJO

    装飾柱受

    HOJO
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷
    ストレート型。ステンレスボルト・ナット付。
    用途ステンSUS304装飾柱受黒艶消し材質/仕上ステンレス(SUS304)/黒ツヤ消し
  • 柱頭金物 八幡ねじ

    柱頭金物

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    枠組壁工法用接合金物(Cマーク)。
    用途玄関の独立柱、またはバルコニーの受柱の上部と梁、桁の仕口部分に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • 柱交換用パイプコーナー 八幡ねじ

    柱交換用パイプコーナー

    八幡ねじ
    5,698税込6,268
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぼ加工をしないので柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。 柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • 帯金物 八幡ねじ

    帯金物

    八幡ねじ
    549税込604
    1セット(5個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
    用途外壁の隅角部開口部の両端、耐力壁の縦枠および床根太などを継ぐ場合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • アジャスター金具 八幡ねじ

    アジャスター金具

    八幡ねじ
    3,398税込3,738
    1セット(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄製高ナットにプレートが溶接されています。
    用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N55対応出隅 城東テクノ

    防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N55対応出隅

    城東テクノ
    1,998税込2,198
    1ケース(5個)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
木造住宅接合金物