カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- タナカ(246)
- BXカネシン(188)
- 八幡ねじ(174)
- カナイ(156)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(137)
- 城東テクノ(96)
- fort(61)
- 栗山百造(48)
- 万協(33)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
- ウエハラ(26)
- ノーブランド(24)
- フクビ化学(22)
- 淡路技建(22)
- エスコ(19)
- 日創プロニティ(19)
- シンプソン(17)
- アイテック[建築金物](17)
- ACE(エース)(14)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(127)
- SUS304(69)
- SUS410(8)
- SUS430(22)
- SUSXM7(5)
- 樹脂すべて(50)
- ポリプロピレン(PP)(20)
- 鉄すべて(1,083)
- SGHC(208)
- SPFH(13)
- SPHC(142)
- SS400(66)
- SWRCH(20)
- SWRM(14)
- ZAM(35)
- スーパーダイマ(R)(22)
- 亜鉛めっき鋼板(113)
- 炭素鋼(96)
- 銅(20)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 木造住宅接合金物

オメガコーナー15kNⅡ床枠仕様
タナカ(1件のレビュー)¥589税込¥6481個欠品中柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と、床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、よこ材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 横架材側のビスの位置が柱面から32mmの位置にあり、取り付けしやすくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TBA-150(150本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)50×136×50×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
SSマルチ 母屋・大引き用梁受け金物MH
タナカ¥309税込¥3401個6日以内出荷から8日以内出荷材質JIS G 3302構造用SGH400寸法(mm)3.2×66×80表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
JIS ABR490 アンカーボルト M20
コンドーテック¥1,698~税込¥1,868~1本12日以内出荷JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M20ねじ長さ(mm)S100/100表面処理生地加工ねじ転造ねじ
枠材用ビスどめホールダウンHi-M
タナカ¥549税込¥6041個当日出荷基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。付属品専用角ビットビス(TBB-105)×150本材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×149質量(kg)12.6規格ハウスプラス確認検査性能試験:枠材30mm/HP14-KT016、枠材45mm/HP14-KT018表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応短期基準接合耐力(kN)(枠材30mm/HP14-KT016)28.0、(枠材45mm/HP14-KT018)28.2
壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック20
サンユー¥24,980税込¥27,4781箱(50個)当日出荷C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20 mm 以下用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 50最大荷重(N)(直交方向)1013、(平行方向)1064、(垂直方向)2291締付トルク(N・m)4~7
SUS410 Zコーススレッド 全ネジ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798~税込¥3,078~1箱(500本)ほか3日以内出荷マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。種別全ネジ材質ステンレス(SUS410パシペート)色ステンレスSUS410パシペート
床断熱受けステープル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)¥899税込¥9891箱(50個)当日出荷床断熱材の厚みに応じて自由に施工することができます。ステープル形状のため断熱材の上面に熱が伝わりにくい用途床断熱材を根太上面とほぼ面一になるように敷設する支持金具です。材質SUS304質量(g)4
75-105mm 鋼製ミニ束(L型)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個当日出荷エスコ品番EA951EN-31材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
偏芯座付ボルト36
BXカネシン¥939~税込¥1,033~1個6日以内出荷から10日以内出荷木材のめり込みに対する基準強度が、スギの無垢材(KD材)と同数値であるRW集成材(オウシュウアカマツ)、WW集成材(スプルース)でも、36.0kNまでの使用が可能です。 梁せい105mm以上で使用可能です。 ボルト径をΦ14.5にしたことで、ボルト穴との干渉が少なく、スムーズな施工が可能です。用途ホールダウン金物(36.0kNまで)を片引きで接合する場合に使用します。付属品ナット×1個使用方法(1)柱面から29mm以上の位置にΦ18~Φ21のボルト穴をあけます。(2)本体を差し込んだ後、ホールダウン金物を介しナットで接合します。材質ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼、座金:JIS G 3101 SS400相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT095)
スリムかすがい Ⅱ
BXカネシン¥3,998税込¥4,3981箱(100本)当日出荷背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。 先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。 金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。 逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。材質JIS G 3505 SWRM10相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
たる木バンド
タナカ¥199~税込¥219~1個5日以内出荷板厚0.6mm高張力鋼板を使用。金物の角度を調整することで3寸~10寸勾配に対応します。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 Zマーク金物(ひねり金物ST-12)と同等認定品です。用途タル木と桁の接合に使用します。付属品太め釘(ZN-40)×5本使用方法(1)タル木の勾配に合わせ、金物を調整しながら取り付けます。(2)太め釘ZN-40を打ち込みます。※たる木バンドは、たる木寸法や勾配、軒桁成によりサイズの使い分けが必要です。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)厚さ(mm)0.6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(ST-12)同等認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応
スチール束<新横綱>Lタイプ
タナカ(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から13日以内出荷M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。用途床束として使用します。付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
シナーコーナー 枠材仕様
タナカ¥379税込¥4171個当日出荷専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×120×42表面処理JIS G 3302 Z27(相当)N値2.0以下耐力試験短期基準引張耐力10.7kN告示1460号第2号へ試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
HDジョイント 25KN用
タナカ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1階の柱頭と2回の柱脚をホールダウン金物で緊結する場合に、ボルト孔の加工が不要なため、施工効率がアップします。(270mmまでの胴差に対応) 外側にビスで施工するため、高気密・高断熱の住宅に適しています。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。用途菅柱の連結等に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×22本使用方法(1)本体の刻印を目安にして接合部に位置決めをします。(2)必要に応じて、中央近くの2箇所のビス孔に仮どめ用ビスを取り付けてください。(3)専用角ビットビスTBA-65D(20本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65Dの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×610規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(へ~り)RoHS指令(10物質対応)対応N値5.4以下耐力試験短期許容引張耐力28.8kN
アングルブラケット(出窓補強金物)
BXカネシン¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷上下対称形なので左右の区別なく取付けることができます。スクリューくぎとラグスクリューで接合するので、真壁の柱にも取付けられます。用途出窓の荷重で下がらないように補強します。付属品ラグスクリューLS12-65×4本、スクリューくぎBN-60×15本材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/ Zn5/CM2)
DR/フィストアンカーボルト M12×350
カナイ¥239税込¥2631個3日以内出荷基礎への埋め込み深さを215mmとしたM12用のアンカーボルトです。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。付属品M12ナット×1個材質SWRM8 相当長さL(mm)350表面処理デュラルコート建材試験センター工試第U-2009101819-200910009057
スパイクザボルト
カナイ¥629~税込¥692~1個3日以内出荷ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。 プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。 座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。 Φ60の座金外形が設置面積を確保します。付属品M16ナット×1材質JIS・G3101相当表面処理JIS・H8610 及びJIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)15.7kN、(ひのき類)13.6kN、(すぎ類)10.5kN建材試験センター第10A4561号
ザボールⅡ
晃和¥88税込¥971個当日出荷座掘り不要の一体成形座付きナット材質SWCH10R直径(Φmm)45規格(財)建材試験センター発行 品質性能試験報告書 受付番号 第08A1261号表面処理BIKコート
ラフターバンド
カナイ¥80~税込¥88~1個当日出荷から4日以内出荷たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。付属品太めくぎ(ZN-40)×5本材質SGHC(JIS・G3302)規格同等認定(D12F07-04)表面処理Z27板厚(mm)1.2
スリムプレート床合板仕様
タナカ(1件のレビュー)¥589税込¥6481セット当日出荷金物本体の幅が25mmとスリムですので真壁への納まりが良い告示記号(に)に対応する床合板用の柱接合金物です。専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板35mm厚以下)。床合板の上から取付けるため、床合板を施工後に柱を立てる工法でも支障なく取付けができます。財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×4本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)3.2寸法(mm)25×120×120規格財・建材試験センター性能試験第01A3046号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第二号(に)耐力試験短期基準引張耐力8.3kN
メインプレート
カナイ(5件のレビュー)¥72税込¥791セット当日出荷スーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。 ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。面材合板9mmまで対応します。用途柱と横架材を接合する仕口金物です。付属品ビスYA-S45(シルバー)×6本材質スーパーダイマNSDC570寸法(mm)100×45表面処理亜鉛合金板厚(mm)0.6短期許容引張耐力(kN)5.2N値1.0以下告示1460号第2号は建材試験センター第10A2964号
ミニビルトコーナー75
カナイ¥109税込¥1201セット当日出荷柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製 1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。付属品YA-S45×2本、YA-S75×2本材質SUS304(JIS・G4305)規格(財)建材試験センター受付第04A1384号表面処理2B材(生地)板厚(mm)1.0法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当N値0.7以下耐力試験短期基準接合引張耐力4.2kN
N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用
カナイ(1件のレビュー)¥219税込¥2411セット欠品中筋かい30×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。壁倍率1.5倍の筋かい材(30×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。付属品鍋ビス(Φ6.0×30)×6本・(YS-N45)×7本材質NFG550F規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT052(床合板仕様)表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ハ)に該当
W羽根-U ビスタイプ
タナカ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、M12用平ワッシャー材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5寸法(mm)40×100×52.7規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(ほ)N値1.6以下耐力試験短期許容引張耐力8.9kN
フリークランクアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1本3日以内出荷から9日以内出荷クランク形状になっており基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
〔2×4用〕天井根太受け金物
BXカネシン¥179税込¥1971個5日以内出荷ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。吊天根太間でハンマーが振れるよう、斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
角座金
BXカネシン¥17~税込¥19~1枚5日以内出荷Zマーク表示金物の角座金です。用途めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用座金。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの
タルフィック
BXカネシン¥62税込¥681個5日以内出荷屋根が風圧で吹き上げられないよう、母屋、桁に確実に接合するためにたる木の側面に緊結する金物です。右用・左用があり、たる木に対して左右どちらからでも施工できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板等をそのまま張ることができます。右用・左用があり、たる木に対して左右どちらからでも接合できるため、ケラバ側やたる木間距離が短い場合でも納まりよく施工可能です。軒先から棟木に向かって、たる木の左側に接合する場合はタルフィック・Lを、右側に接合する場合はタルフィック・Rを使用します。軽量なので現場作業が容易です。用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。付属品太めくぎ ZN40×4本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級
バネ付丸座金
BXカネシン¥56税込¥621枚5日以内出荷バネ付の座金は、木痩せなどによるボルトの弛みを一目で確認でき、締付け忘れが防止できます。スプリングワッシャーと座金を一体化し現場作業を簡略化しました。ナットの締付け忘れや木痩せの状態を確認できます。バネ付丸座金は、座掘りの穴径がバネ付角座金よりも小径で収まります。用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
高耐力高ナット
BXカネシン¥749税込¥8241個5日以内出荷各種ボルト(M16)の接合に使用する高さ50mmの高耐力用のナットです。用途各種ボルト(M16)の接合に使用します。ボルト相互の連結等に使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分8T以上に適合する炭素鋼表面処理プロイズ処理
ユニハットアンカーボルト
BXカネシン¥259~税込¥285~1本5日以内出荷ストレート形状のアンカーボルト(M12・M16)です。先端が笠形で埋込みやすく、埋込み位置に目印(刻印)が付いているため施工性が向上します。用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼
補強金物 カラー金折
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥119~税込¥131~1個当日出荷外側からビスで留め付けます。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)20穴径(mm)4.5
スリムサポート L字フラット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥90~税込¥99~1個当日出荷から翌々日出荷13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
プレフロアーS型(補強アジャスター)
淡路技建¥9,898~税込¥10,888~1箱(50本)4日以内出荷・耐荷重性能のみに特化した補強アジャスター。遮音性能はありません。・主な使用箇所は、店舗や施設など遮音性能が必要のない案件や床先行時の間仕切り壁下補強箇所。