カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- タナカ(247)
- BXカネシン(189)
- 八幡ねじ(174)
- カナイ(157)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(144)
- 城東テクノ(98)
- fort(61)
- 栗山百造(48)
- 万協(33)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
- ウエハラ(26)
- ノーブランド(24)
- フクビ化学(24)
- 淡路技建(22)
- エスコ(21)
- シンプソン(20)
- アルファ技研(19)
- 日創プロニティ(19)
- アイテック[建築金物](17)
- ブランドをもっと見る
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(127)
- SUS304(69)
- SUS410(8)
- SUS430(22)
- SUSXM7(5)
- 樹脂すべて(57)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 鉄すべて(1,101)
- SGHC(210)
- SPFH(13)
- SPHC(143)
- SS400(66)
- SWRCH(21)
- SWRM(14)
- ZAM(35)
- スーパーダイマ(R)(22)
- 亜鉛めっき鋼板(121)
- 炭素鋼(96)
- 銅(20)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 木造住宅接合金物

生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)
コンドーテック¥449~税込¥494~1本当日出荷から14日以内出荷鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
グレートコーナー25kN
タナカ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本)材質SGH400寸法(mm)53×225×105×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
スリムヘビー10
BXカネシン(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から5日以内出荷本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応告示1460号第2号へ
オメガアンカーボルトM12
タナカ(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM12規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号長さL(mm)360表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
カットスクリューⅢ
BXカネシン(1件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。 クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
fort黒塗装 2X4用金具 アングルA1-BK
fort(2件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷バイ2幅に適した、小さめのアングルです。縦幅も36mmなので、バイ2幅内におさまります。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×36×36塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB4-BK
fort(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fortユニクロ 2X4用金具 アングルA1-UC
fort(4件のレビュー)¥74税込¥811個当日出荷バイ2幅に適した、小さめのアングルです。縦幅も36mmなので、バイ2幅内におさまります。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×36×36材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
フラットプレートSD
タナカ(5件のレビュー)¥169~税込¥186~1セットほか当日出荷板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。 Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。 Z山形プレートVP同等以上 【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.1以下用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。材質NSDC570/ZYXK18付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本厚さ(mm)0.6表面処理合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)5.9N値1.1以下告示1460号第2号は性能認定S10A04-02
鋼製束
城東テクノ(24件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。色シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲60~90mm
アルファ技研¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から3日以内出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)60~90
fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J4-BK
fort(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
防虫通気材 ブラック
フクビ化学(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10本)当日出荷軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。材質PP+EPE色ブラック
梁受け金物 ツメなし
タナカ(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。用途横架材同士の接合に使用します。
fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT1-BK
fort(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷バイ2幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
床下換気スペーサー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(18件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。色ブラック
ハイブリッドⅡ丸座金 M12
カナイ(8件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲60~90mm
アルファ技研¥739~税込¥813~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)60~90
後施工金物1(梁受・柱頭・柱脚用)
BXカネシン(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。用途柱と梁を緊結する時に使用します。材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R付属品ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号短期基準接合耐力(kN)(引張)11.5、(剪断)7.6
皿ビスハリケーンタイ
カナイ(2件のレビュー)¥49税込¥541個当日出荷皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。材質JIS G 3302 SGHC または SGCC付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本寸法(mm)30×30×150表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-05
ユニクロ L型アンカーボルト
池田金属工業¥360~税込¥396~1パック(1本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質:鉄(SS) 表面処理:ユニクロメッキ用途主な使用用途:台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
タル木どめSD
タナカ(8件のレビュー)¥52~税込¥57~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×4本使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。厚さ(mm)0.6寸法(mm)28.6×112規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1.6
コルトアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から6日以内出荷M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
Newコンビス(コンパネ用)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(750本)ほか当日出荷から3日以内出荷コンパネや合板を締め付ける際に発生する ケバ立ちや、板浮き・頭浮きを解消し、床鳴り防止にも最適な画期的なビスです。信頼の日本国産のコンパネ用ビスです!
らく枠 ライト
若井産業¥1,598税込¥1,7581箱(100セット)当日出荷仮置き機能で位置決めラクラク 釘やねじを打たなくても仮置きできるので窓全体の配置が決めやすい!用途窓枠固定用金具材質めっき鋼板
KSステンレス防鼠材
国元商会(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
フラットボルト
栗山百造(5件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02