絞り込み
光色
  • 昼白色(31)
  • 温白色(15)
  • 白色(24)
  • 電球色(150)
電圧(V)
  • 100(133)
  • 100~240(7)
  • 100~242(19)
  • 200(9)
  • 240(3)
  • 242(3)
消費電力(W)
  • 5未満(29)
  • 5~10未満(62)
  • 10~20未満(31)
  • 20~30未満(25)
  • 30~40未満(22)
  • 40~50未満(9)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(12)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
ブランド
  • 山田照明
  • Panasonic(パナソニック)(4,941)
  • 三菱電機(2,168)
  • ODELIC(オーデリック)(1,458)
  • コイズミ照明(1,116)
  • DAIKO(大光電機)(734)
  • ENDO(遠藤照明)(659)
  • 東芝ライテック(477)
  • DNライティング(261)
  • JEFCOM(ジェフコム)(147)
  • オーム電機(105)
  • ハーフェレ(80)
  • TOKISTAR(79)
  • 東京メタル(68)
  • 岩崎電気(60)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(47)
  • MAXRAY(マックスレイ)(45)
  • アイリスオーヤマ(41)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明

    ウォールライト・屋外スポットライト

    山田照明
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。
    適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7口金E26色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ビーム球150W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 人感センサ付 山田照明

    ダウンライト 人感センサ付

    山田照明
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。人を感知してソフトスタート。離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。 使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。
    材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装)電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)77幅(Φmm)82LEDLED一体型配光角度(°)43出しろ(mm)1.5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)140従来光源ダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト ZM 山田照明

    LEDデスクライト ZM

    山田照明
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    スチール棚にはマグネットにて設置できます。スチール以外の場所には取付ネジで設置できます。
    用途書斎・インテリア・オフィスに。付属品木ネジ材質アルミ、樹脂長さ(mm)15幅(mm)41全長(mm)525高さ(mm)15品名Z-LIGHT取付方式マグネット・木ネジ奥行(mm)41電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14コード長さ(m)2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73明るさ(Lm)1022標準消費電力料金(円/h)0.37スイッチング電圧(V)100エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト・和風対応商品 山田照明

    ペンダントライト・和風対応商品

    山田照明
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ひとつひとつ職人が手作りしたヒビ模様の丸型ペンダント。熱したガラスを水で急冷させることで個性的な表情のヒビ模様を造り出します。みぞれ、べっこう、あずきの光のきらめきが空間全体に響きあいます。
    仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能長さ(mm)500~1200質量(kg)1.2直径(Φmm)150高さ(mm)201電圧(V)AC100消費電力(W)40光源E17クリプトン球(クリア)PS40W形×1対応商品和風:ペンダントライト取付け方法ダクトタイプ適合ランプLDA5L-E17/C/W(パナソニック)
  • スタンド用セード 山田照明

    スタンド用セード

    山田照明
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    ベーシックな布セード。シンプルで落ち着きのある色合い。リビングとダイニングの境に置けば、どちらにも奥行き感が広がります。オフホワイト色は綿100%で素朴な風合い。どんなインテリアにも合います。
    仕様スタンド用シェード
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
    材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)質量(kg)2.7直径(Φmm)ベース:200・セード:105高さ(mm)1400取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)597適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。
    質量(kg)0.2電圧(V)100~240消費電力(W)10.3電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)58LEDLED一体型出しろ(mm)1.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
    質量(kg)0.7電圧(V)100~242消費電力(W)28電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)108LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125調光の可否従来光源FHT42W相当
  • ダウンライト・バスルームライト 山田照明

    ダウンライト・バスルームライト

    山田照明
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
    適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)148幅(Φmm)114光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6LEDLED電球耐水性防湿光束(Lm)332配光角度(°)65適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形出しろ(mm)5演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • 屋外スポットライト 山田照明

    屋外スポットライト

    山田照明
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
    取付方式工事電圧(V)AC100光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
  • ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明

    ウォールライト・屋外スポットライト

    山田照明
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。
    適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで質量(kg)1.2取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7×1口金E26機能照度センサ・人感センサ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプNo.230G、No.230H(ODELIC)演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ビーム球150W相当エコロジー商品省エネ
  • 屋外スポットライト 山田照明

    屋外スポットライト

    山田照明
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m
    仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、キャブタイヤケーブル5mプラグ付材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)質量(kg)3.1タイプLED一体型電圧(V)AC100色温度(K)3000取付け方法工事光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.2従来光源HID35W相当エコロジー商品省エネ
  • 屋外スポットライト 山田照明

    屋外スポットライト

    山田照明
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m
    仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、ボルト固定型材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)質量(kg)2.5タイプLED一体型電圧(V)AC100色温度(K)3000取付け方法工事光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.2従来光源HID35W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。
    仕様グレアカットオフ:40°寸法(mm)出5電圧(V)100~242消費電力(W)(LED)63電源別置寸法(Φmm)切込穴:150定格寿命(時間)40000光源LED 63W幅(Φmm)168LEDLED一体型調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100調光の可否取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3従来光源FHT42W×2相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
    寸法(mm)出2電圧(V)100/200/100~242消費電力(W)(LED)30電源別置寸法(Φmm)切込穴:125定格寿命(時間)40000光源LED 30W幅(Φmm)133LEDLED一体型調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3従来光源FHT42W相当エコロジー商品省エネ
  • オプション 電源ユニット 山田照明

    オプション 電源ユニット

    山田照明
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    電源ユニット(DALI/PWM調光対応)
    質量(kg)0.3電源電圧(V)100~242
  • オプション 壁面用拡散版フード 山田照明

    オプション 壁面用拡散版フード

    山田照明
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    壁面用拡散版フード
    用途屋内用付属品化粧ネジ×3仕様壁面照射用拡散板オプションフード材質/仕上フード:AIP t2.0(塗装/外:白(459)、黒(460)、黒塗装(内))、拡散板:樹脂(消し加工)質量(kg)0.1対応機種LD-5331・5332・5333-W/WW/L、LD-5334・5335・5336-W/WW/L、LD-5337・5338-W/WW/L
  • オプション フード 山田照明

    オプション フード

    山田照明
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    フード(黒色塗装)
    材質/仕上アルミ(黒色塗装)
  • オプション スプレッドレンズ 山田照明

    オプション スプレッドレンズ

    山田照明
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    バリードライト用オプティカルアクセサリー。スプレッド・レンズ。
    材質/仕上アクリル(クリア)質量(kg)0.01高さ(mm)3対応機種AD-3162-LL・AD-3163-LL幅(Φmm)54
  • オプション 遮蔽板 山田照明

    オプション 遮蔽板

    山田照明
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    アクリル(クリア・マット一部黒色プリント)
    材質/仕上アクリル(クリア・マット 一部黒色プリント)質量(kg)0.01高さ(mm)3対応機種AD-2928-LL幅(Φmm)32
  • オプション ハニカムルーバー 山田照明

    オプション ハニカムルーバー

    山田照明
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    ハニカムルーバー(黒色塗装)
    長さ(mm)37幅(mm)28材質/仕上シリコーンゴム、アルミ(黒色塗装)質量(kg)0.01高さ(mm)12対応機種DD-3578-N/W/WW/L/LL・DD-3579-N/W/WW/L/LL・DD-3580-N/W/WW/L/LL・DD-3581-N/W/WW/L/LL・DD-3585-N/W/WW/L/LL・DD-3586-N/W/WW/L/LL
  • オプション ハニカムルーバー 山田照明

    オプション ハニカムルーバー

    山田照明
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ハニカムルーバー(黒色塗装)
    材質/仕上アルミ(黒色塗装)質量(kg)0.01高さ(mm)3対応機種AD-2928-LL幅(Φmm)32
  • オプション スプレッドレンズ 山田照明

    オプション スプレッドレンズ

    山田照明
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    オプティカルアクセサリー
    仕様スプレットレンズ材質/仕上アルミ(黒色塗装)・アクリル質量(kg)0.02対応機種AD-3228-L・AD-3229-L・AD-3230-L・AD-3231-L
  • オプション スプレッドレンズ 山田照明

    オプション スプレッドレンズ

    山田照明
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    オプティカルアクセサリー
    仕様スプレッドレンズ、ネジ止め質量(kg)0.03対応機種AD-3204-L・AD-3205-L・AD-3206-L・AD-3207-L・AD-3208-L・AD-3209-L・AD-3210-L・AD-3211-L・AD-3212-L・AD-3213-L・AD-3214H-L・AD-3215H-L・AD-3216H-L・AD-3217H-L
  • オプション フード 山田照明

    オプション フード

    山田照明
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    オプティカルアクセサリー
    質量(kg)0.03対応機種AD-3204-L・AD-3205-L・AD-3206-L・AD-3207-L・AD-3208-L・AD-3209-L・AD-3210-L・AD-3211-L・AD-3212-L・AD-3213-L・AD-3214H-L・AD-3215H-L・AD-3216H-L・AD-3217H-L
  • オプション スプレッドレンズ 山田照明

    オプション スプレッドレンズ

    山田照明
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    オプティカルアクセサリー
    仕様スプレッドレンズ、ネジ止め材質/仕上アルミ(黒色塗装)、アクリル質量(kg)0.3対応機種AD-2680-N/L・AD-2681-N/L・AD-2682-N/L・AD-2683-N/L
  • オプション フード 山田照明

    オプション フード

    山田照明
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    オプティカルアクセサリー
    材質/仕上アルミ(黒色塗装)対応機種AD-2680-N/L・AD-2681-N/L・AD-2682-N/L・AD-2683-N/L
  • オプション スプレッドレンズ 山田照明

    オプション スプレッドレンズ

    山田照明
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    オプティカルアクセサリー
    付属品押えバネ付属仕様スプレットレンズ材質/仕上アクリル(クリア)質量(kg)0.1対応機種SD-4433-N/W/L・SD-4434-N/W/L・SD-4435-N/W/L・SD-4436-N/W/L
  • オプション スプレッドレンズ 山田照明

    オプション スプレッドレンズ

    山田照明
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    オプティカルアクセサリー
    仕様スプレッドレンズ、ネジ止め材質/仕上アルミ(黒色塗装)、アクリル質量(kg)0.2対応機種AD-2578-N/L・AD-2579-N/L・AD-2580-N/L・AD-2581-N/L・AD-2582-N/L・AD-2583-N/L・AD-2624H-N/L・AD-2625H-N/L・AD-2626H-N/L・AD-2627H-N/L
  • オプション フード 山田照明

    オプション フード

    山田照明
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    オプティカルアクセサリー
    材質/仕上アルミ(黒色塗装)対応機種AD-2578-N/L・AD-2579-N/L・AD-2580-N/L・AD-2581-N/L・AD-2582-N/L・AD-2583-N/L・AD-2624H-N/L・AD-2625H-N/L・AD-2626H-N/L・AD-2627H-N/L
  • オプション スプレッドレンズ 山田照明

    オプション スプレッドレンズ

    山田照明
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    オプティカルアクセサリー
    仕様スプレッドレンズ、ネジ止め材質/仕上ステンレス(ダークメタリック塗装)質量(kg)0.5対応機種AD-2436-N/L・AD-2437-N/L・AD-2438-N/L・AD-2439-N/L
  • オプション フード 山田照明

    オプション フード

    山田照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    オプティカルアクセサリー
    材質/仕上アルミ(ダークメタリック塗装)対応機種AE-2196・AE-2197・AH-2193・AH-2194・AH-2195・AH-2376・AD-2436-N/L・AD-2437-N/L・AD-2438-N/L・AD-2439-N/L
  • オプション ハニカムルーバー 山田照明

    オプション ハニカムルーバー

    山田照明
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    バリードライト用オプティカルアクセサリー
    仕様ハニカム・ルーバー材質/仕上アルミ(黒塗装)質量(kg)0.1高さ(mm)5対応機種AD-3226-LL・AD-3227-LL幅(Φmm)54
  • オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型) 山田照明

    オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型)

    山田照明
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    取付簡易型ライティングダクト。引掛けシーリングへ簡単に取付けられるライティングダクト。気軽にライティングダクト対応の照明器具が使用できます。山田照明のライティングダクトはエッジやエンドカバーに独自のアールが施され、一体化したデザインで構成されています。
    仕様ライティングダクト、天井取付専用、5.0kgまで取付可能(片側2.5kgまで)、100V専用600W(6A)まで使用可能、引掛埋込ローゼット取付専用(フル引掛ローゼット使用不可)、取付範囲1000mm、取付簡易型幅(mm)140×1117材質/仕上鋼・アルミ(白色塗装)高さ(mm)56
  • オプション 屋外スポットライト 埋込ボックス 山田照明

    オプション 屋外スポットライト 埋込ボックス

    山田照明
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    埋込ボックス
    仕様コンクリート打放し仕上げ対応材質/仕上鋼(メッキ仕上)質量(kg)201対応機種AD-3230-L専用埋込ボックス
  • オプション フットライト 埋込ボックス 山田照明

    オプション フットライト 埋込ボックス

    山田照明
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    埋込ボックス
    仕様コンクリート打放し仕上げ対応材質/仕上アルミ・アルミダイキャスト(黒色塗装)質量(kg)0.3対応機種AD-2403・AD-2404・AD-2513-L・AD-2631-N/L専用埋込ボックス
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。LEDランプを2個搭載し、左右プルスイッチ仕様です。
    仕様対応セード(KT-4073)幅(mm)550材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)質量(kg)3.4直径(Φmm)ベース:220、セード:320高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)376LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
    仕様対応セード(KT-4073)材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)質量(kg)2.5直径(Φmm)ベース:220、セード:320高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)376LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド(本体のみ) 山田照明

    スタンド(本体のみ)

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    スラブシャンタンの布セードと可動式の灯具を持つ高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
    仕様遮光板付、対応セード(KT-4077)材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付質量(kg)2.9直径(Φmm)ベース:220、セード:360×220高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)15.6光源E26 LED電球 7.8W×2色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱120W相当エコロジー商品省エネ
  • スタンド 山田照明

    スタンド

    山田照明
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    シャンデリアの灯具を利用した高さ329mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
    材質/仕上鋼(ラスティー塗装)、硬質ガラス(消し)質量(kg)1.5直径(Φmm)140高さ(mm)329タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源クリプトン40W相当エコロジー商品省エネ
住宅・店舗照明