絞り込み
光色
- 昼白色(9)
- 白色(2)
- 電球色(23)
調光の可否
- ×(10)
光束(Lm)
- 1000未満(15)
- 1000~2000未満(7)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(4)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(2)
口金
- 26(1)
演色指数(Ra)
- 80未満(6)
- 80~90未満(21)
- 90以上(3)
電圧(V)
- 100(23)
- 200(3)
- 240(1)
- 242(2)
100・200・240・242
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(8)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・50~60未満
色温度(K)
- 3000未満(7)
- 3000~5000未満(18)
- 5000以上(8)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
- 山田照明
- Panasonic(パナソニック)(550)
- ODELIC(オーデリック)(173)
- DAIKO(大光電機)(91)
- コイズミ照明(88)
- ENDO(遠藤照明)(84)
- TOKISTAR(49)
- 三菱電機(22)
- 東京メタル(16)
- 岩崎電気(14)
- ELPA(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- エスコ(4)
- ユニティ(4)
- JAPPY(3)
- 東芝ライテック(2)
- Beruf(2)
- MAXRAY(マックスレイ)(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- ブランドをもっと見る
「光色」から絞り込む
昼白色(9)
白色(2)
電球色(23)

屋外スポットライト
山田照明¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。取付方式工事電圧(V)AC100光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
屋外スポットライト
山田照明¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、キャブタイヤケーブル5mプラグ付材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)質量(kg)3.1タイプLED一体型電圧(V)AC100色温度(K)3000取付け方法工事光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.2従来光源HID35W相当エコロジー商品省エネ
屋外スポットライト
山田照明¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、ボルト固定型材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)質量(kg)2.5タイプLED一体型電圧(V)AC100色温度(K)3000取付け方法工事光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.2従来光源HID35W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト
山田照明¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製で全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)長さ(mm)147材質/仕上鋼(シルバー塗装)、真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)、ガラス(一部消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)85タイプLED電球奥行(mm)210電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2LEDE11 LEDランプ 5.9W×1光束(Lm)(LED)450LED寿命(時間)40000適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)93近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト
山田照明¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製のスポットライトですので、全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)長さ(mm)147材質/仕上鋼(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装)、乳白ガラス(消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)85タイプLED電球奥行(mm)210電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2LEDE11 LEDランプ 5.9W×1光束(Lm)(LED)450LED寿命(時間)40000適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)93近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト
山田照明¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷ダクトプラグ専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。仕様天井壁付兼用型長さ(mm)170材質/仕上アルミ(白色塗装)質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)188タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)10.6色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4LEDE26 LED電球 10.6W光束(Lm)(LED)471LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA11-G/80W可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)80調光の可否否近接限度距離(m)被照射物:0.1従来光源東芝製LDA11-G/80Wエコロジー商品省エネ
スポットライト
山田照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。長さ(mm)182材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)質量(kg)1.1直径(Φmm)88タイプLED一体型奥行(mm)222電圧(V)AC100消費電力(W)25取付け方法工事LEDLED 25WLED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平330°演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.3従来光源HID35W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト
山田照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。長さ(mm)182材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)質量(kg)1.1直径(Φmm)88タイプLED一体型奥行(mm)230電圧(V)AC100消費電力(W)25取付け方法ダクトタイプLEDLED 25WLED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平330°演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.3従来光源HID35W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト
山田照明¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。質量(kg)0.4タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80LEDE11 LEDランプ 7.0W×1光束(Lm)(LED)560使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)LED寿命(時間)30000適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)85調光の可否否近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当
スポットライト
山田照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷LED電球タイプのスポットライト。長さ(mm)116直径(Φmm)68タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:63.2LEDE17 LED電球 3.7W光束(Lm)(LED)234LED寿命(時間)40000適合ランプNo.252BL可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)83調光の可否否近接限度距離(m)被照射物:0.1従来光源白熱40W相当
屋外スポットライト
山田照明¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。長さ(mm)78.5幅(mm)セード:Φ28.5、330材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)2.1高さ(mm)158.5電圧(V)AC100消費電力(W)8.4色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)250光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)360LED寿命(時間)40000配光角度(°)15演色指数(Ra)83調光の可否否電源ユニットプラグ従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
屋外スポットライト
山田照明¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。長さ(mm)140材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)1.9直径(Φmm)75高さ(mm)212電圧(V)AC100消費電力(W)7.6色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)235光源色電球色LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)82電源ユニットプラグ従来光源ダイクロハロゲン50W相当
屋外スポットライト
山田照明¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)質量(kg)0.9直径(Φmm)35取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)7.3色温度(K)3000光源色電球色LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83従来光源ダイクロハロゲン50W相当
屋外スポットライト
山田照明¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)直径(Φmm)35電圧(V)AC100消費電力(W)7.3色温度(K)3000光源色電球色LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83電源ユニットプラグ従来光源ダイクロハロゲン50W相当
屋外スポットライト
山田照明¥82,980~税込¥91,278~1個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。長さ(mm)195材質/仕上本体:ステンレス・アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)5.3直径(Φmm)160高さ(mm)470電圧(V)AC100消費電力(W)28色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)235光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54.6LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83従来光源HID35W相当
屋外スポットライト
山田照明¥58,980~税込¥64,878~1個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。長さ(mm)195材質/仕上本体:ステンレス・アルミダイキャスト(ダークグレーメタリック塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)4.2直径(Φmm)160高さ(mm)317取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)28色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54.6LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83従来光源HID35W相当
屋外スポットライト
山田照明¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。長さ(mm)185材質/仕上本体:アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)4.9直径(Φmm)160高さ(mm)477電圧(V)AC100消費電力(W)56.2埋め込み深さ(mm)269LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光の可否否従来光源HID100W相当
屋外スポットライト
山田照明¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。長さ(mm)185材質/仕上本体:アルミダイキャスト・ステンレス(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)4.2直径(Φmm)160高さ(mm)325取付方式工事電圧(V)100/200/242消費電力(W)56.2LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式PWM従来光源HID100W相当
屋外スポットライト
山田照明¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。長さ(mm)217材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)2.9直径(Φmm)122高さ(mm)259電圧(V)AC100消費電力(W)35.4埋め込み深さ(mm)269LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光の可否否従来光源HID70W相当
屋外スポットライト
山田照明¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。長さ(mm)217材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)2.5直径(Φmm)122高さ(mm)247取付方式工事電圧(V)100/200/240消費電力(W)35.4LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光の可否否従来光源HID70W相当
屋外スポットライト
山田照明¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。長さ(mm)165材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア・マット)質量(kg)1.6直径(Φmm)62高さ(mm)200電圧(V)AC100消費電力(W)11.2埋め込み深さ(mm)269LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光の可否否従来光源ダイクロハロゲン65W相当
屋外スポットライト
山田照明¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。長さ(mm)167材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)1.2直径(Φmm)62高さ(mm)187取付方式工事電圧(V)100/200/242消費電力(W)11.2LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光の可否否従来光源ダイクロハロゲン65W相当
屋外スポットライト
山田照明¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。長さ(mm)197材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)質量(kg)1.7直径(Φmm)62高さ(mm)200電圧(V)AC100消費電力(W)15色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)269光源色電球色LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83従来光源ダイクロハロゲン100W相当
ダクトライト/テクニカル
山田照明¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)。電源電圧100V専用。位相調光対応(3~100%)。電源内蔵。ダクトプラグ寸法(mm)幅20×679・高45質量(kg)0.8電圧100V専用取付方式ダクトタイプ消費電力(W)19.6電源内蔵光源LED 19.6W【従来】FHT32W相当色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)106LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼白色調光方式位相調光演色指数(Ra)Ra90定格光束(Lm)2079エコロジー商品省エネ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980