絞り込み
ブランド
電圧(V)
消費電力(W)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 住宅・店舗照明

13,595件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト USBタイプ ELPALEDテープライト USBタイプELPA(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
電圧(V)5電源DC5V 1A
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別器具:LED一体型幅(mm)107高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
LEDテープライト ハタヤリミテッドLEDテープライトハタヤリミテッド
9,298税込10,228
1個(3m)ほか
当日出荷
照度、耐久性抜群のLEDテープライト。 巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。 作業灯としてしっかり使える明るさ。 最大連結24m(8灯)でライン照明に。 ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。 二重絶縁構造。 屋外用防雨型。
用途倉庫やガレージの照明などに本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8材質PVC防塵防水性能IP55全光束(Lm)600/m色温度(K)5000保護等級防水(IP55)消費電力(W)18LED寿命(時間)30000長さ(m)3耐衝撃性能IK10(耐衝撃)使用場所屋外電球の種類LED発光長(mm)3000
ON/OFFリモコン2CH Panasonic(パナソニック)ON/OFFリモコン2CHPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)126幅(mm)46高さ(mm)20
LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から4日以内出荷
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売
LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形150径電球色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
リモコン送信器 コイズミ(小泉成器)リモコン送信器コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
LEDライティングバー用ライト ELPALEDライティングバー用ライトELPA
3,799税込4,179
1台
当日出荷から3日以内出荷
別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm)-幅(mm)240直径(Φmm)-高さ(mm)110質量(g)約220奥行(mm)63電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.5演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機)LEDアウトドアライトDAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
光源寿命40000時間
LEDシーリングライト 調光 リモコン付き オーム電機LEDシーリングライト 調光 リモコン付きオーム電機(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
直径45cmのシーリングライト 100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 30分/60分オフタイマー付き 電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 明るさ最大3000ルーメン 適用畳数は~6畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0本体質量(g)約950定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750使用場所屋内用(屋外使用禁止)取扱説明書(4.05MB)待機電力(W)0.5調光の可否適用畳数6畳用
LEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】 アイリスオーヤマLEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイトタイプタッチレススイッチ定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光源寿命40000時間色(本体)ホワイト演色指数(Ra)83取付面位置棚下
キッチンライト コイズミ(小泉成器)キッチンライトコイズミ(小泉成器)
4,898税込5,388
1台
欠品中
仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
エンドキャップ コイズミ(小泉成器)エンドキャップコイズミ(小泉成器)
229税込252
1台
当日出荷から7日以内出荷
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から32日以内出荷
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(ホワイト)電圧(V)100消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型器具・セットセットランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.17光束(Lm)965クラス1200(口金GX53-1a)明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能調色の可否×
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から3日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可
小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
流し元灯 コイズミ(小泉成器)流し元灯コイズミ(小泉成器)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000点灯方式点灯順序:全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳)アイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
LED電源ユニット Panasonic(パナソニック)LED電源ユニットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED浴室灯 DAIKO(大光電機)LED浴室灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
光源寿命40000時間
天井直付照明器具 直レセユニ(筒形小) 栄興電器天井直付照明器具 直レセユニ(筒形小)栄興電器(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金E26取付ピッチ(mm)63
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から4日以内出荷
大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯タキズミ(TAKIZUMI)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
傘付型プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)プラグ付コード(長:約550)吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)ヒートン取付ピッチ:約794コンセント接続
電圧(V)AC100消費電力(W)24.7取付ヒートン・チェーン取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)129.5幅(mm)160高さ(mm)91長さ(mm)1000質量(kg)1.2器具・セットセット品光源色昼光色光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否×
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700 Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から4日以内出荷
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳)アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光・調色発光効率(Lm/W)150
開閉式シーリングカバー 照明用 角丸兼用 オーム電機開閉式シーリングカバー 照明用 角丸兼用オーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
天井がすっきり、きれいになります開閉式なので、後付けできます
適合電線径(Φmm)丸打ちコード :6.8~7.8
LEDロングシーリングライト スワン電器LEDロングシーリングライトスワン電器(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)
仕様回転ストッパー付ブラック材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)520周波数(Hz)50/60消費電力(W)(最大)26定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.3定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54器具・セット器具色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)3300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否×適用畳数6調色の可否×
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED一体型取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3電圧(V)100定格寿命(時間)50000埋め込み深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
ライティングバー用ライト ELPAライティングバー用ライトELPA(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm)-幅(mm)80直径(Φmm)-高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26色(本体)ブラックアズワン品番65-1861-98適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
LEDテープライト 乾電池タイプ ELPALEDテープライト 乾電池タイプELPA
1,398税込1,538
1本
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
電源単三形乾電池×3本
LED流し元灯センサー付(電気工事不要) オーム電機LED流し元灯センサー付(電気工事不要)オーム電機(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1点
当日出荷
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書タイプ20W形定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)800全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用
天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライトPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%付属品専用リモコン送信器:同梱適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)取付天井直付型取付方式カチットF定格電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造器具・セットセット品材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しトランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/別売電源DAIKO(大光電機)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から4日以内出荷
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマLEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳)アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光発光効率(Lm/W)150
LEDミニシーリングライト 100W相当 オーム電機LEDミニシーリングライト 100W相当オーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約186電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.8定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
住宅・店舗照明