絞り込み
埋込穴(Φmm)
- 55
- 50(45)
- 60(26)
- 65(9)
- 75(1,034)
- 85(82)
- 100(1,365)
- 100~150(8)
- 125(1,384)
- 150(1,673)
- 150~200(9)
- 175(164)
- 200(225)
- 250(78)
- 300(41)
- 400(40)
- 450(4)
- □100(13)
- □125(5)
- □150(208)
- 埋込穴(Φmm)をもっと見る
光色
- 昼白色(3)
- 温白色(6)
- 白色(6)
- 電球色(6)
色(本体)
- ホワイト(2)
調光の可否
- ×(2)
色温度(K)
- 3000未満(4)
- 3000~5000未満(9)
- 5000以上(3)
光束(Lm)
- 1000未満(7)
- 1000~2000未満(5)
1000未満・1000~2000未満
電圧(V)
- 100(1)
- 100~242(7)
100・100~242
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(7)
5未満・5~10未満・10~20未満
演色指数(Ra)
- 80未満(1)
- 80~90未満(5)
80未満・80~90未満
器具・セット
- セット品(1)
セット品
配光角度(°)
- 15~30未満(3)
- 60~75未満(1)
15~30未満・60~75未満
調色の可否
- ×(1)
×
ブランド
- 三菱電機(7)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- DAIKO(大光電機)(1)
三菱電機・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(4)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「埋込穴(Φmm)」から絞り込む
50(45)
75(1,034)
85(82)
100(1,365)
125(1,384)
150(1,673)
175(164)
200(225)
250(78)
□150(208)
埋込穴(Φmm)をもっと見る

スマートアーキ ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から62日以内出荷コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスダウンライト。 Φ55のコンパクトさで、器具の存在感を極限に抑えながらハイパワーを実現 ムラのない美しい光質量(kg)0.3タイプ100形・150形・200形種類低Wタイプ消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]12、[200形]15.4角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)55材質(反射板)プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)電源ユニット別売
天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台62日以内出荷まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。仕様【光源遮光角】30°質量(kg)0.6取付天井埋込型、天井面取付専用光源LED内蔵識別記号【電源ユニット】B6(450形)・B5(350形)・B3(250形)・B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)LED交換不可電源ユニット別売反射板アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
LED深枠MC ダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色埋込穴(Φmm)55
LED深枠MC ダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)55
LED深枠MC ダウンライト
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 まぶしさを抑えるグレアレスタイプ ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色埋込穴(Φmm)55
ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ55 深枠鏡面コーン 【受注生産品】
三菱電機¥16,980税込¥18,6781台92日以内出荷設置空間になじむコンパクトなダウンライト。仕様光束維持率:85%質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間配光角度(°)20/中角演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)55材質(反射板)枠/プラスチック白色(マンセルNo.N9.5)、反射板/プラスチック銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°
一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台92日以内出荷一体形ダウンライト 小口径シリーズ。器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保するグレアレスタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出種別ベースダウンライト色[枠]白色、[反射板]銀色鏡面仕上げ定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間(光束維持率85%)入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠[枠]プラスチック、[反射板]プラスチック調色の可否×
小径ダウンライト 埋込穴Φ55 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス 中角タイプ
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台92日以内出荷器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出仕様光束維持率:85%材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)7.5定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)96入数1台明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)55定格光束(Lm)720反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
スマートアーキ グレアレスユニバーサルダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から62日以内出荷コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスユニバーサルダウンライト。質量(kg)0.3タイプ100形・150形・200形角度(°)光源遮光:30首振角度(°)25ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)55材質(反射板)プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)電源ユニット別売
ダウンライト/非調光丸タイプSB形/その他
DAIKO(大光電機)¥3,398税込¥3,7381台4日以内出荷規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)光源寿命40,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80光源色電球色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)白調光の可否否
一体形ダウンライト 深枠鏡面コーン 遮光30° グレアレス
三菱電機¥13,980税込¥15,3781台90日以内出荷小口径シリーズタイプ一般使用温度範囲(℃)5~35電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85反射板枠プラスチック 白色反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス