カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(92)
- 因幡電工(85)
- 未来工業(80)
- Panasonic(パナソニック)(72)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(16)
- メック(13)
- フソー化成(11)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(9)
- 桃陽電線(9)
- オーム電機(5)
- JAPPY(4)
- EVUC(エバック)(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 栗山百造(2)
- 三桂製作所(2)
- ELPA(1)
- エムエフ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ブランドをもっと見る

MD立面インコーナー90°(室内用)
因幡電工(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷用途立面内曲り90°種類立面インコーナー90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
エルボ(立面 90°)
メック(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。種類エルボ仕様立上用材質ASA色アイボリー
ルームダクト(ウォールカバー)(配管キャップ用)
未来工業¥969税込¥1,0661個当日出荷冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン適合ルームダクト色ルームホワイトキャップ(適合配管)GHC-60~100スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
ツバ付きウォールパイプ フレキタイプ
桃陽電線¥339~税込¥373~1個6日以内出荷フレキタイプなので壁の中で角度を自由自在に変えられます。目盛り付。ナイフで簡単に切れます。種別ツバ付きウォールパイプ(フレキタイプ)色アイボリー入数(個)1
ウォールキャップ
フソー化成¥229税込¥2521個5日以内出荷室内出口カバーの構成部品。壁貫通部用化粧プレートとして使用。 エコダクトを使用してエアコンから壁までの配管部分をきれいにカバーします。色アイボリー種類壁・天井貫通
ウォールカバー (ミニタイプ)
未来工業¥599税込¥6591個翌日出荷壁からの冷媒管引き出し口に使用します。 室外側に使用する他、室内側で冷媒管が露出する場合の化粧等にも使用できます。種類ダクト規格70型
ウォールカバー (掃除機能付きエアコン用)
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 掃除機能付きエアコンの埃排気口を中に収納できます。種類ウォールカバー
コーナーカバーPタイプ(Rシリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷貫通穴ガコーナー(いりずみ部)から少し離れた所にある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。色ホワイト適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまで種類端末カバー
MDジョイント(室内用)
因幡電工(3件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷用途直線継手種類ストレートジョイント材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
エアコン配管用 エンドキャップ 後付け対応
オーム電機¥319税込¥3511個翌々日出荷エアコン配管用ダクト(エンド)です。配管の取り出し角度が大きくとれるゆったり設計。裏面がなく、後付け簡単。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」。脱PVC(塩化ビニール)製品です。80mm配管用材質ASA色アイボリー
SD浮かしダクト架台
因幡電工¥6,698税込¥7,3681袋(10個)4日以内出荷スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要材質(本体)AES/(内側補強金具)高耐食性溶融亜鉛メッキ銅板色調アイボリー
PD ジョイント
因幡電工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷用途直線継手種類ストレートジョイント材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)色アイボリー寸法D(mm)32寸法C(mm)80
ストレートジョイントN
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個4日以内出荷スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
MD立面スライドコーナー(室内用)
因幡電工¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷用途段差継手種類立面スライドコーナー材質ABS色ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法H(mm)25寸法D(mm)39寸法G(mm)40
MD立面アウトコーナー90°(室内用)
因幡電工(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷用途立面外曲り90°種類立面アウトコーナー90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)