5ページ目: 配管化粧カバー


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
463件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PD 固定ジョイント 因幡電工

    PD 固定ジョイント

    因幡電工
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途支持金具へのダクト取り付け用継手アイボリー種類継手
  • PDダクト ウォールプレート 因幡電工

    PDダクト ウォールプレート

    因幡電工
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途壁貫通部処理プレートアイボリー種類ウォールカバー寸法A(mm)149寸法D(mm)470寸法B(mm)184寸法C(mm)208
  • JSC用スペーサー 因幡電工

    JSC用スペーサー

    因幡電工
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    種類端末カバー寸法H(mm)5
  • JCI用スペーサー 因幡電工

    JCI用スペーサー

    因幡電工
    249税込274
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    種類エルボ寸法H(mm)5
  • ウォールキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    ウォールキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    室内出口カバーの1部品。
    アイボリー種類壁・天井貫通
  • スリムコーナー立面45° 因幡電工

    スリムコーナー立面45°

    因幡電工(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類スリムコーナー立面45°寸法D(mm)33
  • PD コーナー45° 因幡電工

    PD コーナー45°

    因幡電工
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    用途45°曲り材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)アイボリー種類エルボ寸法D(mm)38寸法E(mm)32
  • 門形架台 ネグロス電工

    門形架台

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)種類指示金具
  • 樹脂クリップ ネグロス電工

    樹脂クリップ

    ネグロス電工
    6,698税込7,368
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    材質6ナイロン種類継手
  • 室内機端末仕上材(Rシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    室内機端末仕上材(Rシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1シート(5枚)
    5日以内出荷
    ダクト本体の切断面の仕上や横引き配管(ドレン匂配確保)時の仕上がすっきり仕上がります。
    厚さ(mm)1寸法(mm)220×20ホワイト種類端末カバー
  • フリージョイント(Rシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    フリージョイント(Rシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合や通常の曲がり部材では対応できない場合に使用します。外形寸法は本体の外形寸法と同一です。Rシリーズ各種接続部材とかん合します。
    ホワイト種類フリージョイント
  • コーナーカバーロングPタイプ(Rシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    コーナーカバーロングPタイプ(Rシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    貫通穴ガコーナー(いりずみ部)近くにある場合に使用します。壁面取り出しカバーPタイプとインターナルエルボの機能を一体化したことにより、施工部材が減り、スッキリ仕上がります。既設の化粧プレートを外さずにその上からカバー出来ます。
    適合カバーできる既設の化粧プレート:Φ130mm、厚さ10mmまでホワイト種類端末カバー
  • ユニバーサルジョイント Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    マルチタイプエアコン使用時などで被覆銅管が2系統から1系統になる部分で使用します。角型形状で4方向からの接続が自在です。
    種類ユニバーサルジョイント
  • 径異ジョイント Panasonic(パナソニック)

    径異ジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    サイズの異なるスッキリダクト本体相互の直線接続に使用します。
    種類径異ジョイント
  • インターナルエルボミニ Panasonic(パナソニック)

    インターナルエルボミニ

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
    種類エルボ
  • エクスターナルエルボミニ Panasonic(パナソニック)

    エクスターナルエルボミニ

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用するコンパクトな化粧カバーです。
    種類エルボ
  • フラットエルボ(室内用) Panasonic(パナソニック)

    フラットエルボ(室内用)

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用するコンパクトな化粧カバーです。外側が直角で壁面の角にぴったり納まります。
    種類エルボ
  • プルボックスカバー Panasonic(パナソニック)

    プルボックスカバー

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    天井面や壁面からのダクト取り出し時に使用します。
    種類プルボックスカバー寸法C(mm)15
  • 壁面取出カバーPタイプ(室内用) Panasonic(パナソニック)

    壁面取出カバーPタイプ(室内用)

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
    種類壁面取出しカバー
  • スライド式ウォールコーナー(室内用) 因幡電工

    スライド式ウォールコーナー(室内用)

    因幡電工(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し適合AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト種類ウォールコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法C(mm)141
  • MDフリーコーナージョイント(室内用) 因幡電工

    MDフリーコーナージョイント(室内用)

    因幡電工
    679税込747
    1本
    当日出荷
    用途MF-85用継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト種類フリーコーナージョイント使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法A(mm)90寸法F(mm)82寸法D(mm)30寸法E(mm)97寸法B(mm)75寸法C(mm)45
  • ケーブルスッキリダクト ティー 60型 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルスッキリダクト ティー 60型

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ダクトが2系統から1系統になる部分で使用します。
    型式60型種類チーズ寸法L(mm)224寸法A(mm)148.5寸法B(mm)73寸法C(mm)61
  • フリージョイント 80型 Panasonic(パナソニック)

    フリージョイント 80型

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    型式80型
  • フリージョイント 60型 Panasonic(パナソニック)

    フリージョイント 60型

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。フリージョイント相互や付属品への直接接続もできます。
    型式60型
  • ウォールコーナー メック

    ウォールコーナー

    メック(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
    材質PVCアイボリー種類ウォールコーナー
  • スリムキャップ 因幡電工

    スリムキャップ

    因幡電工(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS種類スリムキャップ
  • スリムコーナー立面90° 因幡電工

    スリムコーナー立面90°

    因幡電工(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類スリムコーナー立面90°寸法D(mm)15
  • エクスターナルエルボ Panasonic(パナソニック)

    エクスターナルエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用する化粧カバーです。
    種類エルボ
  • ジョイント メック

    ジョイント

    メック
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質ASAアイボリー種類ストレートジョイント寸法A(mm)75寸法B(mm)63寸法C(mm)63
  • エルボ(平面用90°) メック

    エルボ(平面用90°)

    メック(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質ASAアイボリー種類エルボ寸法A(mm)83寸法B(mm)66寸法C(mm)118
  • ウォールコーナー メック

    ウォールコーナー

    メック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質ASAアイボリー種類ウォールコーナー寸法A(mm)80寸法D(mm)215寸法E(mm)80寸法B(mm)63寸法C(mm)110
  • クリ10スリムコーナーⅢ(床合板対応) 栗山百造

    クリ10スリムコーナーⅢ(床合板対応)

    栗山百造
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    1.クリ10スリムコーナーⅢは、引き寄せ金物10kNに該当する金物です。2.従来この箇所には、引き寄せ金物10kN・羽子板ボルトなどが使用されてきましたが、クリ10スリムコーナーⅢはビス打ちタイプな為、木材のボルト穴あけ加工が不要です。3.柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することが出来ます。4.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。5.全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。6.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
    付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…4本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)…2本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm…1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当シルバー種類支持金具表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
  • ウォールコーナーAC用 因幡電工

    ウォールコーナーAC用

    因幡電工
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
  • 後付ウォール メック

    後付ウォール

    メック(6件のレビュー)
    439税込483
    1個
    欠品中
    スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
    材質ASAアイボリー種類ウォールコーナー
  • エルボ JEFCOM(ジェフコム)

    エルボ

    JEFCOM(ジェフコム)
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    エコダクトAL-ECO-80用。色:アイボリー。お取り寄せ商品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
  • 45°エルボ JEFCOM(ジェフコム)

    45°エルボ

    JEFCOM(ジェフコム)
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    エコダクトAL-ECO-80用。色:ブラウン。お取り寄せ商品につき、ご注文後のキャンセルはご容赦願います。
  • パイプ化粧カバーΦ25 アトムリビンテック

    パイプ化粧カバーΦ25

    アトムリビンテック
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    Φ25のパイプに後付けし、意匠性を高められる樹脂製の化粧カバーです。白、黒のブラケットをご使用になると、全体の一体感を出すことができます。塗装とは違い、ハンガーの擦れ等による塗装がれの心配がありません。900mm強のラフカットにてご納品。任意の長さにカットしてご使用になれます。カットの際は、カット位置に養生テープ等を巻くと、バリや割れを防ぎやすくなります。カバーとソケットやブラケットの隙間から見えるパイプを隠すシールが添付されています(カバー1本につきシール2枚添付)。
    用途取付方法。1.カバーを取付ける前に、パイプがソケットやブラケットに入り込む際の部分に、隙間隠しシールを貼ります。2.カバーの切れ目を広げパイプに嵌めます。この時、端から入れると入れやすいです。必要があれば、カバーごとパイプを回転させて、カバーの切れ目を見えにくい側へ動かしてください。材質本体:PVCサイズ900mm
  • コーナージョイント ネグロス電工

    コーナージョイント

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    70日以内出荷
    仕様SD表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • レギュラージョイント ネグロス電工

    レギュラージョイント

    ネグロス電工
    289税込318
    1個
    70日以内出荷
    ロングジョイントと組み合わせて底面部の接続を行います。障害物を避けるときなど、現場での曲げ加工に対応します。
    仕様SD表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • ロングジョイント ネグロス電工

    ロングジョイント

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    70日以内出荷
    トレイ同士が離れているときに最適です。
    仕様SD表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
配管化粧カバー