絞り込み
全長(mm)
  • 50
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 32(15)
  • 38(22)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 45(25)
  • 50.8(1)
  • 57(5)
  • 63(1)
  • 65(28)
  • 75(19)
  • 90(19)
  • 100(2)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
胴部
  • 胴部スクリュー(6)
  • 胴部ストレート(13)
太さ(mm)
  • 2.1(8)
  • 2.45(1)
  • 2.5(8)
  • 2.75(3)
  • 2.8(2)
  • 2.87(4)
  • 2.9(2)
  • 3(1)
頭部径(Φmm)
  • 4.2(2)
  • 4.8(4)
  • 5(6)
  • 5.1(2)
  • 5.5(1)
  • 5.6(1)
  • 5.8(1)
  • 6(4)
  • 6.3(1)
  • 6.4(1)
  • 6.6(5)
  • 6.7(1)
  • 6.8(5)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 鉄(21)
頭部
頭部
布目(1)
布目
ブランド
  • KN村田産業(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
  • アマテイ(10)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • 若井産業(9)
KN村田産業・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アマテイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
32(15)
38(22)
45(25)
50
57(5)
65(28)
75(19)
90(19)
100(2)
150(1)
全長(mm)をもっと見る
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

    KN村田産業(6件のレビュー)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1箱(400本×10巻)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業

    ワイヤースクリュー釘ノミ先

    若井産業(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(300本×10巻)
    当日出荷
    用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    若井産業(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(250本×10巻)
    当日出荷
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(400本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)

    KN村田産業(3件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(300本×30巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(250本×10巻)
    当日出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • ワイヤー連結釘(2×4工法用) 若井産業

    ワイヤー連結釘(2×4工法用)

    若井産業(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(250本×10巻)
    当日出荷
  • ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻 若井産業

    ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻

    若井産業
    ¥4,698税込¥5,168
    1ケース(400本×10巻)
    4日以内出荷
    用途木材材質鉄呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
  • ワイヤー連結 ステンレス リング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結 ステンレス リング釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥28,980税込¥31,878
    1ケース(400本×10巻)
    当日出荷から9日以内出荷
    錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
    材質SUS304頭径(mm)4.8径(mm)胴部:2.1
  • ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 FC

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(300本×30巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
  • ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘(CN)(2×4)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(250本×10巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • 針金連結釘  コンクリート用 アマテイ

    針金連結釘 コンクリート用

    アマテイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1ケース(300本×20巻)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
    用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイ

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    アマテイ(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(250本×10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
    用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
  • ワイヤーUKコンクリート釘 若井産業

    ワイヤーUKコンクリート釘

    若井産業
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(300本×10巻)
    4日以内出荷
    材質鉄表面処理三価ユニクロネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • セメントコート アマテイ

    セメントコート

    アマテイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(25kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
    用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    KN村田産業
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(250本×10巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
    用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(400本×30巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
  • ワイヤー連結 ステンレス ナナメリング (2巻) 若井産業

    ワイヤー連結 ステンレス ナナメリング (2巻)

    若井産業
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(400本×2巻)
    4日以内出荷
    用途木材材質SUS304
  • ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業

    ワイヤー連結釘(2×4工法)

    KN村田産業
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱(250本×30巻)
    5日以内出荷
    JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
    用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 NRL

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(400本×20巻)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
  • ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結ロール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(3ケース×4000本)
    当日出荷
    間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
    用途木工用。トラスコ品番146-4869材質スチール(着色)寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50全長(mm)50タイプストレート規格NC21-50ケース入数400本×10巻頭部径(Φmm)4.8線径(mm)2.1
  • ワイヤー連結 スクリュー釘 平形巻 若井産業

    ワイヤー連結 スクリュー釘 平形巻

    若井産業
    ¥4,698税込¥5,168
    1ケース(400本×10巻)
    4日以内出荷
    用途木材材質鉄呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
  • ブライトスクリユウ アマテイ

    ブライトスクリユウ

    アマテイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(25kg)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
    用途木製パレット、梱包用木箱。先端形状角先胴部スクリュー
  • 斜め釘STリング 若井産業

    斜め釘STリング

    若井産業
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(400本×10巻)
    4日以内出荷
    材質ステンレス - SUS304
  • ワイヤーナナメ釘 若井産業

    ワイヤーナナメ釘

    若井産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(400本×30巻)
    4日以内出荷
    材質軟鋼線材形状スムース連結方式ワイヤー
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    当日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイヤ連結釘・10巻です。対応機種:HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)です。
    用途ワイヤ連結釘(内装フロア用)。材質軟鋼線材形状リバースロック対応機種HN-50・CN-450S(FP)・CN-550S(FP)胴径(Φmm)2.1入数400本×10巻頭径(mm)4.2
  • FC2850SP 250PX30 防錆タイプ アマテイ

    FC2850SP 250PX30 防錆タイプ

    アマテイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1ケース(250本×30巻)
    6日以内出荷
    2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施した連結釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。※FCK3890SPは性能規定合格釘。
    用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結適合JIS規格A5508着色グリーン
  • CN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプ アマテイ

    CN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプ

    アマテイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(5kg×4箱)
    6日以内出荷
    2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施したバラ釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。
    用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
  • CN50(グリーン) アマテイ

    CN50(グリーン)

    アマテイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(25kg)
    6日以内出荷
    2×4工法用CN釘。釘打ち込み後にサイズの識別検査がしやすいよう規定色にコート着色している。
    用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
  • NS3050T アマテイ

    NS3050T

    アマテイ
    ¥31,980税込¥35,178
    1ケース(250本×32巻)
    6日以内出荷
    焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。3.2mm鋼板まで打ち込めます。
    用途鋼板への木材の取付施工工事に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
  • NS2550T アマテイ

    NS2550T

    アマテイ
    ¥20,980税込¥23,078
    1ケース(300本×20巻)
    6日以内出荷
    長さ(mm)50線径(Φmm)2.5頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
  • NC2150 400PX10X3 アマテイ

    NC2150 400PX10X3

    アマテイ
    ¥9,598税込¥10,558
    1ケース(400本×30巻)
    6日以内出荷
    長さ(mm)50線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
  • ワイヤー連結 カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結 カラーN釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1ケース(250本×10巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
    用途在来軸組工法用材質スチール表面処理着色
  • 2x4用 ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2x4用 ロール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥4,698税込¥5,168
    1ケース(250本×10巻)
    翌々日出荷
    JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
    用途枠組壁工法用材質スチール表面処理着色

『釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤ連結釘