絞り込み
全長(mm)
  • 65
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 32(15)
  • 38(22)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 45(25)
  • 50(35)
  • 50.8(1)
  • 57(5)
  • 63(1)
  • 75(19)
  • 90(19)
  • 100(2)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
胴部
  • 胴部スクリュー(3)
  • 胴部ストレート(12)
太さ(mm)
  • 2.5(12)
  • 2.75(1)
  • 2.9(1)
  • 3(1)
  • 3.05(2)
  • 3.1(2)
  • 3.3(1)
  • 3.33(5)
頭部径(Φmm)
  • 5.1(1)
  • 5.5(1)
  • 5.6(1)
  • 6(9)
  • 6.6(1)
  • 6.9(1)
  • 7(1)
  • 7.1(3)
  • 7.2(4)
  • 7.3(4)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 鉄(17)
ブランド
  • KN村田産業(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • アマテイ(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 若井産業(6)
KN村田産業・MAX(マックス)[事務用品・工具]・アマテイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
32(15)
38(22)
45(25)
50(35)
57(5)
65
75(19)
90(19)
100(2)
150(1)
全長(mm)をもっと見る
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)

    KN村田産業(6件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(300本×10巻)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業

    ワイヤースクリュー釘ノミ先

    若井産業(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(300本×10巻)
    当日出荷
    用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    若井産業(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(250本×10巻)
    当日出荷
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(300本×10巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業

    ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)

    KN村田産業(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(250本×20巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(250本×10巻)
    当日出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 FC

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(300本×20巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
  • ワイヤ連結釘(CN)(2×4) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘(CN)(2×4)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(200本×10巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
  • 針金連結釘  コンクリート用 アマテイ

    針金連結釘 コンクリート用

    アマテイ
    ¥22,980税込¥25,278
    1ケース(300本×20巻)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。
    用途木材や建築材等をコンクリートへ取り付ける。形状スムース線径(Φmm)2.5表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)5.6
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱
    当日出荷
    ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。
    用途ワイヤ連結釘(梱包用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スクリュ対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770胴径(Φmm)2.5入数300本×20巻頭径(mm)6
  • セメントコート アマテイ

    セメントコート

    アマテイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(25kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
    用途木製パレット、梱包用木箱。胴部スムース着色イエロー
  • ワイヤーUKコンクリート釘 若井産業

    ワイヤーUKコンクリート釘

    若井産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(300本×10巻)
    4日以内出荷
    材質鉄表面処理三価ユニクロネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    KN村田産業
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(250本×10巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
    用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結ロール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(3000本×2ケース)
    当日出荷から翌々日出荷
    間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
    用途木工用。材質スチール(着色)
  • ワイヤー連結 ステンレス ナナメリング (2巻) 若井産業

    ワイヤー連結 ステンレス ナナメリング (2巻)

    若井産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(300本×2巻)
    4日以内出荷
    用途木材材質SUS304
  • ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業

    ワイヤー連結釘(2×4工法)

    KN村田産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(200本×20巻)
    5日以内出荷
    JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
    用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
  • PS連結釘 10巻入ミニハコ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入ミニハコ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱
    当日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。プラシート連結釘・10巻です。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スムース(コンクリート用焼入釘)胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
  • NS3065T アマテイ

    NS3065T

    アマテイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース(250本×24巻)
    6日以内出荷
    長さ(mm)65線径(Φmm)3頭径(Φmm)5.1先端形状角先胴部スクリュー連結方式針金連結
  • ブライトスクリユウ アマテイ

    ブライトスクリユウ

    アマテイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(25kg)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
    用途木製パレット、梱包用木箱。先端形状角先胴部スクリュー
  • 斜め釘STリング 若井産業

    斜め釘STリング

    若井産業
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(300本×10巻)
    4日以内出荷
    材質ステンレス - SUS304
  • ワイヤーナナメ釘 若井産業

    ワイヤーナナメ釘

    若井産業
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(300本×20巻)
    4日以内出荷
    材質軟鋼線材形状スムース連結方式ワイヤー
  • ワイヤ連結釘 10巻 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘 10巻

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱
    翌々日出荷
    2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
    用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1
  • FC3365SP 200PX20 防錆タイプ アマテイ

    FC3365SP 200PX20 防錆タイプ

    アマテイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1ケース(200本×20巻)
    6日以内出荷
    長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース連結方式針金連結着色イエロー
  • CN65SP(イエロー)  5KX4 防錆タイプ アマテイ

    CN65SP(イエロー) 5KX4 防錆タイプ

    アマテイ
    ¥16,980税込¥18,678
    1ケース(5kg×4箱)
    6日以内出荷
    長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース着色イエロー
  • CN65(イエロー) アマテイ

    CN65(イエロー)

    アマテイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(25kg)
    6日以内出荷
    長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース着色イエロー
  • NC2565 300PX10X2 アマテイ

    NC2565 300PX10X2

    アマテイ
    ¥7,198税込¥7,918
    1ケース(300本×20巻)
    6日以内出荷
    長さ(mm)65線径(Φmm)2.5頭径(Φmm)6先端形状角先胴部スムース
  • ワイヤー連結 カラーN釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結 カラーN釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥5,498税込¥6,048
    1ケース(250本×10巻)
    当日出荷から翌々日出荷
    品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
    用途在来軸組工法用材質スチール表面処理着色
  • 2x4用 ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    2x4用 ロール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥5,498税込¥6,048
    1ケース(200本×10巻)
    翌々日出荷
    JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
    用途枠組壁工法用材質スチール表面処理着色

『釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤ連結釘