絞り込み
全長(mm)
  • 32(2)
  • 38(3)
  • 45(3)
  • 50(3)
胴部
  • 胴部ストレート(4)
太さ(mm)
  • 2.1(5)
頭部径(Φmm)
  • 4.8
  • 4.2(2)
  • 5(7)
  • 5.1(11)
  • 5.5(4)
  • 5.8(3)
  • 6(9)
  • 6.3(2)
  • 6.6(6)
  • 6.8(5)
  • 7(6)
  • 7.1(4)
  • 7.2(6)
  • 7.3(8)
  • 7.5(6)
  • 7.6(3)
  • 7.8(3)
  • 7.9(6)
  • 8.3(3)
  • 8.8(3)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄(2)
ブランド
  • アマテイ(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
アマテイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
連結釘とは、釘をワイヤーなどで連結して一定間隔で並べたもので、ロール釘打ち機にセットして使用します。ロール釘打ち機はエアコンプレッサーを使って釘を打ち出す機器です。最近では計量で高出力のものも多く、素早く多くの本数を打つのに便利なため、幅広く使用可能。連結釘にはまっすぐなスムースタイプ、ねじ山のきってあるスクリュータイプがあります。一般的な木材用のほか、石膏ボード用、コンクリート用など打ち込む建材別の種類も豊富。カラーも多彩で、長さや太さも様々ですが、釘打ち機によっては、使える釘のサイズが限定されているものもあるため、注意が必要です。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
32(2)
38(3)
45(3)
50(3)
  • ワイヤー連結 ステンレス リング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結 ステンレス リング釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1ケース(400本×10巻)
    当日出荷
    錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
    材質SUS304頭径(mm)4.8径(mm)胴部:2.1
  • ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結ロール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1セット(4000本×4ケース)
    当日出荷から翌々日出荷
    間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
    用途木工用。材質スチール(着色)
  • ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結ロール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(3ケース×4000本)
    当日出荷
    間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
    用途木工用。トラスコ品番146-4869材質スチール(着色)寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50全長(mm)50タイプストレート規格NC21-50ケース入数400本×10巻頭部径(Φmm)4.8線径(mm)2.1
  • NC2132 400PX10X4 アマテイ

    NC2132 400PX10X4

    アマテイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(400本×40巻)
    11日以内出荷
    表面にイエローコートを施している。針金連結。
    用途梱包用木箱等の緊結に使用。長さ(mm)32線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
  • NC2150 400PX10X3 アマテイ

    NC2150 400PX10X3

    アマテイ
    ¥9,598税込¥10,558
    1ケース(400本×30巻)
    6日以内出荷
    長さ(mm)50線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
  • NC2145 400PX10X4 アマテイ

    NC2145 400PX10X4

    アマテイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1ケース(400本×40巻)
    6日以内出荷
    長さ(mm)45線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース
  • NC2138 400PX10X4 アマテイ

    NC2138 400PX10X4

    アマテイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(400本×40巻)
    6日以内出荷
    長さ(mm)38線径(Φmm)2.1頭径(Φmm)4.8先端形状角先胴部スムース

『釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤ連結釘