402件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型1000 日動電工

    L型1000

    日動電工
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    長さ(mm)977
  • R型腕金四国電力規格品 日動電工

    R型腕金四国電力規格品

    日動電工
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込ができます。
    質量(kg)1
  • 変圧器 単巻C入 5KVA JAPPY

    変圧器 単巻C入 5KVA

    JAPPY
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 500VA JAPPY

    変圧器 500VA

    JAPPY
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 3KVA JAPPY

    変圧器 3KVA

    JAPPY
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 300VA JAPPY

    変圧器 300VA

    JAPPY
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 200VA JAPPY

    変圧器 200VA

    JAPPY
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様200・2202次電圧(V)100・110
  • 変圧器 100VA JAPPY

    変圧器 100VA

    JAPPY
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    1次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110
  • 金属バンド用ブラケット(3/4”用・ストレート型) エスコ

    金属バンド用ブラケット(3/4”用・ストレート型)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EH-201
  • 3/4” 金属バンド用ブラケット(フレア型) エスコ

    3/4” 金属バンド用ブラケット(フレア型)

    エスコ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EH-100
  • 配管用鋼管用吊りバンド(蝶番タイプ) ネグロス電工

    配管用鋼管用吊りバンド(蝶番タイプ)

    ネグロス電工
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    17日以内出荷
    バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
    適合W5/8(吊り金具)呼び外径(mm)267.4(適合配管用鋼管)呼び径250(適合配管用鋼管)寸法A(mm)163寸法D(mm)21寸法B(mm)38寸法C(mm)67ボルト寸法M16×50
  • JIS大玉碍子 香蘭社

    JIS大玉碍子

    香蘭社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    9日以内出荷
    適合(メッセンジャー)45~70寸法A(mm)100寸法B(mm)100寸法C(mm)30
  • ストレーナ SUS 430 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    ストレーナ SUS 430

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    14日以内出荷
    材質SUS430
  • セフター SUS 304 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セフター SUS 304

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(5本)ほか
    9日以内出荷から14日以内出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
    仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS304
  • セイフティベルト SUS 304 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    セイフティベルト SUS 304

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止っでき、無駄なく使用できます。 ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。
    材質SUS304ベルト長さ(m)50ベルト厚(mm)0.2
  • ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-40~150引張強度(N)1112使用場所屋内・屋外用
  • 機器アーム イワブチ

    機器アーム

    イワブチ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    用途開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。適合径(Φmm)190~250
  • 継柱金具 イワブチ

    継柱金具

    イワブチ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格JR標準仕様品寸法R(mm)100
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    10日以内出荷
    用途末口径120mmの支柱(O型柱)および末口径140mmの支柱の取付けに使用します。規格北海道電力規格品、JR標準仕様品
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    10日以内出荷
    耐震性に優れています。 偏芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。 多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
    用途支柱の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力規格品JR標準仕様品適合径(Φmm)(本柱)195~240、(支柱)190~200ボルト径d1(mm)M20ボルト径d2(mm)M16
  • アームタイレスタイ金物 抱アーム用 イワブチ

    アームタイレスタイ金物 抱アーム用

    イワブチ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    10日以内出荷
    用途照明用アーム(抱アーム)の取付けに。ボルト径d1(mm)M16ボルト径d2(mm)M12
  • ユニックバンド(がいし支持金具) ネグロス電工

    ユニックバンド(がいし支持金具)

    ネグロス電工
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(20個)
    当日出荷
    がいしを支持する受台です。
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
  • 支線棒 イワブチ

    支線棒

    イワブチ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
  • ストラップ イワブチ

    ストラップ

    イワブチ
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
  • セフティーキャップ屋内外兼用 協進電機

    セフティーキャップ屋内外兼用

    協進電機
    ¥749税込¥824
    1個
    4日以内出荷
    がいし支持部分を覆い、作業者の感電事故や小動物等による短絡事故を未然に防ぎます。ドラムがいしや、JISがいしC-3~C-30にも適合します。
    材質ポリエチレン色オレンジ適合径(Φmm)丸線:~24
  • O型コーチ 共立電機

    O型コーチ

    共立電機
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷
    -
    材質ドブメッキねじ長約55ねじ部9.5Φ±0.5
  • 共架角管 専用バンド 共立電機

    共架角管 専用バンド

    共立電機
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    4日以内出荷
    電柱の上部にバンド2つで取り付け(電柱径を御指示下さい)高さを継ぎ足す為に使用します。コンクリート柱用専用バンド
    サイズ75Φ~ 200Φ
  • 支線バンド 共立電機

    支線バンド

    共立電機
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    -
    材質【ボルトナット】SWRCHまたは同等以上【座金類】SS400,SPHCまたは同等以上【銅板類】SS400,SAPH400またはこれらと同等以上
  • 低圧引留碍子 共立電機

    低圧引留碍子

    共立電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    -
    その他【碍子部】幅:45~75、溝:23材質ドブメッキ全長【ピン(ボルト)部】120サイズ大ピンK用ねじ【ピン(ボルト)部】M12ねじ長【ピン(ボルト)部】70
  • バインドレス碍子 カワソーテクセル

    バインドレス碍子

    カワソーテクセル
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
  • スリーブ カワソーテクセル

    スリーブ

    カワソーテクセル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • CP足場 境川工業所

    CP足場

    境川工業所
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
  • 丸シンブル 中 境川工業所

    丸シンブル 中

    境川工業所
    ¥138税込¥152
    1個
    3日以内出荷
  • L型アーム 大 境川工業所

    L型アーム 大

    境川工業所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • L型アーム 小 境川工業所

    L型アーム 小

    境川工業所
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
  • L型アーム 中 境川工業所

    L型アーム 中

    境川工業所
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
  • O型ボルトメーター 共立電機

    O型ボルトメーター

    共立電機
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
  • 二叉管 JAPPY

    二叉管

    JAPPY
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-9330-96
装柱器材 架線・支持パーツ