402件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トロリー受け碍子75×150 協進電機

    トロリー受け碍子75×150

    協進電機
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    タイプがいしのみ寸法d(mm)23寸法A(mm)150寸法D(mm)50寸法B(mm)75寸法C(mm)125呼称6吋
  • 9KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    9KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    10,980税込12,078
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
  • 10KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    10KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)67適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
  • 22KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    22KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)115適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
  • 11KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    11KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)67適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
  • トロリー用大型イヤー碍子 協進電機

    トロリー用大型イヤー碍子

    協進電機
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    タイプ大型D2W5/8
  • 29KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    29KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)150適合幅(mm)銅帯:125公称電圧(kV)6.6
  • 3KV(600V)屋内支持がいし 丸線支持用 協進電機

    3KV(600V)屋内支持がいし 丸線支持用

    協進電機
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    タイプがいし:室内用公称電圧(kV)3.3
  • 28KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    28KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    12,980税込14,278
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法H(mm)150適合幅(mm)銅帯:125公称電圧(kV)6.6
  • 21KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    21KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    14,980税込16,478
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法A(mm)121寸法B(mm)93寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:100公称電圧(kV)6.6
  • 17KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    17KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)90適合幅(mm)銅帯:75公称電圧(kV)6.6
  • 玉碍子(JIS大)金具付 協進電機

    玉碍子(JIS大)金具付

    協進電機
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    タイプ金具付ボルト径寸法(Φmm)D:W5/8寸法A(mm)165寸法B(mm)350寸法C(mm)280
  • 35KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    35KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    14,980税込16,478
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M10形状クランプ:垂直銅帯用(一般型)タイプがいし:屋外用取付方式がいし:パイプ用寸法H(mm)175適合幅(mm)銅帯:150公称電圧(kV)6.6
  • 6KV屋内支持がいし 丸線支持用 協進電機

    6KV屋内支持がいし 丸線支持用

    協進電機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプがいし:室内用公称電圧(kV)6.6
  • 8KV屋外支持がいし 銅帯支持用 協進電機

    8KV屋外支持がいし 銅帯支持用

    協進電機
    9,898税込10,888
    1個
    15日以内出荷
    仕様銅帯締付ボルト:M8形状クランプ:水平銅帯用タイプがいし:屋外用取付方式がいし:アングル用寸法A(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)13適合幅(mm)銅帯:50公称電圧(kV)6.6
  • 突針 CF型 大阪避雷針工業(OHK)

    突針 CF型

    大阪避雷針工業(OHK)
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    材質アルミ製、ニッケルめっき
  • アルミ導帯 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ導帯

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    材質アルミ製サイズ4t×25×4m断面積(mm2)100
  • 分岐端子 大阪避雷針工業(OHK)

    分岐端子

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    用途銅帯用材質黄銅ニッケルめっき
  • 突針 国土交通省型 LR1 大阪避雷針工業(OHK)

    突針 国土交通省型 LR1

    大阪避雷針工業(OHK)
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    用途管体用表面処理クロムめっき
  • 手摺用接続端子 大阪避雷針工業(OHK)

    手摺用接続端子

    大阪避雷針工業(OHK)
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
    用途銅線用材質(プレート)銅・ステンレス材質(端子)黄銅ニッケルめっき
  • ビニル管取付金物 大阪避雷針工業(OHK)

    ビニル管取付金物

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
  • タンクローリー接地用金具 大阪避雷針工業(OHK)

    タンクローリー接地用金具

    大阪避雷針工業(OHK)
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304
  • コンパクトポール用取付台 大阪避雷針工業(OHK)

    コンパクトポール用取付台

    大阪避雷針工業(OHK)
    119,800税込131,780
    1個
    10日以内出荷
    材質SS400溶融亜鉛めっき
  • 突針 JIS中型 大阪避雷針工業(OHK)

    突針 JIS中型

    大阪避雷針工業(OHK)
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    用途管体用表面処理クロムめっき
  • アルミ帯取付金物 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ帯取付金物

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
  • アルミ導帯L型継手 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ導帯L型継手

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    用途アルミ帯 4×25用材質アルミ製
  • 銅帯I型継手 大阪避雷針工業(OHK)

    銅帯I型継手

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    材質I
  • つば付水切端子 大阪避雷針工業(OHK)

    つば付水切端子

    大阪避雷針工業(OHK)
    939税込1,033
    1個
    10日以内出荷
    用途銅線用材質銅製、スズめっき
  • 螺旋端子 片側下 大阪避雷針工業(OHK)

    螺旋端子 片側下

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,898税込3,188
    1個
    10日以内出荷
    用途ゴンドラ用材質黄銅ニッケルめっき
  • 銅帯取付金物 大阪避雷針工業(OHK)

    銅帯取付金物

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
  • 水切端子 片側7431-2E 大阪避雷針工業(OHK)

    水切端子 片側7431-2E

    大阪避雷針工業(OHK)
    7,898税込8,688
    1個
    10日以内出荷
    用途銅線用材質(プレート)銅製、クロムめっき材質(端子)黄銅ニッケルめっき、アルミ合金
  • 銅帯L型継手 大阪避雷針工業(OHK)

    銅帯L型継手

    大阪避雷針工業(OHK)
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    材質L
  • コンパクトポール用下部取付金 大阪避雷針工業(OHK)

    コンパクトポール用下部取付金

    大阪避雷針工業(OHK)
    73,980税込81,378
    1個
    10日以内出荷
    材質SS400溶融亜鉛めっき
  • 航空障害灯保護網OM7LC用 大阪避雷針工業(OHK)

    航空障害灯保護網OM7LC用

    大阪避雷針工業(OHK)
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷
    材質アルミ製OM-7LC型
  • Z端子 アルミ線用 大阪避雷針工業(OHK)

    Z端子 アルミ線用

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    用途アルミ線用、2.0×19用材質アルミ製、ニッケルめっき
  • ダイヒカップリング 大阪避雷針工業(OHK)

    ダイヒカップリング

    大阪避雷針工業(OHK)
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷
    材質黄銅
  • 標示板金物自在バンド用サドル 大阪避雷針工業(OHK)

    標示板金物自在バンド用サドル

    大阪避雷針工業(OHK)
    889税込978
    1個
    10日以内出荷
    用途コンクリート柱・パンザーマスト用材質SUS304
  • ハンドホール 中荷重 鋳鉄 大阪避雷針工業(OHK)

    ハンドホール 中荷重 鋳鉄

    大阪避雷針工業(OHK)
    50,980税込56,078
    1個
    10日以内出荷
    材質コンクリート製材質(フタ)鋳鉄製許容安全荷重(kN)15
  • アルミ線取付金物 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ線取付金物

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
  • 十型クランプ 大阪避雷針工業(OHK)

    十型クランプ

    大阪避雷針工業(OHK)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    用途アルミ線2.0 × 25本用材質アルミ製十型
装柱器材 架線・支持パーツ