絞り込み
適合最大径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イワブチ(62)
- 大阪避雷針工業(OHK)(60)
- 共立電機(56)
- 富士商(53)
- 協進電機(34)
- JAPPY(30)
- 日動電工(24)
- 古河電工パワーシステムズ(19)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(8)
- 東京富士商会(8)
- ネグロス電工(7)
- 東神電気(5)
- 境川工業所(5)
- 八光電機(4)
- ヨツギ(3)
- 清川工業(3)
- エスコ(2)
- 坂口架線(2)
- 湯浅化成(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コン柱バンド
富士商¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷最も代表的なバンドです。主にコン柱に他の金物類を取り付ける場合に使用しバンドの片側にボルト(通常4×30)を付けると片ベソバンド、両側に付けると両ベソバンドと呼ぶ事もあります。
避雷突針支柱取付金物
イワブチ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途避雷突針支柱(Φ25mm~Φ61mm)の取付けに。 3BDと組み合わせてご使用ください。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
樹脂バンド
JAPPY¥2,198税込¥2,4181巻(50m)当日出荷簡単・安全・軽量(取付は工具不要)。ステンレスバンド並みの強度。環境に優しくリサイクルも可能。耐候性良好用途電線・ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の電柱への固定等、多目的にご使用いただけます材質PET(ポリエチレンテレフタレート)幅(mm)10使用温度範囲(℃)-30~70規格NTT規格品、NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号:KT-120056-A板厚(mm)0.5引張強度(kN)1.3
アイヒットニューTS6端子無
古河電工パワーシステムズ¥15,980~税込¥17,578~1組3日以内出荷から7日以内出荷JCAA K1301認定取得品のため、あらゆる地区での需要家側屋内及びキュービクル内終端接続部としてご使用出来ます。尚、本体はコンパクト設計になっていますので、作業スペースが狭い場所での施工にも適しています。完全グリースレスを実現 手や部材が汚れず挿入後の清掃が不要。テープ処理が少ない為、短時間作業。端末本体と端子が分離構造になっています ので施工時の自由度が広がりますタイプ端子無し電圧(V)6600
ストラップ 九州電力規格品
日動電工¥259~税込¥285~1個3日以内出荷主に引留がいしを支持するために使用します。(小)通信ケーブル吊架金物の移動防止のために使用します。(大)表面処理溶融亜鉛めっき
機器アーム
富士商¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷高圧ピン碍子及び端末材取付OK!!。高強度、PAS取付もOK!!。軽量(8.6kg)、組立不要の為、作業性アップ!!適合径(Φmm)190~260荷重(N)垂直:2940(3分間)、水平:1470(3分間)