絞り込み
適合最大径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イワブチ(62)
- 大阪避雷針工業(OHK)(60)
- 共立電機(56)
- 富士商(53)
- 協進電機(34)
- JAPPY(30)
- 日動電工(24)
- 古河電工パワーシステムズ(19)
- アサバ(旧:エイショウトレーディング)(8)
- 東京富士商会(8)
- ネグロス電工(7)
- 東神電気(5)
- 境川工業所(5)
- 八光電機(4)
- ヨツギ(3)
- 清川工業(3)
- エスコ(2)
- 坂口架線(2)
- 湯浅化成(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

セフター SUS 430
アサバ(旧:エイショウトレーディング)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(5本)ほか当日出荷から14日以内出荷ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品材質SUS430
槍出金具用芯付バンド
イワブチ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。ボルト径d1(mm)M12×50ボルト径d2(mm)M12×90ボルト径d3(mm)M16×110
ストラップ
共立電機¥389税込¥4281個3日以内出荷2枚1組で、耐張碍子等を軽量アームに取り付ける場合や、段差をつける時に使用します。材質ドブメッキ幅(mm)38厚さ(mm)3全長(mm)220穴径(Φmm)18
レフックスホーン取付金具
イワブチ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個欠品中柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
アームタイレスタイバンド
イワブチ(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から6日以内出荷アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。用途□75×75および□75×45アーム用規格JR標準仕様品寸法a(mm)330適合径(Φmm)190~260ボルト径d1(mm)M12ボルト径d2(mm)M16
電話柱共架金物 九州電力規格品
日動電工¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷低圧引込線の地上高さを保持する目的で、電話柱の頂部に継柱し、引込線の中間受点として使用します。表面処理溶融亜鉛めっき
コンプレッションフィッティング
八光電機¥3,298税込¥3,6281台3日以内出荷熱電対固定箇所を密封したいが、熱電対挿入長さを特定できない場合に最適です。ねじ径R1/8適合シース外径(Φmm)4.8
コン柱バンド
富士商¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷最も代表的なバンドです。主にコン柱に他の金物類を取り付ける場合に使用しバンドの片側にボルト(通常4×30)を付けると片ベソバンド、両側に付けると両ベソバンドと呼ぶ事もあります。