402件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅帯 大阪避雷針工業(OHK)

    銅帯

    大阪避雷針工業(OHK)
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    材質サイズ3t×25×4m断面積(mm2)75
  • 銅線水切端子 大阪避雷針工業(OHK)

    銅線水切端子

    大阪避雷針工業(OHK)
    9,398税込10,338
    1個
    11日以内出荷
    用途銅線用材質(プレート)銅製、クロムめっき材質(端子)黄銅ニッケルめっき
  • アルミ導帯取付金物 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ導帯取付金物

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
  • 接続端子・測定端子ベーク板付 大阪避雷針工業(OHK)

    接続端子・測定端子ベーク板付

    大阪避雷針工業(OHK)
    8,498税込9,348
    1個
    11日以内出荷
    用途接地測定用材質黄銅製、ニッケルめっき
  • ハンドホール MHBB-S 大阪避雷針工業(OHK)

    ハンドホール MHBB-S

    大阪避雷針工業(OHK)
    43,980税込48,378
    1個
    11日以内出荷
    材質コンクリート製材質(フタ)鋳鉄製許容安全荷重(kN)5
  • ハンドホール 300-1 大阪避雷針工業(OHK)

    ハンドホール 300-1

    大阪避雷針工業(OHK)
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    材質コンクリート製材質(フタ)樹脂製許容安全荷重(kN)1.9
  • アルミ導帯I型継手 大阪避雷針工業(OHK)

    アルミ導帯I型継手

    大阪避雷針工業(OHK)
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    用途アルミ帯 4×25用材質アルミ製
  • ボックスコネクタ S型 大阪避雷針工業(OHK)

    ボックスコネクタ S型

    大阪避雷針工業(OHK)
    459税込505
    1個
    11日以内出荷
    用途露出ボックス用(VE28)材質硬質ビニル製ベージュ
  • 支持管取付金物 底板付 大阪避雷針工業(OHK)

    支持管取付金物 底板付

    大阪避雷針工業(OHK)
    5,398税込5,938
    1個
    11日以内出荷
  • 支持管取付台 大阪避雷針工業(OHK)

    支持管取付台

    大阪避雷針工業(OHK)
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
  • 支持管取付金物 大阪避雷針工業(OHK)

    支持管取付金物

    大阪避雷針工業(OHK)
    4,398税込4,838
    1個
    11日以内出荷
  • 架空地線引留金物 大阪避雷針工業(OHK)

    架空地線引留金物

    大阪避雷針工業(OHK)
    8,598税込9,458
    1個
    11日以内出荷
    材質【引支金物】鉄溶融亜鉛めっき、【引留金物】黄銅
  • 平アームタイ 共立電機

    平アームタイ

    共立電機
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    アームタイバンドと併用して、軽量アーム等の支持に使用します。
    材質ドブメッキ厚さ(mm)4.5穴径18Φ
  • 共架角管 共立電機

    共架角管

    共立電機
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    電柱の上部にバンド2つで取り付け(電柱径を御指示下さい)高さを継ぎ足す為に使用します。
    長さ(mm)1500角寸法50×50厚さ2.3
  • トロリー用引留碍子 共立電機

    トロリー用引留碍子

    共立電機
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    -
  • パイプサドル 共立電機

    パイプサドル

    共立電機
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    パイプ・ケーブル・電線管等を電柱に立上げる場合の支持等に使用。自在バンド[P6]等と併用します。
  • ハートシンブル 共立電機

    ハートシンブル

    共立電機
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    -
  • アームバンド 共立電機

    アームバンド

    共立電機
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    軽量アーム を片側だけに取り付ける時に使用します。(アームタイバンド 及びアームタイ 等が必要です。)
    タイプ片抱
  • アームバンド 共立電機

    アームバンド

    共立電機
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    軽量アームを両側に取り付ける時に使用します。(アームタイバンド及びアームタイ抱B・N等が必要です。)
    タイプ両抱
  • アームタイバンド 共立電機

    アームタイバンド

    共立電機
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    アームタイの取り付け及び支線をとる場合等に使用します。
  • アームタイバンド 共立電機

    アームタイバンド

    共立電機
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    関西電力規格です。
  • ストラップ 共立電機

    ストラップ

    共立電機
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    2枚1組で、耐張碍子等の角度を90度変える時等に使用します。
    材質ドブメッキ幅(mm)38厚さ(mm)4.5全長(mm)220穴径(Φmm)18
  • 高圧耐張碍子 共立電機

    高圧耐張碍子

    共立電機
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    -
    電圧(kV)6
  • 低圧引留碍子(大茶台) 共立電機

    低圧引留碍子(大茶台)

    共立電機
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    低圧線の引き留めに使用します。ストラップと四角12×100B・N又は、四角16×120B・N等と使用します。
    サイズ
  • イヤー碍子(イヤーのみ) 共立電機

    イヤー碍子(イヤーのみ)

    共立電機
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    -
  • 結束器 ステンレス TOWA[清掃用品、安全保護具]

    結束器 ステンレス

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    結束器を左右に移動させることでロープの設計位置を自由自在に決められます。変形しない強度です。接続には、TOWAステンレスロックセーフウルトラDカラナビが使用できます。
    用途安全保護具材質ステンレス適合ロープ径(Φmm)9~18
  • 支線用巻付グリップ 東神電気

    支線用巻付グリップ

    東神電気
    9,998税込10,998
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷から51日以内出荷
    工具不要で作業時間が短縮します。取り付けに個人差がなく施工品質が向上します。
  • ラッシングロット ヨツギ

    ラッシングロット

    ヨツギ
    419税込461
    1箱
    4日以内出荷
    長さ(mm)750
  • ホース固定金具 八光電機

    ホース固定金具

    八光電機
    9,980税込10,978
    1台
    4日以内出荷
    熱風発生機用の各種パーツを取り揃えてございます。用途に合わせお選びください
    仕様ホース固定金具材質SUS板厚(mm)1
  • 自在バンド 八光電機

    自在バンド

    八光電機
    2,580税込2,838
    1台
    4日以内出荷
    フレキホースの接続部の固定に使用します。使用するホースのサイズにより、選択してください。ハイトルク自在バンドは、締付ねじ部がバンド面に全て嵌合するため、高い締付力を保有しています。断熱材付きフレキホースやフレキホースPSUタイプ、PGSタイプなどにご使用ください。
    仕様自在バンド:最小~最大適合64 ~ 114適合径(Φmm)75・100
  • コーナーブラケット 富士商

    コーナーブラケット

    富士商
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • コンセント箱取付金具 富士商

    コンセント箱取付金具

    富士商
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    コンセント箱類の取付用として使用します。ABT-30タイプと組合わせてご使用下さい。
    板厚(mm)3.2
  • ゴム線付ソケット 富士商

    ゴム線付ソケット

    富士商
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    従来のピン端子から角端子へ。弓型電線嵌め込み溝により、電線を 広げるだけでOK。テーパーにより電線のはめ込みが簡単に行えます
    定格電圧(V)300定格電流(A)6
  • 新型割ガード 富士商

    新型割ガード

    富士商
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    電球保護ガード。口金E-26。ドライバーで、ネジ締めは不要。ペンチでワンタッチで作業が能率化されます。
    使用電球60W迄
  • 二溝碍子 並 富士商

    二溝碍子 並

    富士商
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    低圧碍子
  • 二線ラック 富士商

    二線ラック

    富士商
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    2線ラック
  • 腕金 0.9 富士商

    腕金 0.9

    富士商
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    主に低圧2線引通しに使用
  • 小玉碍子 富士商

    小玉碍子

    富士商
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    低圧碍子。玉碍子
    適合メッセンジャー:5.5~14
  • 引込フック 富士商

    引込フック

    富士商
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    引込線の低圧引留碍子及び多溝碍子の支持用。DV14スケア以上に使用します。
  • 曲りアーム 中電 アングル 富士商

    曲りアーム 中電 アングル

    富士商
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
装柱器材 架線・支持パーツ