402件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中線引留金物 コン柱用 富士商

    中線引留金物 コン柱用

    富士商
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    コンクリート柱での高圧水平横3線引きにおける中線引留に強力バンドと共に使用します。
  • ボルトナット 共立電機

    ボルトナット

    共立電機
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
  • 丸シンプル 共立電機

    丸シンプル

    共立電機
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
  • 玉碍子 共立電機

    玉碍子

    共立電機
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
  • 支線トラカバー 共立電機

    支線トラカバー

    共立電機
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    径(Φmm)上部開口部:10、下部開口部:67長さ(m)2アズワン品番64-3204-49
  • 小径バンド イワブチ

    小径バンド

    イワブチ
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • 四叉管 JAPPY

    四叉管

    JAPPY
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黒色クロロプレンゴム
  • 巻付グリップ木柱 JAPPY

    巻付グリップ木柱

    JAPPY
    409税込450
    1本
    3日以内出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)180寸法K(mm)30
  • 自在バンド 25 JAPPY

    自在バンド 25

    JAPPY
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)25厚さ(mm)1.2ねじ径M10
  • ハートシンプル 坂口架線

    ハートシンプル

    坂口架線
    339税込373
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • ストレーナ SUS 304 アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    ストレーナ SUS 304

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)
    219税込241
    1個
    14日以内出荷
    材質SUS304
  • 自在バンド Aトレード

    自在バンド

    Aトレード
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    支線、アームタイ及び機器類などの取付に使用します。
    寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
  • ケーブル被覆保護カバー イワブチ

    ケーブル被覆保護カバー

    イワブチ
    2,298税込2,528
    1箱(50個)
    当日出荷
    用途ステンレスベルトと組合わせて使用し、ケーブル被覆の損傷を防ぎます。材質PVC寸法l(mm)200寸法b(mm)21
  • 屋外筐体取付金具 イワブチ

    屋外筐体取付金具

    イワブチ
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷
    用途屋外筐体の取付けに。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
  • つり線ストラップ イワブチ

    つり線ストラップ

    イワブチ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。
  • 基礎ボルト用キャップ イワブチ

    基礎ボルト用キャップ

    イワブチ
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    用途照明柱等の基礎ボルト(M24)のキャップに。
  • 持出金具 東京富士商会

    持出金具

    東京富士商会
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    電柱から通信ケーブル類を持出し、2条吊架する場合に使用します。
  • ラッシングロット 5号 赤 東京富士商会

    ラッシングロット 5号 赤

    東京富士商会
    2,498税込2,748
    1本(10本)
    4日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別5号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】赤内径D(Φmm)【ラセン】57±30適合範囲(mm)【d1+d2】62~71断面幅(mm)【平型】7.5(±0.5)
  • ラッシングロット 特号 茶 東京富士商会

    ラッシングロット 特号 茶

    東京富士商会
    1,898税込2,088
    1本(10本)
    4日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別特号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】茶内径D(Φmm)【ラセン】12(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】13~18断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
  • ラッシングロット 特々号 緑 東京富士商会

    ラッシングロット 特々号 緑

    東京富士商会
    1,898税込2,088
    1本(10本)
    4日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別特々号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】緑内径D(Φmm)【ラセン】9.5(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】10~13断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
  • ラッシングロット 4号 青 東京富士商会

    ラッシングロット 4号 青

    東京富士商会
    2,398税込2,638
    1本(10本)
    4日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別4号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】青内径D(Φmm)【ラセン】44±30適合範囲(mm)【d1+d2】48~62断面幅(mm)【平型】7.0(±0.5)
  • ラッシングロット 2号 灰 東京富士商会

    ラッシングロット 2号 灰

    東京富士商会
    1,998税込2,198
    1本(10本)
    4日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別2号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】灰内径D(Φmm)【ラセン】24(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】26~36断面幅(mm)【平型】5.5(±0.5)
  • ラッシングロット 1号 黒 東京富士商会

    ラッシングロット 1号 黒

    東京富士商会
    1,898税込2,088
    1本(10本)
    4日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別1号全長(mm)750(±20)0色別【キャップ】黒内径D(Φmm)【ラセン】17(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】18~26断面幅(mm)【平型】5.0(±0.5)
  • ラッシングロット 3号 黄 東京富士商会

    ラッシングロット 3号 黄

    東京富士商会
    2,098税込2,308
    1本(10本)
    4日以内出荷
    ラッシングロッドは、耐蝕性に優れた高純度の亜鉛メッキ鋼線(JIS‐G3506)を「ラセン状」に成したうえに、防蝕性と保全性を目的として黒色塩化ビニール樹脂を全長に亘り被覆して、その両端部に保全と識別のための色付キャップを嵌合しています。ラッシングロッドの端部を吊線の上部に位置せしめると共にケーブル共々それ等を合体掌握したうえロッド本体を順次吊線とケーブルに巻きつけていきます。
    種別3号全長(mm)750((±20)0)色別【キャップ】黄内径D(Φmm)【ラセン】33(±20)適合範囲(mm)【d1+d2】36~48断面幅(mm)【平型】7.0(±0.5)
  • 端末キャップ イワブチ

    端末キャップ

    イワブチ
    769税込846
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    スパイラルハンガーを切断した時の端末保護に使用します。
  • 柱間分岐金具 SVケーブル用 イワブチ

    柱間分岐金具 SVケーブル用

    イワブチ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    SVケーブル(本線、引込線)の柱間分岐に使用します。メッセンジャーワイヤ30mm2および45mm2に適用します。
  • 引込線引留具 ステンレス鋼線 イワブチ

    引込線引留具 ステンレス鋼線

    イワブチ
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    引込ケーブル用支持線の引留に使用します。SCHは亜鉛めっき硬鋼線材を使用しています。SCH-SLは支持される線軸に適したステンレス鋼線(SUS 304)を使用しています。
  • 柱間分岐金具 イワブチ

    柱間分岐金具

    イワブチ
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    DV線(引込線)の柱間分岐に使用します。メッセンジャーワイヤ30mm2および45mm2に適用します。
  • 低圧直付金具 イワブチ

    低圧直付金具

    イワブチ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    低圧架空配電線を縦引直付配線する場合に使用します。
  • 引込線専用柱引留金具 イワブチ

    引込線専用柱引留金具

    イワブチ
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    引込線専用柱における引込線の引留に使用します。柱径89mm、101mm、115mmの鋼管柱に使用します。
  • 偏芯型余長処理金物 イワブチ

    偏芯型余長処理金物

    イワブチ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル余長を処理するために使用します。□75×75、□75×45、□60×60、□50×50アームに取付けられます。ASTS、JSLについては他ポイントの障害物(ワイヤ等)を回避するために使用します。
  • つり線十字金物 イワブチ

    つり線十字金物

    イワブチ
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(14mm2~55mm2)が交差する場合にワイヤ相互を固定するために使用します。
  • パイプ取付金具 イワブチ

    パイプ取付金具

    イワブチ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    変圧器直付装柱の2次側低圧線の引下げ用および引上げ用パイプを支持するために使用します。IBT-40タイプと組合せてご使用下さい。
  • 中線V金具 イワブチ

    中線V金具

    イワブチ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    高圧水平配電線の中線引留に使用します。
  • 機器アーム 1000mm イワブチ

    機器アーム 1000mm

    イワブチ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。受注生産となります。納期は別途お問い合わせ下さい。
  • 支線棒 イワブチ

    支線棒

    イワブチ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    バンザーマストの支線取付用として使用します。3BD-Xと組合わせてご使用ください。
  • 引き紐サポータ イワブチ

    引き紐サポータ

    イワブチ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    GR付開閉器を建物の壁面に取付ける場合の引き紐サポータとして使用します。
  • かご形ビーム用足場金具 イワブチ

    かご形ビーム用足場金具

    イワブチ
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    かご形ビームの作業足場として使用します。L65×65×8、L75×75×9、L90×90×10のアングルに適用します。別売の斜材用アタッチメントATFC-BNWと組合わせることで斜材(18°)への取付ができます。
  • 鉄柱用足場金具 イワブチ

    鉄柱用足場金具

    イワブチ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    鉄柱用足場金具です。山形鋼の左右どちらの方向にも取り付け可能です。山形鋼のサイズ(L90、L75、L60)に応じ、ボルトセットをご使用願います。
  • セルパック 直線接続タイプM 古河電工パワーシステムズ

    セルパック 直線接続タイプM

    古河電工パワーシステムズ
    7,898税込8,688
    1組
    4日以内出荷
    接続作業が簡単で短時間にできます。 レジンは2液の所定量が一つの袋に収納されており、ゴム紐とプラスチック棒ではさんで仕切ってあるので、使用時にはゴム紐とプラスチック棒を外すことにより袋が破れることもなく容易に混合できます。硬化温度が低く、かつ収縮性の少ないレジンを使用しています。 流動性の良いレジンなので注入用の特殊工具は不要です。高い防水性能があります。JIS C 0920 IPX8相当(自社規格)。 ケースは耐候性に優れ、かつ透明で強靱なポリカーボネート樹脂、レジンは硬化後もゴム弾性を持つポリウレタン樹脂を使用しているので、接続部は外部衝撃に対しても破損することなく、高い機械的強度を保持します。 ハロゲンなどの有害物質を一切含まないことからエコケーブルへの適用が可能です。レジン注入直後に通電可能です
装柱器材 架線・支持パーツ