絞り込み
芯数(C)
  • 2(5)
導体外径(Φmm)
  • 0.8
  • 0.38(1)
  • 0.4(5)
  • 0.5(5)
  • 0.54(2)
  • 0.65(12)
  • 0.7(4)
  • 0.9(7)
  • 0.95(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(5)
  • 1.35(1)
  • 1.8(1)
  • 4.5(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 200(3)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色灰(5)
ブランド
  • KHD(2)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
  • 関西通信電線(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
2(5)
  • 通信線(TIVーFコード) 正和電工

    通信線(TIVーFコード)

    正和電工(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
    用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。色灰種類通信ケーブル定格100V未満の弱電流通信用芯数(C)2外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)0.8導体単線
  • 通信電線 オーム電機

    通信電線

    オーム電機
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類通信ケーブル
  • 屋内通信用ビニル平形電線 ( TIVF ) 関西通信電線

    屋内通信用ビニル平形電線 ( TIVF )

    関西通信電線
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    ビニル(PVC)絶縁、被覆の平型ケーブルです。
    用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。2芯並列は、保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)600
  • PVC屋内線 TIV-F 関西通信電線

    PVC屋内線 TIV-F

    関西通信電線
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
    用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。 保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.0以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.8標準質量(kg/km)17仕上外径(Φmm)2.0×4.5耐電圧(V/min)AC600
  • 鋼心入屋外線 KHD

    鋼心入屋外線

    KHD
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    有線放送、構内放送等の架空用に使用されています。鋼心の支持線があるため機械的強度が強い構造になっています
    仕様支持線:亜鉛メッキ鋼線色灰長さ(m)200規格メーカー規格芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60(機器内配線に限り105)導体外径(Φmm)0.8導体(外部導体)裸軟銅線
  • 屋内用平形通信電線 KHD

    屋内用平形通信電線

    KHD
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています。導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
    色灰サイズ0.8×2C長さ(m)200規格JCS9074規格(参考)芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60導体外径(Φmm)0.8導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)1.9×3.8

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信用構内ケーブル