絞り込み
先端形状

ヤジリ型(1)

先丸(3)

先曲(6)

先細(6)

平(2)

直(5)
材質
- ステンレス(11)
- チタン(1)
- 樹脂(3)
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(14)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(1)
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(9)
- エスコ(400)
- Ideal-Tek(245)
- RS PRO(185)
- Rubis(94)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(78)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- ANEX(56)
- TRUSCO(53)
- MKS(明工舎)(51)
- アズワン(49)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- BERGEON(42)
- ケニス(42)
- SEIKO治工具(36)
- SK11(30)
- ミネシマ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価

ESDピンセット
ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(2個)ほか当日出荷静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取扱いに最適。弾力性磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。耐熱温度(℃)270(ASTM D648試験)表面抵抗値(Ω)1×105~107RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット
ENGINEER(エンジニア)(21件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製です。用途小物などのつまみ作業。材質ステンレス 13クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ESDピンセット(極細タイプ)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-8442材質非磁性ステンレス幅(mm)10全長(mm)113質量(g)13タイプ極細先端0.3(GGタイプ)抵抗値(Ω)1×105~108
ESDピンセット(先曲タイプJ型)
ENGINEER(エンジニア)¥999税込¥1,0991本当日出荷静電気の帯電にデリケートな電子部品の扱いに適した静電気対策ピンセット。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレス。グリップ部はすべりにくい梨地加工。用途静電気障害にデリケートな電子部品の取り扱いに。材質ステンレス幅(mm)10全長(mm)122質量(g)14先端曲りタイプ抵抗値(Ω)1×105~108
ESDピンセット(標準タイプ)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-8441材質非磁性ステンレス幅(mm)11全長(mm)125質量(g)17タイプ標準先端0.2(先細型)抵抗値(Ω)1×105~108
セラミックピンセット(標準先細タイプ)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷耐薬品性、絶縁性、耐摩耗性に優れたはんだ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップです。用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業などに。トラスコ品番351-6873幅(mm)10全長(mm)130材質(本体)非磁性ステンレス質量(g)20先端寸法(mm)0.5耐熱温度(℃)1000材質(チップ)ジルコニアセラミックつまみ荷重(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応
PTZ-41~46用交換チップ
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥399税込¥4391組当日出荷PTZ-41~46用の交換チップです。材質PPS耐熱温度(℃)270抵抗値(Ω)1×10^5~10^7
ESDピンセット(丸タイプ)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-6971材質非磁性ステンレス幅(mm)10全長(mm)120質量(g)17タイプ丸先端R0.9(先丸型)抵抗値(Ω)1×105~108
鉄腕ピンセット(極細タイプ)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。用途狭所作業に最適。先端極細タイプで狭い所の作業に最適です。トラスコ品番355-8533幅(mm)10全長(mm)125質量(g)22先端0.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
精密ピンセット
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷つまみ荷重65gで非常に軽く指が疲れません。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。先端ラウンド仕上げで大切な部品や基板を傷付けません。用途先端が極薄で狭隣接部品や極小チップの取り扱いに最適。トラスコ品番326-7890材質SUS304幅(mm)9全長(mm)120質量(g)15先端0.5mm(丸型)アズワン品番1-6948-01RoHS指令(10物質対応)対応
PTZ-51用交換チップ(標準先細)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(1個)当日出荷PTZ-51用交換チップ(2ヶ1組ネジ付)です。適合PTZ-51トラスコ品番823-0733セット内容ネジ付材質ジルコニアセラミック耐熱温度(℃)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ESDピンセット PTZシリーズ
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いに。 弾力性、耐摩耗性に優れ、対象物を傷つけにくいPPSチップ。材質本体/ステンレス、チップ/PPS質量(g)16耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)【チップ】1×10^5~10^7
専用ピンセットケース
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ケース内側が二重構造になっており、ピンセットの先端を保護します。ケース後部にクリップが付いており、携帯に便利です。全長125mmまでのピンセットに使用可能です。用途ピンセットなどの携帯、先端保護に。トラスコ品番368-8313幅(mm)27全長(mm)135質量(g)10
卓上導電マット 230×330×2mm
ENGINEER(エンジニア)¥1,698税込¥1,8681枚8日以内出荷時計修理作業用の幅広マットです。A4サイズに近いサイズです。用途サイズ:230x330x2mm質量(g)199サイズ(mm)230×330×2
プラスドライバー6本セット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)8日以内出荷ポケットサイズの精密ドライバーセット。精密プラスドライバーの6本セット。ローレット加工、回転キャップ付きで操作性が向上。時計、カメラ、メガネ等に使用される精密小ネジ用。CASIOタイプの裏蓋ネジ(プラス)の取付・取り外しにご利用出来ます。用途先端サイズ:+No.0000、+No.000、+No.00、+No.0、+No.1、+No.1。全長:76、84、90、102、110、118mm。重量:123g




































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)