絞り込み
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
ブランド
  • サンニシムラ
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(401)
  • Ideal-Tek(246)
  • RS PRO(185)
  • Rubis(94)
  • ホーザン(85)
  • DUMONT(デュモン)(79)
  • 三商(78)
  • KNIPEX(クニペックス)(70)
  • コクゴ(58)
  • ANEX(56)
  • TRUSCO(53)
  • MKS(明工舎)(51)
  • アズワン(49)
  • TGK(東京硝子器械)(48)
  • BERGEON(42)
  • ケニス(42)
  • SEIKO治工具(36)
  • SK11(30)
  • ミネシマ(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールゴムコーティング サンニシムラ

    ツールゴムコーティング

    サンニシムラ
    2,798税込3,078
    1缶
    8日以内出荷
    コーティング向けのゴム塗料。乾くと柔軟性のあるゴム被膜になります。 液体なので形状に左右されず、様々なヤットコに対応します。 用途や見やすさに合わせて、カラーを選べます。 被膜が薄い場合や、より厚くコーティングしたい場合は、二度漬けして下さい。
    用途滑り止め・傷防止・工具の色分けに。グリップ力向上など用途は様々。内容量:200ml
  • 累進マークチェックライト サンニシムラ

    累進マークチェックライト

    サンニシムラ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    累進レンズの隠しマークを鮮明に映し出す、手持ち投影ライト。見えにくい隠しマークが浮かび上がる、特殊なフラッシュライト。レンズの特定・加入度数の確認や、検品作業の効率が上がります。
    用途【付属品】専用充電池1本・専用USB充電器・USBケーブル。*ACアダプターは付属しません。。【サイズ】150×22Φmm。【電池】3.7V,2600mA。【重量(電池含む)】約120g
  • セーム革 鹿革眼鏡拭き サンニシムラ

    セーム革 鹿革眼鏡拭き

    サンニシムラ(1件のレビュー)
    899税込989
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    鹿革を使用した、拭き心地にこだわる人の為の眼鏡拭き。キョンを使った純鹿革で製造。柔らかくしなやかな拭き心地。中性洗剤を使って手洗いすることで。繰り返し使用できます。レンズに対しても使える優しい質感。裏表両面使用可能です。
    用途極細の繊維で皮脂汚れをしっかり絡めとって拭き取ります。吸水性が高い為、洗浄後の眼鏡を拭くのにも最適です。
  • ガチドラ サンニシムラ

    ガチドラ

    サンニシムラ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    眼鏡用ネジに合わせた先端の精密設計プラスドライバー。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。?ドライバー先端がネジにフィットします。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくくなります
    用途30種類以上のネジで検証し、最適な角度で作られた先端。軸径1.8mm、全長115mm。【内容】ドライバー本体1本。【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
  • ガチドラ ZARA サンニシムラ

    ガチドラ ZARA

    サンニシムラ
    1,798税込1,978
    1本
    8日以内出荷
    マイナスネジ専用の精密設計ドライバー。?ドライバー先端のざらつきが、滑りを防止します。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくい。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。
    用途刃先の両端は丸みがある為、安全に使えます。軸径1.8mm、全長115mm。ビット全体にダイヤモンド粒子をコーティング。ざらつきが滑りを防止します。眼鏡ではパッド・丁番・リムなどあらゆる箇所に使えます。【内容】ドライバー本体1本。【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
  • ワンショットポリッシャー(プロ) サンニシムラ

    ワンショットポリッシャー(プロ)

    サンニシムラ
    2,998税込3,298
    1本
    8日以内出荷
    研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。ノーマルタイプの研磨剤を増粘・増量した高品質なコンパウンド。増粘により、研磨剤の飛散を防ぎ、効率よく研磨が出来ます。
    用途小キズがあり、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★★。キズ消し:★★★☆☆。※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください。※下地処理する場合は『#2500以上』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
  • 銀ねりロウ サンニシムラ

    銀ねりロウ

    サンニシムラ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    眼鏡ロウ付け作業用のオプション品です。
    用途内容量:13g
  • プロテクトフィルムテープ サンニシムラ

    プロテクトフィルムテープ

    サンニシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    プライヤー・ヤットコ等の工具先端に適量巻き付けてご使用頂いたり、その他保護材としてご利用下さい。
    用途弱粘着の為、交換し易く糊残りが少ないです。伸びがあり、しわになりにくく巻き易いです。巻く量により、被膜調整が可能です。ご使用になる場所により厚みが変えられます。カラーテープにする事により、ご使用によるテープの破損状態が解り交換時期の目安となります。弱粘着の為、コーティングのダメージを軽減します。サイズ幅38mm×100m厚さ(μm)70
  • ハンディグラスケアセット サンニシムラ

    ハンディグラスケアセット

    サンニシムラ
    6,998税込7,698
    1セット
    8日以内出荷
    ハンディグラスケアの基本セット。一式揃っているので、お得に手磨きを始められます。プラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤セットです。
    用途セット内容:。11037-A:フレキシブルサンドペーパーアソートセット/。21037-B:フレキシブルサンドペーパーパッド/。31037-N:ワンショットポリッシャー(ノーマル)/。41037-S:ハンディバフ
  • フレキシブルサンドペーパー アソートセット サンニシムラ

    フレキシブルサンドペーパー アソートセット

    サンニシムラ
    1,398税込1,538
    1セット
    8日以内出荷
    柔らかい特殊研磨フィルムで、湾曲面も非常に均一な研磨目に仕上がります。水を使用しなくても、高い研磨力を発揮し耐久性も優れます。耐水性もある為、水研ぎも可能。
    用途セット内容:#360/#500/#600/#800/#1000/#1200。 /#1500/#2000/#2500/#3000。(各1枚×10種入)。サイズ:W85xH130mm
  • ワンショットポリッシャー(ハード) サンニシムラ

    ワンショットポリッシャー(ハード)

    サンニシムラ
    2,998税込3,298
    1本
    8日以内出荷
    研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。粒子の粗い研磨剤を配合したコンパウンド。小キズを消しつつ、艶出しまでが可能な万能タイプです。
    用途小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★☆。キズ消し:★★★★☆。※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください。※下地処理する場合は『#1500以上』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
  • 眼鏡サシ サンニシムラ

    眼鏡サシ

    サンニシムラ
    619税込681
    1本
    8日以内出荷
    サシが湾曲する為、レンズ面の線引きに最適。ソフトタイプ。透明色。
    用途【使用方法】。Aの突起部をフレームの溝部に当て、サイズ及びフレームPDを測定。C部分の中心線を、鼻の中央に当てR・L別々に仮瞳孔距離を測定。D部分の穴は、累進多焦点レンズのマーキング再生用に使用。E、Fはアイポイント測定に使用。G部分は、Bのラインをテンプルに重ね、Gの線でフレームの傾斜角を測定。
  • 多機能電池チェッカー サンニシムラ

    多機能電池チェッカー

    サンニシムラ
    3,998税込4,398
    1台
    8日以内出荷
    分かり易い3段階表示:「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に文字が。光って表示します。単1~単5形、9V形の乾電池・コイン形リチウム乾電池・アルカリボタン乾電池・ボタン形酸化銀電池・カメラ用リチウムイオン電池。*一部計測出来ない電池もあります。
    用途サイズ:W88xD121xH24mm。重量:約110g(電池含む)質量(g)110(電池含む)サイズ(mm)W88xD121xH24
  • 超音波洗浄器(1槽式) サンニシムラ

    超音波洗浄器(1槽式)

    サンニシムラ
    88,980税込97,878
    1台
    8日以内出荷
    細かなタイマー設定ができる洗浄器。 1 分単位で細かな調整ができるタイマー。デジタル表示機能で。 タイマーの残り時間(分)を確認可能。ゆったりした幅が広い洗浄槽。 液温が70℃を超えると一時停止する。 安全機能付き
    用途定格出力:80W。周波数:41kHz ±3kHz。電源:AC100V。電源コード:インレット式(着脱可能)。洗浄槽寸法:185(W)×105(D)×75(深さ)mm。外形寸法:201(W)×121(D)×200(H)mm。重量:約2kg。タイマー設定:1分~99分(1分単位)。セット内容:本体・メガネ用架台・電源コード2m
  • 超音波洗浄器(1槽式) サンニシムラ

    超音波洗浄器(1槽式)

    サンニシムラ
    77,980税込85,778
    1台
    8日以内出荷
    小型で省スペースの洗浄器。水替えが楽になる、ステンレスタンクに対応。 限られた空間にも置きやすい。 小サイズの洗浄機。 箱型形状でスペースを無駄なく使えます。タイマーは背面のダイヤルで設定可能
    用途定格出力:70W。周波数:40kHz。電源:AC100V、50/60Hz、1.2A。電源コード:インレット式(着脱可能)。洗浄槽寸法:158(W)×108(D)×79(深さ)mm。外形寸法:160(W)×110(D)×195(H)mm。洗浄タイマー:30秒~30分 ±20%(可変)。重量:約1.7kg。タイマー:30秒~30分。セット内容:本体・メガネ架台・電源コード2m
  • ミクロトーチ用ボンベ サンニシムラ

    ミクロトーチ用ボンベ

    サンニシムラ
    789税込868
    1本ほか
    8日以内出荷
    No.203ミクロトーチ用のガスボンベです。
  • クリーンボックス(紫外線保管庫) サンニシムラ

    クリーンボックス(紫外線保管庫)

    サンニシムラ
    65,980税込72,578
    1台
    8日以内出荷
    太陽光線の64 倍の殺菌力。紫外線の力で仮枠を清潔に保管します。省スペースタイプ:仮枠保管に適正サイズ。測定スペースを必要以上に圧迫しません。オートオフ機能付:除菌に効果的な5分で自動的に切れます。安心の収納数:合計約10本の試験枠を収納可能。棚の取り外しもできます。アルミ反射板:エンボスアルミ(表面が凹凸)に電解研磨加工を施し、乱反射により、まんべんなく殺菌します。電球交換可能:別オプションになります。専用電球は特別な工具なしで交換可能。より長くお使いいただけます。太陽光の中の殺菌効果の著しい波長、紫外線(殺菌線)を人工的に作り出しました。大腸菌を99.99%殺菌するためには盛夏の直射太陽光線では約64分かかりますが、。15Wの殺菌灯を 50cmの距離に置いた場合、約1分で死滅させることが出来ます。
    用途外寸法:270(W)×300(H)×220(D)mm。内寸法:230(W)×190(H ランプまで)×200(D)mm。本体重量:4.2kg
  • フレキシブルサンドペーパー用パッド サンニシムラ

    フレキシブルサンドペーパー用パッド

    サンニシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    マジックテープ式で簡単に貼り付け可能。 貼りなおして何回も使用できます。 貼り付けること持ちやすくなり、研磨の作業性が向上します。使いたい箇所に応じてカットすると、より使いやすくなります。
    用途内容量:1枚入。サイズ:85(w)×130(D)×7(H)mm
  • ハンディバフ サンニシムラ

    ハンディバフ

    サンニシムラ
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    ワンショットポリッシャー専用バフ。 研磨剤が適度に染み込み、少量でより長く磨くことができます。
    用途カッターなどで使いやすいサイズにカットしてご使用ください。内容量:1個入り。サイズ:85(W)×58(D)×33(H)mm
  • ワンショットポリッシャー(ノーマル) サンニシムラ

    ワンショットポリッシャー(ノーマル)

    サンニシムラ
    2,498税込2,748
    1本
    8日以内出荷
    研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。数種類の大きさ、硬さの異なる粒子を配合したコンパウンド。粒子が細かく、きれいな光沢を取り戻します。
    用途小キズが少なく、艶がなくなったフレーム等におすすめ。小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★★。キズ消し:★★☆☆☆。※下地処理する場合は『#3000まで』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
  • 眼鏡ハンドロウ付け器セット サンニシムラ

    眼鏡ハンドロウ付け器セット

    サンニシムラ
    29,980税込32,978
    1セット
    8日以内出荷
    ロウ付けに必要な道具を一通り揃えたセット。作業を行う上で便利に使えるツールも入っております。作業は簡単で、パッド足、ブリッジ、丁番、テンプル丁番、レンズ止めの。ロウ付けが可能です。
    用途セット内容:酸化防止液/ヤスリ/ゴム砥石/台/ヤットコ/ミクロトーチ/銀ねりロウ/ピンバイス/クリップ×2/逆ピンセット/銀ロウ溶解液
  • ミクロトーチ サンニシムラ

    ミクロトーチ

    サンニシムラ
    7,998税込8,798
    1台
    8日以内出荷
    ワンタッチ押込み式の電子着火。ロック機能付き。ホールドせずに使用可能。ガスタンク容量10gで35 分放炎。 持ちやすいグリップ形状。自立できます。
    用途ガス量:10g。火炎温度:1300℃。本体寸法:75(W)×63(D)×155(H)mm。重量:160g
  • ノンスリップクロスL(大判) サンニシムラ

    ノンスリップクロスL(大判)

    サンニシムラ
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    8日以内出荷
    マイクロ繊維にシリコンの突起加工をしていますので。指が滑らず拭きやすい。※突起加工の反対側でお拭き下さい。
    用途用途:眼鏡レンズ・時計ガラス等。サイズ:30x30cm寸法(cm)30×30
  • フレキシブルサンドペーパーアソート&パッドセット サンニシムラ

    フレキシブルサンドペーパーアソート&パッドセット

    サンニシムラ
    3,500税込3,850
    1セット
    8日以内出荷
    11037-A:フレキシブルサンドペーパーアソートセット/21037-B:フレキシブルサンドペーパーパッドのセット商品です。
  • ピンセット サンニシムラ

    ピンセット

    サンニシムラ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ネジつかみ用のピンセット(ネジ溝付)です。
    長さ(mm)140
その他作業工具