絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- MIWA(519)
- TOSTEM(LIXIL)(420)
- 美和ロック(180)
- 新日軽(LIXIL)(141)
- GOAL(ゴール)(135)
- BEST(ベスト)[金物](117)
- GIKEN(川口技研)(87)
- ハイロジック(71)
- WAKI(和気産業)(60)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- エスコ(41)
- 長沢製作所(36)
- TOEX(LIXIL)(31)
- アトムリビンテック(26)
- ミネベアショウワ(26)
- アルファ(22)
- SYS(シブタニ)(17)
- ACE(エース)(16)
- UNION(ユニオン)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

DNシリンダーC.C.23.5(S型ハンドルエントリー用)
TOSTEM(LIXIL)¥14,980税込¥16,4781セット9日以内出荷セット内容S型ハンドル用DNシリンダーC.C.23.5(上):QDP335*1個、S型ハンドル用DNシリンダーC.C.23.5(下):QDP336*1個色シルバー適合シリーズFG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、グランデル2、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、リシェント3(アルミ)、リシェント3(高断熱)、リシェント3(断熱)、リシェントⅡ(高断熱)、リシェントⅡ(断熱)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸リシェントⅡ
アウトセット引戸錠 部品セット
TOSTEM(LIXIL)¥4,598税込¥5,0581個9日以内出荷セット内容取付ねじ付(皿小ねじM4x10:2本、トラスタッピンねじΦ4x40:2本)色ホワイト系適合シリーズ12WL、Latteo、VINTIA
DNシリンダーC.C.23.5(高防犯仕様)
TOSTEM(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781セット9日以内出荷適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、リシェント3(アルミ)、リシェント3(高断熱)、リシェント3(断熱)
DNシリンダーセット(高防犯仕様)
TOSTEM(LIXIL)¥48,980税込¥53,8781セット9日以内出荷セット内容DT33用。シリンダー上下各1個、オーナーキー1本、子鍵4本、コンスキー3本適合シリーズプレナスX
DNシリンダーC.C.23.5(キー付きリモコンキー用)
TOSTEM(LIXIL)¥14,980税込¥16,4781セット9日以内出荷適合シリーズグランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、リシェント3(アルミ)、リシェント3(高断熱)、リシェント3(断熱)
DNシリンダーC.C.23.5(S型ハンドル手動用)
TOSTEM(LIXIL)¥14,980税込¥16,4781セット9日以内出荷セット内容S型ハンドル手動用DNシリンダーC.C.23.5(上):QDP584*1個、S型ハンドル手動用DNシリンダーC.C.23.5(下):QDP585:1個色シルバー適合シリーズFG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、グランデル2、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、リシェント3(アルミ)、リシェント3(高断熱)、リシェント3(断熱)、リシェントⅡ(高断熱)、リシェントⅡ(断熱)、防火戸リシェントⅡ
WXシリンダーセットC.C.23.5
TOSTEM(LIXIL)¥10,980税込¥12,0781セット9日以内出荷適合シリーズグランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、リシェント3(アルミ)、リシェント3(高断熱)、リシェント3(断熱)
DNシリンダー(S型ハンドルエントリー用)
TOSTEM(LIXIL)¥14,980税込¥16,4781セット9日以内出荷セット内容S型ハンドル用DNシリンダーC.C.23.5(上):QDQ243*1個、S型ハンドル用DNシリンダーC.C.23.5(下):QDP336*1個色シルバー適合シリーズFG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、リシェント3(アルミ)、リシェント3(高断熱)、リシェント3(断熱)、リシェントⅡ(高断熱)、リシェントⅡ(断熱)、防火戸リシェントⅡ
インテグラルロック取替用握玉
AGENT¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷美和ロック用取替玉座です。仕様(付属キー本数)3色シルバーキー数3適合扉厚(mm)25~42丸座径(Φmm)65(77)取付ビスピッチ(mm)44
内締りラッチ
アイワ金属¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷引戸に使用する鎌錠 面付タイプですので取付かんたん 表示プレートがない内締りタイプ用途引戸材質本体:ステンレス、ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト色ステン種類鎌錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)25
ハイレバーNo.65 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥7,898税込¥8,6881セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ樹脂製カバー横長角座+角サムターン座(セパレート)仕上クローム適合扉厚(mm)33~40表面仕上げメッキバックセット(mm)51
スライド錠 ディンプルシリンダー 30-40mm/51mm
エスコ¥6,620税込¥7,2821個翌日出荷鍵違い90通り(防犯機能はございません)付属品皿タッピンねじ(3.5×20)材質アルミ・亜鉛ダイカスト(シルバー仕上げ)寸法(mm)本体/67.5×18、受座/25.5×18機能非常解錠:ありドア厚(mm)30~40バックセット(mm)51
調整ストライク 丸型 111×22.5mm
エスコ¥4,050税込¥4,4551個翌日出荷アウトセット仕様の引戸を設置した際に使用する、アウトセット専用のストライクです。付属品皿小ネジ 4×16(2本) トラスタッピンネジ 4×50(3本)材質ステンレス(SUS430)、樹脂形状丸型幅(mm)22.5全長(mm)111色ホワイトねじピッチ(mm)84取付穴径(Φmm)6
調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズ
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷上下前後の2方向に調整可能。錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。仕様2方向調整材質ステンレス(SUS430)、鋼板寸法(mm)24×14×120(H)ねじピッチ(mm)107取付穴径(Φmm)5.5
シャーロックIIマスター本体
スターツファシリティ―サービス¥49,980税込¥54,9781セット20日以内出荷サブカード交換機能:1対のカードキーの組み合わせによって認証する仕組み。鍵交換の際もカードの設定を変更するだけ。錠前本体の交換は不要。 マスターキー機能:ディンプルキーの機構。カードキーは賃借権、ディンプルキーは所有権と物理的に権利を分ける事が可能。 アナログ錠:磁気電気を使用しないアナログ錠。雨風に耐える機構。メインカードの挿し込みは30万回抜き差し自社試験合格。 開閉ダイヤル:強引に開け閉めしようとすると空回りする機能(クラッチ機能)。空回りさせることで故障を起こしにくくするように設計。 無加工取付:プラスドライバー1本で錠前の交換ができる。また無加工なので扉に穴あけ不要。※一部、加工必要用途玄関扉用(専有部)色パールシルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×73×47仕上[本体]塗装仕上[ダイヤル]サチライトソフトニッケル仕上素材[本体]亜鉛ダイキャスト[ダイヤル]亜鉛ダイキャスト/クリアコート/ゴムグリップ[カード]ポリプロピレン[合皮ケース]PVC/ポリ塩化ビニル
古代取替錠 サムラッチ空錠取替錠
長沢製作所¥21,980税込¥24,1781組16日以内出荷から23日以内出荷切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。仕様チューブラ錠(T-60空錠)材質亜鉛合金ドア厚(mm)27~37(標準)バックセット(mm)60
古代取替錠 本締取替錠
長沢製作所¥24,980税込¥27,4781組4日以内出荷切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。仕様チューブラ錠(T-60本締錠)種別チューブラー錠材質亜鉛合金シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60
古代取替錠 セパレート取替錠
長沢製作所¥49,980税込¥54,9781組4日以内出荷切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。仕様チューブラ錠(T-60空錠、T-60本締錠)種別チューブラー錠材質亜鉛合金シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60
古代取替錠 ツーロック取替錠
長沢製作所¥59,980税込¥65,9781組4日以内出荷切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。仕様チューブラ錠(TU-60錠、T-60本締錠)材質亜鉛合金シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60
古代取替錠 サムラッチツーロックケース取替錠
長沢製作所¥59,980税込¥65,9781組4日以内出荷切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。仕様ツーロック・ケースロック錠(CTS-60錠、T-60本締錠)材質亜鉛合金シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)ドア厚(mm)32~42(標準)バックセット(mm)60
ドアキャッチ 調整アダプター付 シングルドアキャッチ
ハーフェレ¥1,298税込¥1,4281個23日以内出荷プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。用途扉の取付け仕様ネジ止め材質プラスチック取付キャビネット天板または底板種類プッシュラッチ仕上グレー
ドアキャッチ
ハーフェレ¥1,098税込¥1,2081個23日以内出荷プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。用途扉の取付け仕様ポジションガイドなしセット内容ドアキャッチ 1 個側面カバー 2 個取付けネジ材質プラスチック取付キャビネット、天板または底板仕上グレー
表示器付ラッチ錠
LAMP(スガツネ工業)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷ストッパー操作のいたずらで、無人のトイレブースを施錠されることを簡易的に防止する75°のストッパー機能付きです。 扉と側板のすき間が広く、手挟み防止に効果があります スペーサーは別売品です。用途トイレ材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合パネル厚さ(mm)13・16
d line ラッチ錠 14-3476-P4-028
LAMP(スガツネ工業)¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)仕様表示器付材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング色ブラック質量(g)330
表示器付ラッチ錠
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。 引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。 75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。 アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です付属品六角棒スパナ(非常解錠用)仕様非常解錠部:六角穴材質ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上部品名称表示付ラッチ錠適合パネル厚さ(mm)13