絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- MIWA(519)
- TOSTEM(LIXIL)(420)
- 美和ロック(180)
- 新日軽(LIXIL)(141)
- GOAL(ゴール)(135)
- BEST(ベスト)[金物](117)
- GIKEN(川口技研)(87)
- ハイロジック(71)
- WAKI(和気産業)(60)
- LAMP(スガツネ工業)(42)
- エスコ(41)
- 長沢製作所(36)
- TOEX(LIXIL)(31)
- アトムリビンテック(26)
- ミネベアショウワ(26)
- アルファ(22)
- SYS(シブタニ)(17)
- ACE(エース)(16)
- UNION(ユニオン)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シリンダー硝子栓錠
LILIEL(リリエル)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷厚さ5~8mmの硝子引戸に取付け可能です。(前後ガラス隙間3.5mm以上必要)付属品キー2本、固定ねじ仕様開錠時のキー:抜ける材質亜鉛ダイカスト表面処理Ni回転角度(°)180
玄関取替錠
ハイロジック¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに L型フロント付属品鍵3本材質亜鉛ダイカスト色ステンレスタイプかぎつきタイプ規格ピンシリンダー、インテグラル錠、ラッチフロント:100×33.2mm、フロントビスピッチ:80mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット100mm、左右兼用主な用途勝手口、玄関アズワン品番64-7754-54
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠タイプ戸襖タイプ規格ラッチフロント:48×19mm、対応扉厚:22~35mm、バックセット65mm、角芯:5mm、左右兼用主な用途廊下、和室
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥3,598税込¥3,9581セット3日以内出荷片側はレバーハンドル、もう一方はつまみになっておりますので、和室の入り口ドアなどに最適 握り玉タイプ材質本体:ステンレス+亜鉛ダイカスト色握玉:木目タイプ戸襖タイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~35mm、バックセット65mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途廊下、和室アズワン品番64-7754-40
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥4,798税込¥5,2781セット3日以内出荷鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ付属品鍵3本種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色握玉:木目タイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途書斎、個室アズワン品番64-7754-39施錠方法シリンダー/サムターン
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥3,998税込¥4,3981セット3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色握玉:木目タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-38
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-24
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ種別チューブラー錠材質本体:ステンレス色ブロンズタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-22
室内用取替錠 円筒錠
ハイロジック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ付属品鍵3本材質ハンドル:ステンレスタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途勝手口、個室
室内用取替錠 円筒錠
ハイロジック¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 握り玉タイプ材質ハンドル:ステンレス色木目タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-14
取替レバーハンドル錠
ハイロジック¥5,298税込¥5,8281セット欠品中円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、寝室や個室などプライバシー空間に最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト色ブロンズタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途寝室、個室
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 細型ケース(30mm)タイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意 防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ付属品鍵4本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが2本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。付属品鍵4本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つ
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが1本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。付属品鍵4本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥6,498税込¥7,1481セット3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが2本のタイプ(1本タイプ:1型もあります) ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。 防犯性能に優れたディンプルシリンダータイプもご用意付属品鍵3本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:2つアズワン品番64-7754-35
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥6,898税込¥7,5881セット3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが1本のタイプ(2本タイプ:2型もあります) ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。付属品鍵3本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つアズワン品番64-7754-34
サッシ用 取替錠
ハイロジック¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷鉄扉・アルミサッシ用 ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意付属品鍵3本材質本体:ステンレススチール色シルバー規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用アズワン品番64-7754-33![1472 キャッチ錠 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154766-160829-02.jpg)
1472 キャッチ錠 古代ブロンズ
BEST(ベスト)[金物]¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷用途欄間窓材質黄銅色古代ブロンズ種類キャッチ錠取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm![1472 キャッチ錠 サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154748-160829-02.jpg)
1472 キャッチ錠 サテンクローム
BEST(ベスト)[金物]¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷用途欄間窓材質黄銅色サテンクローム種類キャッチ錠取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm
チューブラ鎌錠 表示錠
アトムリビンテック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 間仕切錠
アトムリビンテック¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷から5日以内出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質ケース:ステンレス鋼、鋼、ストライク:ステンレス鋼、鋼、エスカッション:アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 間仕切錠
アトムリビンテック¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー仕上シルバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 間仕切錠
アトムリビンテック¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷セット内容TKS51チューブラ鎌錠本体、TKS専用ストライク、エスカッション一式(操作部)、角芯、取り付けねじ一式材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~36
本締錠
アトムリビンテック¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷チューブラ機構の「施錠専用」補助錠です。 キーは抜差し方向のないリバーシブルタイプです。 キーの抜差し箇所は1箇所です。 マスター対応が可能です。鍵違いは30000通りです。用途一般住宅屋内用木製ドア(玄関・浴室には使用できません)付属品キー3本種別チューブラー錠仕上WB(ホワイトブロンズ色)機能本締錠(個室錠)適合扉厚(mm)30~40鍵違い数30000通り![ラバトリーストライク C型 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768735-160719-02.jpg)
ラバトリーストライク C型
BEST(ベスト)[金物]¥899税込¥9891個当日出荷スライドボルトのストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途スライドボルトのストライク材質ステンレス鋼SUS304備考※スクリーンの小口にアルミエッジ材を使用した場合に取付可能です。仕上ホーニング取付ねじなべタッピンネジ4×20mm![テラゾー用 ラバトリーストライク 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768726-160719-02.jpg)
テラゾー用 ラバトリーストライク 外開き用
BEST(ベスト)[金物]¥5,998税込¥6,5981個当日出荷大理石、テラゾースクリーンラバトリーブース外開き用のラバトリーストライク。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途大理石、テラゾースクリーン用ラバトリーブースの外開き付属品六角化粧ボルト(KB-12)材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉外開きパネル厚(mm)30~40![ラバトリーストライク BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768638-160719-02.jpg)
ラバトリーストライク
BEST(ベスト)[金物]¥3,398税込¥3,7381個当日出荷内開き・外開き兼用のラバトリーストライク。木口の切り欠き不要で取り付けが簡単です。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途ラバトリーブース材質本体・裏板:ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ本体:なべ小ネジM5×25mm 、内開き用専用金具:皿タッピンネジ4×20mm材質(ゴム)クッションゴム:クロロプレンゴムパネル厚(mm)30~40![内開き用 スライドボルト 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768218-160719-02.jpg)
内開き用 スライドボルト 古代ブロンズ
BEST(ベスト)[金物]¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷ラバトリーブース内開き用のスライドボルトです。戸当り兼用タイプです。用途ラバトリーブース内開き付属品ストライク、六角レンチ材質本体・ベース:黄銅ストローク(mm)30種類スライドボルト仕上古代ブロンズ取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm適合扉厚(mm)30以上適合扉内開き材質(ストライク)黄銅![内開き用 スライドボルト 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768193-160719-02.jpg)
内開き用 スライドボルト 黄銅磨き
BEST(ベスト)[金物]¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷ラバトリーブース内開き用のスライドボルトです。戸当り兼用タイプです。用途ラバトリーブース内開き付属品ストライク、六角レンチ材質本体・ベース:黄銅ストローク(mm)30種類スライドボルト仕上黄銅磨き取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm適合扉厚(mm)30以上適合扉内開き材質(ストライク)黄銅![内開き用 表示付ボルト 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768096-160719-02.jpg)
内開き用 表示付ボルト 古代ブロンズ
BEST(ベスト)[金物]¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷ラバトリーブース内開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。非常解キーが付属しています。対応ストライクは画像をご覧になり、適合するものをお選びください。用途ラバトリーブース内開き付属品非常解錠キー、六角レンチ材質本体・ベース:黄銅、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430ストローク(mm)30仕上古代ブロンズ取付ねじ丸皿小ネジM4×30mm材質(ベース)ビニール適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き
2Way耐震ラッチ 撮 黒
スリーナイン島野¥399税込¥4391個6日以内出荷ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。 閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。 防虫ゴムが張ってある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。 ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。材質ABS樹脂色黒種類撮用適合扉厚(mm)15~30適合扉インセット、カブセ扉推奨扉サイズ幅600mm以下、高さ1000mm以下






















![1472 キャッチ錠 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154766-160829-02.jpg)
![1472 キャッチ錠 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154757-160829-02.jpg)
![1472 キャッチ錠 サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154748-160829-02.jpg)
![483 押倒金物 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154696-160829-02.jpg)
![480 ギア回転 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154678-160829-02.jpg)
![1479 面付回転 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154635-160829-02.jpg)









![ラバトリーストライク C型 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768735-160719-02.jpg)
![テラゾー用 ラバトリーストライク 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768726-160719-02.jpg)
![ラバトリーストライク BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768638-160719-02.jpg)
![内開き用 スライドボルト 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768218-160719-02.jpg)
![内開き用 スライドボルト 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768193-160719-02.jpg)
![内開き用 表示付ボルト 古代ブロンズ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768096-160719-02.jpg)
![内開き用 表示付ボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768078-160719-02.jpg)