絞り込み
ブランド
- 三彩化工
- モノタロウ(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(23)
- 呉工業(クレ)(10)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(9)
- BAN-ZI(9)
- AZ(エーゼット)(8)
- ケミカル山本(6)
- 友和(6)
- 日新インダストリー(6)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- 鈴木油脂工業(SYK)(5)
- スリーボンド(5)
- ファインケミカルジャパン(5)
- エアウォーターゾル(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4)
- 高森コーキ(4)
- 日本メカケミカル(4)
- ダイゾーニチモリ(4)
- 旭エンジニアリング(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

マイクリーンヤニトル2
三彩化工¥44,980税込¥49,4781缶(16kg)11日以内出荷アルカリ性の金属表面の変質油性汚れ除去剤です。 カチオン電着ライン等の乾燥炉内部(壁面)に発生するヤニ除去剤として開発され, 主に手作業にて洗浄いたします。自動車メーカーに於いて使用実績があります。使用方法(1)原液を噴霧器に入れ、洗浄箇所に噴霧します。(2)ヤニの状態により放置時間は、適時判断してください。(3)放置後、ヤニをワイパー(ウエス材質)等により手拭き作業してください。(4)洗浄箇所の清掃作業として、3回程水拭き作業をしてください。pH11.0(1%水溶液)比重1.0(20℃)臭気芳香臭外観無色~微黄色液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
マイクリーン Eco脱脂 AWA-85
三彩化工¥27,980税込¥30,7781缶(16L)21日以内出荷化粧品に利用されている有機アミン配合の為、人体に悪影響を及ぼしません。 消防法上非危険物で取扱いが簡単です。 臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。 20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、スチーム洗浄にて乾燥させます。【エアレス洗浄】20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、エアーブロー乾燥させます。【発泡洗浄】20倍希釈調整液を発泡装置にて、被洗浄物に噴霧し5分~10分放置、再噴霧し5分~10分放置後、エアーブロー乾燥させます。pH9.8(5%水溶性)(20℃)比重1.0(20℃)臭気ほとんど無臭外観淡黄色透明液体危険物の類別非危険物
マイクリーン Eco脱脂 R-41(リンス剤)
三彩化工¥19,980税込¥21,9781缶(18L)11日以内出荷食品添加物に利用されているアルカリ配合の為、環境に悪影響を及ぼしません。 消防法上非危険物で取扱いが簡単です。 マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)使用時のリンス処理。 臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。 20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、マイクリーンEco 脱脂R-41 の20倍希釈調整液でスチーム洗浄またはエアーブロー乾燥させます。【エアレス洗浄】マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、マイクリーンEco 脱脂R-41 の20倍希釈調整液でスチーム洗浄またはエアーブロー乾燥させます。pH9.2(5%水溶性)(20℃)比重1.0(20℃)臭気ほとんど無臭外観無色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マイクリーン Eco脱脂 C-48
三彩化工¥19,980税込¥21,9781缶(18L)6日以内出荷食品添加物に利用されている有機酸配合の為、環境に悪影響を及ぼしません。 消防法上非危険物で取扱いが簡単です。 酸性薬剤ですので、錆び取り効果及び鉄粉除去効果があります。 臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。 20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、スーム洗浄にて乾燥させます。【エアレス洗浄】20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、エアーブロー乾燥させます。pH2.5(5%水溶性)(20℃)比重1.0(20℃)臭気ほとんど無臭外観赤色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラストリバー
三彩化工¥4,298~税込¥4,728~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から8日以内出荷ラストリバーは鉄の表面の赤錆等の除去に抜群の効果があります。又、非鉄金属表面の酸化物の除去にも効果が期待できます。R-3は 強力・水洗い型、R-4は 一般型・拭取り型です。用途鉄さび除去・金属表面処理剤pH代表値 2以下(20℃ 1%水溶液)臭気芳香臭外観無色~微赤色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性なし