絞り込み
ブランド
  • 三彩化工
  • モノタロウ(62)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(327)
  • TRUSCO(213)
  • エスコ(182)
  • AZ(エーゼット)(115)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(108)
  • 信越化学工業(82)
  • NOKクリューバー(62)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(61)
  • マークテック(61)
  • フルプラ(57)
  • ヤマダコーポレーション(56)
  • BOLL(54)
  • 呉工業(クレ)(49)
  • オーデック(46)
  • ザーレン(40)
  • 協同油脂(39)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](37)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(36)
  • 旭エンジニアリング(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消泡剤 M-412A 三彩化工

    消泡剤 M-412A

    三彩化工
    25,980税込28,578
    1缶(16L)
    8日以内出荷
    容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • マイクリーンヤニトル2 三彩化工

    マイクリーンヤニトル2

    三彩化工
    44,980税込49,478
    1缶(16kg)
    8日以内出荷
    アルカリ性の金属表面の変質油性汚れ除去剤です。 カチオン電着ライン等の乾燥炉内部(壁面)に発生するヤニ除去剤として開発され, 主に手作業にて洗浄いたします。自動車メーカーに於いて使用実績があります。
    使用方法(1)原液を噴霧器に入れ、洗浄箇所に噴霧します。(2)ヤニの状態により放置時間は、適時判断してください。(3)放置後、ヤニをワイパー(ウエス材質)等により手拭き作業してください。(4)洗浄箇所の清掃作業として、3回程水拭き作業をしてください。pH11.0(1%水溶液)比重1.0(20℃)臭気芳香臭外観無色~微黄色液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • マイクリーン Eco脱脂 AWA-85 三彩化工

    マイクリーン Eco脱脂 AWA-85

    三彩化工
    27,980税込30,778
    1缶(16L)
    22日以内出荷
    化粧品に利用されている有機アミン配合の為、人体に悪影響を及ぼしません。 消防法上非危険物で取扱いが簡単です。 臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。 20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。
    使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、スチーム洗浄にて乾燥させます。【エアレス洗浄】20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、エアーブロー乾燥させます。【発泡洗浄】20倍希釈調整液を発泡装置にて、被洗浄物に噴霧し5分~10分放置、再噴霧し5分~10分放置後、エアーブロー乾燥させます。pH9.8(5%水溶性)(20℃)比重1.0(20℃)臭気ほとんど無臭外観淡黄色透明液体危険物の類別非危険物
  • マイクリーン Eco脱脂 R-41(リンス剤) 三彩化工

    マイクリーン Eco脱脂 R-41(リンス剤)

    三彩化工
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    22日以内出荷
    食品添加物に利用されているアルカリ配合の為、環境に悪影響を及ぼしません。 消防法上非危険物で取扱いが簡単です。 マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)使用時のリンス処理。 臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。 20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。
    使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、マイクリーンEco 脱脂R-41 の20倍希釈調整液でスチーム洗浄またはエアーブロー乾燥させます。【エアレス洗浄】マイクリーンEco 脱脂C-48(水性酸性剤)20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、マイクリーンEco 脱脂R-41 の20倍希釈調整液でスチーム洗浄またはエアーブロー乾燥させます。pH9.2(5%水溶性)(20℃)比重1.0(20℃)臭気ほとんど無臭外観無色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクリーン Eco脱脂 C-48 三彩化工

    マイクリーン Eco脱脂 C-48

    三彩化工
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    22日以内出荷
    食品添加物に利用されている有機酸配合の為、環境に悪影響を及ぼしません。 消防法上非危険物で取扱いが簡単です。 酸性薬剤ですので、錆び取り効果及び鉄粉除去効果があります。 臭気がほとんどないので作業環境の改善につながります。 20倍希釈液の使用によりコストダウンに貢献します。
    使用方法【手拭き洗浄】20倍希釈調整液をウエスに含ませ、対象物の油を手作業にて除去した後、乾いたウエスで仕上げ拭きをします。【浸漬洗浄】20倍希釈調整液を適当な槽に入れ被洗浄物を浸漬後、洗浄液をバブリングさせ5分~10分洗浄する。被洗浄物を引き上げ後、スーム洗浄にて乾燥させます。【エアレス洗浄】20倍希釈調整液を低圧エアレス装置にて、被洗浄物に均一に塗布し5分~10分放置後、エアーブロー乾燥させます。pH2.5(5%水溶性)(20℃)比重1.0(20℃)臭気ほとんど無臭外観赤色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクリーン Eco脱脂 L-71 三彩化工

    マイクリーン Eco脱脂 L-71

    三彩化工
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    22日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラストリバー 三彩化工

    ラストリバー

    三彩化工
    14,980税込16,478
    1缶(18kg)
    8日以内出荷
    ラストリバーは鉄の表面の赤錆等の除去に抜群の効果があります。又、非鉄金属表面の酸化物の除去にも効果が期待できます。R-3は 強力・水洗い型、R-4は 一般型・拭取り型です。
    用途鉄さび除去・金属表面処理剤pH代表値 2以下(20℃ 1%水溶液)臭気芳香臭外観無色~微赤色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性なし

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス