絞り込み
ブランド
  • タセト
  • モノタロウ(61)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(327)
  • TRUSCO(219)
  • エスコ(180)
  • AZ(エーゼット)(117)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107)
  • 信越化学工業(82)
  • NOKクリューバー(62)
  • マークテック(61)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(60)
  • フルプラ(57)
  • ヤマダコーポレーション(56)
  • BOLL(54)
  • 呉工業(クレ)(51)
  • オーデック(46)
  • ザーレン(40)
  • 協同油脂(39)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](38)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(36)
  • 旭エンジニアリング(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リークチェック タセト

    リークチェック

    タセト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。 水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
    用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番389-0121使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤正味質量(g)345検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等危険物の類別非危険物原液量(mL)192×20本
  • もらいサビ除去剤 ラスピカ タセト

    もらいサビ除去剤 ラスピカ

    タセト(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(500mL)
    当日出荷
    ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。 酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。 ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。 環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。
    用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去 ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去トラスコ品番389-0139使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。透明使用温度範囲(℃)10~40対応材質アルミ主成分水、有機酸アンモニウム塩主な用途サビ落とし正味質量(g)500危険物の類別非危険物使用可能材質
  • カラーチェック(洗浄液  遅乾タイプ) 450型 タセト

    カラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型

    タセト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
    用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷トラスコ品番389-0104種別洗浄液(遅乾性)透明タイプ遅乾性規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合主成分溶剤正味質量(g)271危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • モレミール W 450型 タセト

    モレミール W 450型

    タセト
    3,998税込4,398
    1本(420mL)
    当日出荷
    微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
    用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。トラスコ品番293-0641種別水漏れ発色検査剤主成分水指示粉末、溶剤正味質量(g)263危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • カラーチェック高温型 現像剤 タセト

    カラーチェック高温型 現像剤

    タセト
    3,598税込3,958
    1本(210mL)
    当日出荷
    浸透探傷剤 高温型 現像剤
    種別現像液充てんガスHFO-1234ze使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)210
  • カラーチェック/原子力 タセト

    カラーチェック/原子力

    タセト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(450mL)
    当日出荷
    表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
    用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類
  • モレミール OIL-Q 450型 タセト

    モレミール OIL-Q 450型

    タセト(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
    用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。トラスコ品番293-0650種別油漏れ発色検査剤タイプメタノール系(速乾タイプ)主成分油指示粉末、メタノール正味質量(g)396危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量177mL危険物の性状水溶性
  • カラーチェック/高温用 タセト

    カラーチェック/高温用

    タセト(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
    用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ高温型分類一般用対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ビストールE浸透・潤滑・防錆スプレー タセト

    ビストールE浸透・潤滑・防錆スプレー

    タセト
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた浸透性、潤滑性、強力な水置換性、防錆性を有した多目的に使用できる便利な防錆潤滑剤です。
    用途産業機械などの金属部の防錆潤滑用。(水置換型)トラスコ品番389-0091透明使用温度範囲(℃)10~40主成分溶剤、潤滑油、防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • 磁粉探傷剤ジキチェック タセト

    磁粉探傷剤ジキチェック

    タセト
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    磁気感度が高く、精密検査にも使用できます。 蛍光輝度が高く、ブラックライトの下で鮮明な欠陥指示模様が得られます。 磁粉液をエアゾール化したもので、直接スプレーするだけで良く、携帯性、作業性に優れています。 ハンドマグナなどで検査体を磁化しながら、直接スプレーしてください。
    用途磁粉探傷試験用。トラスコ品番293-0668種別蛍光磁粉濃緑色質量(g)407粒径(μm)平均5.0危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ケイコ-チェック浸透液 タセト

    ケイコ-チェック浸透液

    タセト
    15,980税込17,578
    1缶
    4日以内出荷
    水洗性タイプの蛍光浸透液です。金属や非金属の表面に開口している微細な欠陥や貫通傷を正確に検出します。感度レベル2です。
    トラスコ品番338-5318種別浸透液黄色透明容量(mL)4000種類液:浸透分類消防法:第4類 第三石油類(水溶性)危険等級3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
  • プラスチック用発泡漏れ検査剤 リークチェックP タセト

    プラスチック用発泡漏れ検査剤 リークチェックP

    タセト
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷
    プラスチック(ポリカーボネートやアクリル樹脂など)を使用したガスボンベのバルブやメーターのプラスチック部品などの応力が加わる部分に、発泡漏れ検査剤を適用しても、ケミカルクラックが発生しにくいように成分設計されております。
    用途医療用ボンベのバルブ部、溶接用ガス流量計、ガス切断機などの低圧配管まわりのプラスチック部品が使われているシール部の漏れの検査容量(mL)300適合材PC(ポリカーボネート)、PMMA(アクリル樹脂)危険物の類別非危険物
  • ビストールDX タセト

    ビストールDX

    タセト
    1,398税込1,538
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な水置換性で金属用面から水を除去し、薄い皮膜を形成して表面を保護します。水に濡れたり、湿って動かなくなった電気系統の機能回復にも役立ちます。優れた浸透性で硬着したネジ、ボルト等も簡単に取れます。高い防錆効果で、金属の錆を防止します。良好な潤滑性で、キシミ音等は直ちに解消します。エアゾール品はオールポジションタイプで、あらゆる角度の噴射が可能です。
    用途機器の保守・保全・摺動部きしみ止め、ネジ類の固着ゆるめ剤、各種金属の防錆。対象船舶・プラント・電気製品・精密部品・ドア・自動車・自転車等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ノズルタイプワンタッチノズルタイプ危険物の性状非水溶性
  • オイルクリーナーQ1 タセト

    オイルクリーナーQ1

    タセト
    25,980税込28,578
    1本(18L)
    5日以内出荷
    用途各種装置、機械部品、金型などのグリース、油汚れの洗浄除去対象金属・非金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • リークチェック/標準型 タセト

    リークチェック/標準型

    タセト
    8,798税込9,678
    1缶(4L)
    欠品中
    非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
    用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査危険物の類別非危険物
  • カラーチェック浸透液 FP-S タセト

    カラーチェック浸透液 FP-S

    タセト
    12,980税込14,278
    1缶
    欠品中
    検査体に塗布すると優れた浸透性で微細欠陥に浸透します。除去処理後、現像剤を塗布すると、白地に鮮明な欠陥指示模様を形成します。検出感度は高くJIS Z 2343の高感度に分類されます。
    トラスコ品番338-5321容量(mL)4000種類液:浸透危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • クリーナー W2水系洗浄スプレー タセト

    クリーナー W2水系洗浄スプレー

    タセト
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    優しい界面活性剤とアルカリ性を絶妙なバランスで配合した水系洗浄剤です。手垢、タバコのヤニ、油汚れに抜群の効果があります。
    用途機械部品、工場内の各種備品(床、棚、換気扇 他)の洗浄や油汚れに。トラスコ品番389-0155透明適合機器機械部品主成分水、グリコールエーテル、界面活性剤主な用途油汚れ危険物の類別非危険物
  • 発泡漏れ検査剤(濃縮液) リ-クチェックNX タセト

    発泡漏れ検査剤(濃縮液) リ-クチェックNX

    タセト
    32,980税込36,278
    1缶
    当日出荷
    空気、都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因になるハロゲン化物、硫化物は使用していません。本液は、濃縮型で10倍に水で希釈して使用します。
    トラスコ品番346-9319透明使用温度範囲(℃)5~50容量(g)4000危険物の類別非危険物
  • カラ-チェック現像剤 FD-NE5 タセト

    カラ-チェック現像剤 FD-NE5

    タセト
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    不燃性タイプの現像剤です。火災、爆発の危険性のある場所で使用します。溶剤として、不燃性溶剤を使用していますので換気には十分注意が必要です。
    トラスコ品番347-0805容量(mL)404種類液:現像分類消防法:非該当危険物の類別非危険物
  • カラ-チェック浸透液 P-C タセト

    カラ-チェック浸透液 P-C

    タセト
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    クリアータイプの浸透液です。浸透液が無色透明又は淡黄色で、現像剤と反応することにより赤く鮮明に発色するタイプです。欠陥のみが赤く指示され、浸透液による赤色汚染、廃液などの着色も殆どありません。
    トラスコ品番346-9306透明容量(mL)328種類液:浸透分類消防法:第4類 第二石油類(非水溶性)危険等級3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • カラ-チェック洗浄液 FR-S(Q) タセト

    カラ-チェック洗浄液 FR-S(Q)

    タセト
    1,298税込1,428
    1本
    欠品中
    油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
    トラスコ品番346-9288透明容量(mL)277種類液:洗浄分類消防法:第4類 第二石油類(非水溶性)危険等級3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.225L危険物の性状非水溶性
  • カラ-チェック洗浄液 FR-NE5 タセト

    カラ-チェック洗浄液 FR-NE5

    タセト
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    不燃性タイプの洗浄液/除去液です。火災、爆発の危険性のある場所で使用します。溶剤として、不燃性溶剤を使用していますので換気には十分注意が必要です。
    トラスコ品番346-9294透明容量(mL)295種類液:洗浄エネルギー消費効率(Lm/W)消防法:非該当危険物の類別非危険物
  • カラーチェック/水洗型 タセト

    カラーチェック/水洗型

    タセト
    31,980税込35,178
    1箱(12本)
    8日以内出荷
    水洗で洗浄できるタイプ、大型部品の全面探傷、表面の粗い 検査物、形状の複雑な検査物に最適(現像剤は FD-S 使用)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス