カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ACE(エース)(35)
- BXカネシン(26)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(36)
- LAMP(スガツネ工業)(45)
- NASTA(ナスタ)(139)
- エスコ(19)
- カナイ(21)
- シルファー(161)
- バクマ工業(369)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- ヒロセ化成品(23)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(674)
- ユニックス[建築金物](114)
- 城東テクノ(33)
- 宇佐美工業(127)
- 真田化鋼(S・ROSE)(26)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(104)
- 西邦工業(48)
- 高須産業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: 換気口

丸型レジスター
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷プラスチック成形網付。レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。クーラーキャップ兼用ではありません。材質ABS樹脂色シルバーホワイト有効換気面積(cm2)27適合パイプ内径(Φmm)150![軒天換気口[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162539-260717-02.jpg)
軒天換気口[ステンレス製]
エスコ¥2,160税込¥2,3761枚当日出荷ホワイトアクリル塗装仕上げ。用途屋根裏換気に。付属品ねじ×6本材質SUS304外寸(mm)100×440有効換気面積(cm2)68
スリーブキャップ
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥389~税込¥428~1個10日以内出荷スリーブキャップとして住宅居住室内の壁に据付けてご使用ください。色調:ホワイト。材質:合成樹脂用途中間接続用
ビッグ軒裏換気金物L
カナイ¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか7日以内出荷丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。用途軒裏に使用する換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 電気亜鉛めっき鋼板 SPCC 0.8t表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)235 x 450試験機関(財)建材試験センター第10A0851号 (温度ヒューズ作動試験)
スレンダー軒裏換気金物
カナイ¥2,598~税込¥2,858~1枚ほか7日以内出荷グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。用途軒裏に使用する換気金物です。表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装温度ヒューズ120℃(鉛フリー)寸法(高さH×幅W)(mm)60 x 909
ステンU型フード付ガラリ
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプU型
薄型スクエアフード SQS-N(網付)
シルファー¥4,898~税込¥5,388~1個11日以内出荷から16日以内出荷直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。用途換気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
薄型スクエアフード SQSG(ガラリ付)
シルファー¥4,898~税込¥5,388~1個16日以内出荷直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。用途換気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
屋内換気口 丸型 風量調整タイプ(アレルフィルター付)Φ100
NASTA(ナスタ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類丸型レジスター適合パイプSU100(内径Φ100)通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥2,398~税込¥2,638~1セット(5枚)4日以内出荷スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーン交換目安半年
屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個10日以内出荷から24日以内出荷多機能を付加させたコンパクト設計。外気を浄化するオリジナルフィルター付です。アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化します。マイナスイオン発生パネル付です。風量調整機構付。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させ、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)。健康で快適な環境をつくるマイナスイオン発生パネル。43cm2のパネルから3000個/ccのマイナスイオンが発生します。仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)
城東テクノ¥21,980税込¥24,1781ケース(6本)5日以内出荷換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。 水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。 これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート長さ(mm)1820有効換気面積(cm2)101
防火対応 軒天換気材(軒先タイプ)30分準耐火構造認定品
城東テクノ¥10,980~税込¥12,078~1ケース(6本)5日以内出荷材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
通気見切(高耐食仕様)
城東テクノ¥34,980税込¥38,4781ケース(12本)5日以内出荷から10日以内出荷壁体内通気の上部出口に。材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322長さ(mm)2730
大口径深型フード RH-DN(網・防火ダンパー付)
シルファー¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。用途給気用フート℃して材質SUS304色シルファーメタリック寸法L(mm)54寸法H(mm)133寸法A(mm)313寸法F(mm)241寸法B(mm)197メッシュ10M寸法J(mm)43寸法G(mm)155適合パイプ径(Φmm)200開口面積(cm2)吸気:133、単純:151圧力損失排気:3.3、吸気:5.8直管相当長(m)33
ベントキャップ挿入型防火ダンパー ID
シルファー¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷から8日以内出荷ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。用途防火ダンパーとして材質SUS304
クーラーキャップ MCLHP
シルファー¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷から6日以内出荷フードの付いたSUS製クーラーキャップです。冷媒配管施工後、配管用パテの劣化による雨水侵入を防ぎます。用途クーラーキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック種類クーラーキャップ
クーラーキャップ PMC-83(VU管用)
シルファー¥349税込¥3841個当日出荷クーラーの大型化、多機能化による冷媒管・ドレン管以外の配管増による太いスリーブに対応できる内径を確保したクーラーキャップです。用途クーラーキャップとして材質ABS樹脂色ホワイト種類クーラーキャップ
排気用防雨・防風型フード SKEA-D(防火ダンパー付)
シルファー¥7,398~税込¥8,138~1個5日以内出荷から16日以内出荷防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)19メッシュ3M
給気用防雨・防風型フード SKOA
シルファー¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷から16日以内出荷防雨・防風性能を兼ね備えた給気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリックメッシュ10M
給気用防風板付フード OGPOA
シルファー¥3,898~税込¥4,288~1個12日以内出荷外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)19寸法E(mm)3メッシュ10M
角型防風フード MAP2
シルファー¥5,298~税込¥5,828~1個8日以内出荷防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。左右のビスを外せば、メンテナンスも簡単です。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
上下吹抜け型フード OHS-DN(網・防火ダンパー付)
シルファー¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷から12日以内出荷上下吹抜けタイプの網付で、吹き上げの雨風にも強いです。ワイドエプロンを標準装備して、壁汚れも低減します。用途給気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリックメッシュ10M
深型フード CRSG
シルファー¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から12日以内出荷制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック
丸型フード LHP
シルファー¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から16日以内出荷丸型フードの付いたタイプです。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)8
軒天井用ベントキャップ NTK(結露受け付)
シルファー¥6,498~税込¥7,148~1個8日以内出荷軒天井用結露受け付タイプです。用途天井用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック
軒天井用ベントキャップ CSG2-D(防火ダンパー付)
シルファー¥6,798~税込¥7,478~1個5日以内出荷から8日以内出荷薄型、軒天井用のタイプです。用途天井用ベントキャップとして材質SUS304色フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
平型ベントキャップ LGB-D(防火ダンパー付)
シルファー¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷から12日以内出荷LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。縦ガラリで排気を左右方向へ吹かせるタイプです。用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法E(mm)20
平型ベントキャップ LPA-D(防火ダンパー付)
シルファー¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から12日以内出荷横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)9寸法E(mm)15
3方向吹き出しベントキャップ 3KP-D(結露受け・防火ダンパー付)
シルファー¥5,698~税込¥6,268~1個8日以内出荷から12日以内出荷結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。用途排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック
3方向吹き出しベントキャップ 3LP-D(防火ダンパー付)
シルファー¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷から12日以内出荷3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。用途排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)8寸法E(mm)15
3方向吹き出しベントキャップ 3LP
シルファー¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から12日以内出荷3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。用途排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)8寸法E(mm)15





![軒天換気口[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162539-260717-02.jpg)






































![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)